カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 農業機械(1)

「18x1.75」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ ミリオン(共和)チューブミリオン(共和)(206件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
ブラック
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
SCREW 12PT 5/16-18X1.75 94274-95 HARLEY-DAVIDSONSCREW 12PT 5/16-18X1.75 94274-95HARLEY-DAVIDSON
9,098税込10,008
1セット(10個)
31日以内出荷
CAP(ニッセイ 大阪魂CAP(ニッセイ大阪魂
1,234税込1,357
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
S45C JIS リョウマルキ- 大阪魂S45C JIS リョウマルキ-大阪魂
11,478税込12,626
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
S45C JIS カタマルキ- 大阪魂S45C JIS カタマルキ-大阪魂
12,532税込13,785
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
クランピングスタットボルト ニューストロング販売クランピングスタットボルトニューストロング販売
889税込978
1本
当日出荷から翌々日出荷
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
大径ストレートロングドリル 理研製鋼大径ストレートロングドリル理研製鋼
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)30
ロングストレートドリル 理研製鋼ロングストレートドリル理研製鋼
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途材質SKH51先端角度118ねじれ角(°)30
M18X1 SMCM18X1SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
取付ボルト CQ-M1 SMC取付ボルト CQ-M1SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
TINコバルトロングストレートドリル 理研製鋼TINコバルトロングストレートドリル理研製鋼
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
高コバルト高速度鋼もTiNコーティングを施し、鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、難削材加工に適したコーティングロングドリルです。深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途材質コバルトハイス先端角度130ねじれ角(°)33シンニングXシンニング
M12-1.75x18mm リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM12-1.75x18mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-12M
M12-1.75x18mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM12-1.75x18mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
12,000税込13,200
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)18ねじ径M12-1.75適合ドリル径(mm)12.5アズワン品番64-7965-39入数100個
SR133 小径用スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR133 小径用スタンダードタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
小径サイズのスタンダードタイヤ。 折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
ボールジョイントセパレーターセット JTCボールジョイントセパレーターセットJTC
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5関連資料(2.81MB) (3.94MB) (2.81MB) (3.94MB)取扱説明書(2.2MB) (2.2MB)
タップダイスセット SKS TRUSCOタップダイスセット SKSTRUSCO
159,800税込175,780
1セット(19個)
当日出荷から翌々日出荷
並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
ボールジョイントセパレーターセット JTCボールジョイントセパレーターセットJTC
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5本体差込側径:10mm エアーハンマー:本体全長:225mm 本体重量:2kg ストローク:89mm 打撃速度:2100bpm関連資料(0.24MB)取扱説明書(0.34MB)
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NS(日進工具)ロング刃ロングシャンクボールエンドミルNS(日進工具)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
タイヤ・チューブ巻き 各2本 SHINKO(シンコータイヤ)タイヤ・チューブ巻き 各2本SHINKO(シンコータイヤ)
5,598税込6,158
1セット
4日以内出荷
6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSWBIGM(丸山製作所)
255税込281
1個
7日以内出荷
規格M12X1.75X18L関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.92MB)図解NoMS313EW-K フレーム部品_No.8、MS313EW-M フレーム部品_No.8、MSW1511-K -A フレーム,各部取付部品_No.6、MSW1511-M フレーム,各部取付部品_No.6、TSW12H-C フレーム、各部取付部品_No.13、MS330EW-K フレーム部品_No.7、MKW1010-BC-1 フレーム,各部取付部品_No.6、MS313EW-3M(2004) フレーム部品_No.8、MS413EW-2M -A フレーム部品_No.8、MLKW1511H 本体部品_No.7、MS413EW-K フレーム部品_No.8、MS315EW-1 フレーム部品_No.8、MSW1511-K-1 フレーム,各部取付部品_No.6、MS315EW フレーム部品_No.8、MKW1513B-F フレーム,各部取付部品_No.6、MS330CNA-K-1 セイレツマキ部品_No.6、MS313MW -A フレーム部品_No.7、GSW15C-H 本体部品 6カクボルトWSW_No.7、MSW1511-M-1 フレーム,各部取付部品_No.6、GSW1007(B) フレームなど
STMicroelectronics コンパレータ STMicroSTMicroelectronics コンパレータSTMicro
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷