カテゴリ

  • 作業工具(756)
  • メカニカル部品(573)
  • バイク部品(379)
  • 科学研究・開発用品(333)
  • 農業機械(291)
  • 制御機器(156)
  • 自動車純正部品(91)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(78)
  • 建築金物(69)
  • 空調・照明・電設資材(66)
  • 切削工具(56)
  • トラック用品・パーツ(53)
  • 卓上消耗品(44)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 電気材料(42)
  • 測定用品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 防災用品(31)
  • 医療(31)
  • 機構部品(27)
  • 作業服(27)
  • バイク純正部品(26)
  • 厨房用品(26)
  • バッテリー・電装(25)
  • 整備工具・収納(23)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • オフィス家具(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 介護用品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 家電(17)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 事務用品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • トラック純正部品(14)
  • 電動工具(14)
  • 保管用品(13)
  • 物流用品(13)
  • 自転車部品(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • カー用品(11)
  • 縫製用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 空圧工具(9)
  • ヘルスケア(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 住設機器(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 清掃用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 手袋(4)
  • 研磨材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 完成車(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 救急・衛生(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「19-024」の検索結果

3,728件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024 アンセル

    耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024

    アンセル
    14,980税込16,478
    1双
    当日出荷
    180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
    用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。ブラック全長(cm)45厚さ(mm)1.7材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)仕様【EN407】32XX4X、【EN 388:2016】3122B、【EN 374-1:2016】AKLMPT入数(双)1機能耐油、防水、耐熱、耐薬品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 アンセル

    耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026

    アンセル
    14,980税込16,478
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。二重の断熱加工のライナーを採用しています。
    用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。材質表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7ブラック耐熱温度(℃)素材:180滑り止め効果あり
  • ラチェットレンチ19/24 ストレート MUST TOOL

    ラチェットレンチ19/24 ストレート

    MUST TOOL
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状ストレート寸法(mm)305×38×42.6シルバー質量(g)560二面幅(mm)19・24トルク(N・m)450ギア数48山
  • ラチェットレンチ17/19×24 曲がり MUST TOOL

    ラチェットレンチ17/19×24 曲がり

    MUST TOOL
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6シルバー質量(g)560二面幅(mm)19/24(ダブルソケット)・17トルク(N・m)450ギア数48山
  • ラチェットレンチ19/24 曲がり MUST TOOL

    ラチェットレンチ19/24 曲がり

    MUST TOOL
    6,998税込7,698
    1丁
    4日以内出荷
    選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6シルバー質量(g)560二面幅(mm)19・24トルク(N・m)450ギア数48山
  • 3in1電動ソケット 17-19-24mm Pro-Auto

    3in1電動ソケット 17-19-24mm

    Pro-Auto
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    建築・足場・土木・電設・配管工事に最適。電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。これ1丁で3サイズに対応。ビット差替えタイプで経済的です。
    全長(mm)96外径D(Φmm)33サイズ(mm)17・19・24
  • 耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 Ansell

    耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026

    Ansell
    11,980税込13,178
    1双
    当日出荷
    180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。二重の断熱加工のライナーを採用しています。
    用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。トラスコ品番485-6082材質表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7ブラックサイズLL全長(cm)66中指長(cm)10.2耐熱温度(℃)180手のひらまわり(cm)31
  • 19x24mm/311mm ラチェットレンチ(ロング) エスコ

    19x24mm/311mm ラチェットレンチ(ロング)

    エスコ
    8,630税込9,493
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)311エスコ品番EA602AK-5呼び寸法(mm)19×24
  • W19(24山) ホースアダプター(TOTO小口径用) エスコ

    W19(24山) ホースアダプター(TOTO小口径用)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅
  • 19x24mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型) エスコ

    19x24mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)

    エスコ
    7,140税込7,854
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)19×24全長(mm)220質量(g)160
  • 19-24mm[EA723NK-8用]  クイックスパナヘッドセット エスコ

    19-24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッドセット

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm全長(mm)117.4~123.5質量(g)(対辺19mm)200、(対辺22mm)218、(対辺24mm)239対辺(mm)19・22・24幅×厚さ(mm)(対辺19)39.2×8.3(対辺22)46.0×8.8(対辺24)52.2×9.8
  • 19x24mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト) エスコ

    19x24mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト)

    エスコ
    4,800税込5,280
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)34寸法(mm)19×24全長(mm)250質量(g)360
  • 7880 Joker XL 自動調整スパナヘッド 19-24mm Wera

    7880 Joker XL 自動調整スパナヘッド 19-24mm

    Wera
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    用途工事現場用・メンテナンスに。トラスコ品番671-0303材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)14×18グリーンマーク認定
  • BRG NEEDLE 19X24X  91015MM5000 ホンダ

    BRG NEEDLE 19X24X 91015MM5000

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • SRW-1924C ショートラチェットレンチ 19×24 曲がり MUST TOOL

    SRW-1924C ショートラチェットレンチ 19×24 曲がり

    MUST TOOL
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    握りやすい八角グリップラチェットレンチ。19・24mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。取り回しがしやすいショートタイプです。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。曲がりタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。
    用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】曲がり山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)19 / 24角数12
  • ソケットレンチ(1936M,17x19~24x27mm)用ステップバー BAHCO(バーコ)

    ソケットレンチ(1936M,17x19~24x27mm)用ステップバー

    BAHCO(バーコ)
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-3962
  • ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器

    ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)

    日東工器(12件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    摩擦に強い超硬チップを採用
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-24 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-24

    三木プーリ
    6,998税込7,698
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)24締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B-19-24 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B-19-24

    三木プーリ
    6,998税込7,698
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)24締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-Y-19-24 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-Y-19-24

    三木プーリ
    6,998税込7,698
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-Y寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)24締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-Y-19-24N 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-Y-19-24N

    三木プーリ
    6,998税込7,698
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-Y寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)24締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-Y-19-24H 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-Y-19-24H

    三木プーリ
    6,998税込7,698
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-Y寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)24締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-24H 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-24H

    三木プーリ
    6,998税込7,698
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)24締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-24N 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-24N

    三木プーリ
    6,998税込7,698
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)24締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B-19-24N 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B-19-24N

    三木プーリ
    6,998税込7,698
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)24締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B-19-24H 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B-19-24H

    三木プーリ
    6,998税込7,698
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)24締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
  • 18-8ホテルパン SUGICO(スギコ)

    18-8ホテルパン

    SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スチームコンベクション用としても最適です。
    材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ シンワ測定

    ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ

    シンワ測定(26件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
    用途長さの測定に使用する直尺仕様裏面度量衡換算表表示材質ステンレス
  • ガオナ シャワーアダプター TOTO 細ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W19山24 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーアダプター TOTO 細ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W19山24 混合栓側 )

    GAONA(ガオナ)
    749税込824
    1個
    9日以内出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(細ホース用)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(W19山24)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
    用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-86
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    5,388税込5,927
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
  • カーポート用雨樋 丸ドレンエルボ アイモニカ

    カーポート用雨樋 丸ドレンエルボ

    アイモニカ(8件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
    用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。材質AAS樹脂適合サイズ42型寸法(mm)42型サイズ42型
  • シリコンステッチャー TSオリジナル(高翔産業)

    シリコンステッチャー

    TSオリジナル(高翔産業)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    塩ビシート防水に適しており、心地よい当たり具合が特徴! シリコンステッチャーはコマ部分をシリコンゴム製にしました。
    寸法(Φmm)コマ径:54先端幅(mm)コマ:約1
  • 角型アルミ6号取手 A-190-2 TAKIGEN(タキゲン)

    角型アルミ6号取手 A-190-2

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
    用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)表面仕上げシルバーアルマイト処理
  • PTFEグリスレスシート 10入 TGK(東京硝子器械)

    PTFEグリスレスシート 10入

    TGK(東京硝子器械)
    3,790税込4,169
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    共通摺合せガラスジョイント連結部用のPTFE製グリスレスシートです。
  • ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 22シリーズ替刃) HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 22シリーズ替刃)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    49,980税込54,978
    1セット(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
  • プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    プラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9件のレビュー)
    4,050税込4,455
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • リブタイプゴム印 マーキングマン

    リブタイプゴム印

    マーキングマン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS2指令に対応。
    用途マーキングマン商品用のゴム印。対象製品:セルフインカー, 自動印, ストックホルダー材質天然ゴム 硬度55度RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトマリンキャップ アーテック[学校教材・教育玩具]

    フェルトマリンキャップ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    319税込351
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アレンジ自在かわいいマリンキャップ。やわらかいフェルト素材でつくられた、マリンスタイルのコスチュームキャップです。お子さまの頭にもやさしくフィットし、軽くてかぶりやすいのが特長です。シンプルなので、フェルトシールやラインテープなどで自由にアレンジが可能。アニマル耳などをつければ、簡単になりきり帽子としても楽しめます。日常使いから発表会・運動会・ダンスイベントまで、あらゆるシーンで活躍します。頭囲:約53cm。材質:ポリエステル。サイズ:約Φ240mm
    用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリエステル
  • その他(19~) SMC

    その他(19~)

    SMC
    339税込373
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
...