カテゴリ
- 自動車純正部品(4,919)
- バイク純正部品(2,218)
- トラック純正部品(1,641)
- 切削工具(1,574)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,430)
- 油圧機器・油圧ホース(1,357)
- 測定用品(1,179)
- メカニカル部品(1,111)
- 農業機械(937)
- 機構部品(761)
- 制御機器(644)
- FA担当者のオススメ新商品(570)
- 作業工具(539)
- 空調・照明・電設資材(482)
- ねじ・ボルト・釘(427)
- 科学研究・開発用品(427)
- パソコン/周辺機器(388)
- 店舗什器・備品(379)
- 電気材料(361)
- 医療(338)
- 厨房用品(335)
- 配管・水廻り設備部材(304)
- 作業服(299)
- バイク部品(293)
- 手袋(280)
- オフィス家具(277)
- 建築金物(222)
- 物流用品(199)
- 卓上消耗品(181)
- 船舶用品・漁業資材(142)
- 事務用品(140)
- 電動工具(131)
- 学童・教育用品(119)
- 自動車補修部品(118)
- 建材・エクステリア(111)
- 梱包用品(109)
- 農業・園芸資材(108)
- タイヤ・足回り(96)
- 清掃用品(90)
- 介護用品(75)
- トラック用品・パーツ(75)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(74)
- 保管用品(74)
- 家電(74)
- ポンプ・送風機・電熱機器(71)
- 縫製用品(59)
- 防犯用品(55)
- 塗装・養生・内装用品(55)
- 研磨材(55)
- 日用品(54)
- フォークリフト・産機・建機用品(53)
- 溶接用品(52)
- カー用品(49)
- 農具(46)
- 住設機器(44)
- 安全標識(40)
- 食品・飲料(40)
- 空圧工具(40)
- 防災用品(39)
- バッテリー・電装(35)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
- 安全保護具(26)
- 自転車部品(26)
- 測量用品(土木/建設)(25)
- 救急・衛生(25)
- テープ(24)
- エンジン工具(23)
- はんだ関連・静電気対策用品(21)
- 整備工具・収納(20)
- トラック輸送・安全用品(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- 塗料(17)
- 鈑金・塗装(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(15)
- スプレー・オイル・グリス(14)
- ヘルスケア(14)
- 安全用品(12)
- クリーンルーム用品(11)
- 接着剤・補修材(10)
- 安全靴・作業靴(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 測定関連サービス(8)
- 完成車(8)
- 洗剤・除去剤(7)
- 理美容(6)
- 洗車・清掃(6)
- マスク(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(33)
- ホンダ(2,340)
- トヨタ(1,930)
- MAZDA(マツダ)(1,161)
- 三菱ふそう(1,058)
- ミツビシ(978)
- 理研計器(891)
- SMC(876)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(870)
- BIGM(丸山製作所)(445)
- 日野自動車(395)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(370)
- RS PRO(339)
- 大阪魂(272)
- いすゞ自動車(270)
- ニッサン(256)
- 三木プーリ(208)
- YAMAHA(ヤマハ)(173)
- スズキ(165)
- エスコ(157)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「19.5」の検索結果

タブレットスタンド 大型 H19.5mm×W14.3mm
タイムリー¥519税込¥5711個当日出荷スマホ、タブレットPCにぴったりのシンプルなスタンドです。 目立たないシンプルなデザインですので、いろいろなタブレットにご使用頂いても違和感がありません。 脇のダイヤルにて角度を無段階調整できます。幅(mm)14.3(最大長)高さ(mm)19.5(最大長)質量(g)117特性角度調節
19.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA)
ブロードウォッチ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。用途防犯カメラ、サブモニターとしてサイズ(inch)19.5反応速度(秒)5付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)【機器】約460×350×150電源(V)DC12/2AインターフェースHDMI/VGAコントラスト比5000000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1600×900ピクセル視野角170°/160°(水平/垂直)入力端子HDMI/VGAスピーカーなし色(本体)ブラック使用場所屋内アスペクト比16:9パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)250角度調節チルト
ダブルコネクタP19.5C キット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥279税込¥3071セット当日出荷フレーム間寸法が広いタイプのダブルコネクタです。 ダブルコネクタCキット・グリーンフレームGと組合わせることによって、グリーンフレームを伸縮させる構成が可能です。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)38タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
トロイダルコア, 19.5 x 38.5 x 19.5mm, 内径:9mm KEMET
KEMET¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様シリーズ = ESD-SR Snap-on Coresアプリケーション = 丸形ケーブル材料 = ニッケル亜鉛開閉式 = Y外形寸法 = 19.5 x 38.5 x 19.5mm開口部直径 = 9mm開口数 = 1外側の奥行き = 38.5mm外側の高さ = 19.5mm外側の幅 = 19.5mmESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されていますRoHS指令(10物質対応)対応
リング(0) 19.5X1.5 92055-055
Kawasaki(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷主な適合純正品番92055-055代表車種BX250AGF主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
NC用ストレートドリル NSD 19.5
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)19.5溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 19.5
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,890税込¥14,1791本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)131直径(Φmm)19.5溝長(mm)66先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)20
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 19.5
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,880税込¥17,4681本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)190直径(Φmm)19.5溝長(mm)125先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)20
液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラック
Acer(エイサー)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷輝度:200cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:24W/センドバック保証(購入後3年間、パネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載。表面処理非光沢コントラスト比600:1(通常)、100000000:1(最大)解像度1600×900入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1色(本体)ブラックモニターサイズ19.5型パネル駆動方式TN
結束バンドベース RS Pro, HC, 長さ 19.5mm, 幅 19.5 mm, ナイロン 66, ナチュラル
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(50個)翌々日出荷仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 4.6mm長さ = 19.5mm幅 = 19.5 mm固定穴径 = 3.2mm接着剤付き = Y材質 = ナイロン 66シリーズ = HC最小使用温度 = -28℃最大使用温度 = +48℃量 = 50燃焼挙動 = 自消性UL94 V-2自消性(粘着剤を除く). 接着式ケーブルタイ取り付け. 接着式ケーブルタイ取り付けには、各種のサイズを用意しています。 自己接着式のケーブルタイベースは、軽量のバンドルをサポートするように設計されています。 サポートを強化するため、取り付け用のねじ穴を用意しています。. 特長と利点. 素早い取り付け 強力な接着ベース ケーブルの整理に使用RoHS指令(10物質対応)対応
ツインネットホース 15x19.5 30mカット
三洋化成¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷ツインネット構造とスジ入り加工により、ねじれにくく折れにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブルー長さ(m)30(カット)構造糸入り三重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体水内径(mm)15
液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラック
Dell Technologies¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷E2026H 液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラック Dell Pro 20モニター(E2026h)は、限られたデスクスペースや受付カウンター、コールセンターなどの業務環境に最適なコンパクト設計の19.5インチモニターです。 アスペクト比16:9、解像度1600×900の画面を備え、小画面ながらもしっかりとした視認性を確保しています。接続端子はDisplayPortとVGAポートを搭載しており、最新のデスクトップPCから既存のシステムまで柔軟に対応可能です。 また、画面の傾きを調整できるチルト機能を備えているほか、ブルーライトを削減して目の負担を軽減する ComfortView 機能(TÜV Rheinland認証取得)を搭載。日々のシンプルなデスクワークや店舗でのバックオフィス業務を高い信頼性と優れたコストパフォーマンスでサポートする1台です。仕様●サイズ:19.5型●パネル方式:TN●表示色:約1670万色●ピッチ:0.2706 mm x 0.2645 mm●走査周波数(水平):30 kHz to 82 kHz、30 kHz~95 kHz (HDMI)、30 kHz~95 kHz (DisplayPort1.2)●走査周波数(垂直):50 Hz to 76 Hz、50 Hz to 100 Hz (HDMI)、50 Hz to 100 Hz (DisplayPort1.2)●解像度:1600 x 900●輝度:250cd/m2●コントラスト比:41.6673611111111●視野角:160°(垂直)/170°(水平)●入力端子:HDMI、DisplayPort、VGA●ケーブル:電源ケーブル、HDMIケーブル x 1(1.8m)、DisplayPort-DisplayPortケーブル x 1(1.8m)●スピーカー:なし●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:366.54mm x 464mm x 171mm スタンド除く:277.13mm x 464mm x 47.12mm●本体重量:スタンド・ケーブル含む:3.05 kg スタンド・ケーブル除く:2.20 kg●電源:AC100V~AC240V●最大消費電力(備考):18W●応答速度(黒→白→黒):5ms●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●最大消費電力:18W●標準消費電力:9.20W●スリープ時消費電力:0.3W●電源OFF時消費電力:0.3W●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1600×900入力端子1×HDMIポート(HDCP 1.4)(HDMI 1.4の仕様に準拠し、最大1600×900、100 Hzまで対応)、1×DisplayPort 1.2(HDCP 1.4)ポート(最大1600×900、100 Hzまで対応)、1×VGAポート色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ19.5型パネル駆動方式TN
エホマクランプ レール幅19.5mmふところ100mm用ハンドル
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4099アズワン品番65-1941-79
クロメ-トフランジN(Sナシ19.5マル
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法s(mm)17寸法c(mm)1.3寸法m(mm)9ねじの呼びdUNC7/16寸法dc(mm)19.5
コルゲートチューブ(内径19.5mm)
デンカエレクトロン¥299税込¥3291本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)23.8±0.4内径(mm)19.5±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ フランジN(Sナシ19.5マル
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法s(mm)17寸法c(mm)1.3寸法m(mm)9ねじの呼びdUNC7/16寸法dc(mm)19.5
エホマクランプ レール幅19.5mm22.0mm用シャフト
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4100適合機種フレーム寸法A:19.5mm22.0mm材質合金鋼
3カ-W フランジN(Sナシ19.5マル
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法s(mm)17寸法c(mm)1.3寸法m(mm)9ねじの呼びdUNC7/16寸法dc(mm)19.5
箸セット ブリスフリー19.5
オーエスケー¥839税込¥9231個4日以内出荷塗り箸付/抗菌加工/材質本体・フタ=ASA樹脂/箸=天然目(表面塗装=ポリエステルウレタン)質量(g)49長さ(cm)箸:19.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ケース)206×30×14食器洗浄機〇
SHツインネット15×19.5 ブルー ドラム巻
三洋化成¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷仕様ドラム巻きトラスコ品番816-3780材質PVC色青長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15構造糸入り三重管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)0.9/(60℃)0.7外径(Φmm)19.5使用流体水脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
DIAMOND 長穴ポンチ14.0x19.5
DIAMOND¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3118材質鉄質量(g)63
13.0x19.5x2.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/5個)
エスコ¥3,090税込¥3,3991袋(5個)翌日出荷エスコ品番EA949WN-57厚さ(mm)2.2内径(Φmm)13外径(Φmm)19.5
ワンタッチL型クランプ用パッド フレーム寸法19.5mm/22.0mm用
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷ワークを保護します。トラスコ品番242-8947適合機種フレーム寸法A:19.5mm、22.0mm材質ポリプロピレン(PP)品名パッドアズワン品番65-1942-53
DIAMOND 長穴ポンチAH14.0x19.5
DIAMOND¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3442材質鉄質量(g)224
Oリング RS PRO 内径 19.5mm ニトリルゴム
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(50個)翌々日出荷NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 19.5mm外径 = 25.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
食洗箸 ブルックリン 19.5cm
アオバ¥379税込¥4171膳4日以内出荷天然木を使用したシンプルなおはし。子どもにピッタリサイズ。家庭用食器洗い機、食器乾燥機使用可。材質天然木色青寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.6×8×19.5
抗菌ペアセット ピース 19.5cm
アオバ¥599税込¥6591膳4日以内出荷天然竹を使用したお箸【19.5cm】。食洗機に対応。抗菌仕上げ。材質箸/天然竹(ポリエステルウレタン塗装) ケースフタ/AS樹脂 ケース本体/ポリプロピレンサイズ(cm)19.5
彩花 19.5cm丸深皿
マルケイ(国際化工)¥979税込¥1,0771個4日以内出荷よりおいしく、作業しやすく。配膳車の小型化に応えた、新しい食器です。 保温の時間や温度保持面で優れ、バラエティに富んだ食器が使える温冷配膳車は、「適温適時配膳システム」の主流です。 配膳車の省スペース化に対応。収納性、耐消毒性能、安全性など細部にこまでこだわりました。 彩も目に鮮やかな楽しい食膳をお届けします。形状丸色彩花容量(mL)580直径(Φmm)195高さ(mm)38電子レンジ×食器洗浄機○食器の種類和食器
13.0x19.5x2.5mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
エスコ¥2,960税込¥3,2561袋(10個)翌日出荷エスコ品番EA949WN-7厚さ(mm)2.5内径(Φmm)13外径(Φmm)19.5
抗菌・抗ウイルスフィルム LUM 19.5インチ(16:9)
光興業¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷ウィルス対策に。SIAA取得ルミアートフィルム。抗菌・抗ウイルスフィルム LUM 19.5インチ(16:9)。サイズ(inch)19.5インチ特性抗菌・抗ウイルス
...