カテゴリ
- 切削工具(1,434)
- 油圧機器・油圧ホース(1,191)
- 測定用品(1,103)
- 農業機械(931)
- メカニカル部品(648)
- FA担当者のオススメ新商品(533)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(495)
- 機構部品(477)
- 作業工具(475)
- 空調・照明・電設資材(445)
- ねじ・ボルト・釘(411)
- 制御機器(322)
- パソコン/周辺機器(319)
- バイク部品(287)
- 厨房用品(283)
- 作業服(280)
- 手袋(263)
- 配管・水廻り設備部材(258)
- 店舗什器・備品(255)
- 電気材料(237)
- 建築金物(172)
- 物流用品(142)
- 船舶用品・漁業資材(140)
- 事務用品(120)
- 卓上消耗品(115)
- 医療(114)
- 科学研究・開発用品(112)
- 電動工具(111)
- 自動車補修部品(100)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(74)
- 学童・教育用品(74)
- オフィス家具(73)
- 梱包用品(65)
- タイヤ・足回り(59)
- 家電(57)
- 縫製用品(53)
- 清掃用品(52)
- 建材・エクステリア(52)
- フォークリフト・産機・建機用品(51)
- 日用品(50)
- カー用品(49)
- 研磨材(49)
- トラック用品・パーツ(49)
- 塗装・養生・内装用品(46)
- 農具(44)
- 介護用品(43)
- 溶接用品(41)
- 食品・飲料(39)
- 農業・園芸資材(37)
- 空圧工具(30)
- 安全標識(27)
- バッテリー・電装(27)
- バイク純正部品(26)
- テープ(24)
- 防災用品(23)
- エンジン工具(22)
- 測量用品(土木/建設)(20)
- 防犯用品(17)
- 自動車純正部品(17)
- 整備工具・収納(17)
- 鈑金・塗装(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- 保管用品(16)
- 塗料(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- 安全保護具(15)
- 自転車部品(15)
- 住設機器(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- 救急・衛生(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 安全靴・作業靴(10)
- トラック輸送・安全用品(10)
- 接着剤・補修材(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 安全用品(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- クリーンルーム用品(7)
- 洗剤・除去剤(6)
- ヘルスケア(5)
- 洗車・清掃(5)
- マスク(5)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 理美容(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(23)
- 理研計器(890)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(841)
- BIGM(丸山製作所)(445)
- ホンダ(287)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(279)
- 大阪魂(272)
- メディアカバーマーケット(150)
- グーリング(148)
- ヤンマー(138)
- 三木プーリ(122)
- TRUSCO(121)
- 十川ゴム(120)
- 日研工作所(102)
- 三菱電機(93)
- CKD(92)
- OSG(オーエスジー)(77)
- FYH(日本ピローブロック)(77)
- フェリック(77)
- PISCO(ピスコ)(75)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「19.5」の検索結果

タブレットスタンド 大型 H19.5mm×W14.3mm
タイムリー¥519税込¥5711個当日出荷スマホ、タブレットPCにぴったりのシンプルなスタンドです。 目立たないシンプルなデザインですので、いろいろなタブレットにご使用頂いても違和感がありません。 脇のダイヤルにて角度を無段階調整できます。幅(mm)14.3(最大長)高さ(mm)19.5(最大長)質量(g)117特性角度調節
19.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA)
ブロードウォッチ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。用途防犯カメラ、サブモニターとしてサイズ(inch)19.5反応速度(秒)5付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)【機器】約460×350×150電源(V)DC12/2AインターフェースHDMI/VGAコントラスト比5000000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1600×900ピクセル視野角170°/160°(水平/垂直)入力端子HDMI/VGAスピーカーなし色(本体)ブラック使用場所屋内アスペクト比16:9パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)250角度調節チルト
ダブルコネクタP19.5C キット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥279税込¥3071セット当日出荷フレーム間寸法が広いタイプのダブルコネクタです。 ダブルコネクタCキット・グリーンフレームGと組合わせることによって、グリーンフレームを伸縮させる構成が可能です。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)38タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
NC用ストレートドリル NSD 19.5
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)19.5溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 19.5
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,890税込¥14,1791本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)131直径(Φmm)19.5溝長(mm)66先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)20
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 19.5
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,880税込¥17,4681本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)190直径(Φmm)19.5溝長(mm)125先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)20
液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラック
Acer(エイサー)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷輝度:200cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:24W/センドバック保証(購入後3年間、パネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載。表面処理非光沢コントラスト比600:1(通常)、100000000:1(最大)解像度1600×900入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1色(本体)ブラックモニターサイズ19.5型パネル駆動方式TN
ツインネットホース 15x19.5 30mカット
三洋化成¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷ツインネット構造とスジ入り加工により、ねじれにくく折れにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブルー長さ(m)30(カット)構造糸入り三重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体水内径(mm)15
液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラック
Dell Technologies¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷E2026H 液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラック Dell Pro 20モニター(E2026h)は、限られたデスクスペースや受付カウンター、コールセンターなどの業務環境に最適なコンパクト設計の19.5インチモニターです。 アスペクト比16:9、解像度1600×900の画面を備え、小画面ながらもしっかりとした視認性を確保しています。接続端子はDisplayPortとVGAポートを搭載しており、最新のデスクトップPCから既存のシステムまで柔軟に対応可能です。 また、画面の傾きを調整できるチルト機能を備えているほか、ブルーライトを削減して目の負担を軽減する ComfortView 機能(TÜV Rheinland認証取得)を搭載。日々のシンプルなデスクワークや店舗でのバックオフィス業務を高い信頼性と優れたコストパフォーマンスでサポートする1台です。仕様●サイズ:19.5型●パネル方式:TN●表示色:約1670万色●ピッチ:0.2706 mm x 0.2645 mm●走査周波数(水平):30 kHz to 82 kHz、30 kHz~95 kHz (HDMI)、30 kHz~95 kHz (DisplayPort1.2)●走査周波数(垂直):50 Hz to 76 Hz、50 Hz to 100 Hz (HDMI)、50 Hz to 100 Hz (DisplayPort1.2)●解像度:1600 x 900●輝度:250cd/m2●コントラスト比:41.6673611111111●視野角:160°(垂直)/170°(水平)●入力端子:HDMI、DisplayPort、VGA●ケーブル:電源ケーブル、HDMIケーブル x 1(1.8m)、DisplayPort-DisplayPortケーブル x 1(1.8m)●スピーカー:なし●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:366.54mm x 464mm x 171mm スタンド除く:277.13mm x 464mm x 47.12mm●本体重量:スタンド・ケーブル含む:3.05 kg スタンド・ケーブル除く:2.20 kg●電源:AC100V~AC240V●最大消費電力(備考):18W●応答速度(黒→白→黒):5ms●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●最大消費電力:18W●標準消費電力:9.20W●スリープ時消費電力:0.3W●電源OFF時消費電力:0.3W●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1600×900入力端子1×HDMIポート(HDCP 1.4)(HDMI 1.4の仕様に準拠し、最大1600×900、100 Hzまで対応)、1×DisplayPort 1.2(HDCP 1.4)ポート(最大1600×900、100 Hzまで対応)、1×VGAポート色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ19.5型パネル駆動方式TN
モヒートペストル ピークス 19.5cm 029615
青芳製作所¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ピークスはフルーツをつぶしやすいようギザギザの刃がついております。果肉の食感を残しつつ、つぶすことができます。
エホマクランプ レール幅19.5mmふところ100mm用ハンドル
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4099アズワン品番65-1941-79
クロメ-トフランジN(Sナシ19.5マル
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法s(mm)17寸法c(mm)1.3寸法m(mm)9ねじの呼びdUNC7/16寸法dc(mm)19.5
ユニクロ フランジN(Sナシ19.5マル
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法s(mm)17寸法c(mm)1.3寸法m(mm)9ねじの呼びdUNC7/16寸法dc(mm)19.5
エホマクランプ レール幅19.5mm22.0mm用シャフト
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4100適合機種フレーム寸法A:19.5mm22.0mm材質合金鋼
コルゲートチューブ(内径19.5mm)
デンカエレクトロン¥299税込¥3291本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)23.8±0.4内径(mm)19.5±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W フランジN(Sナシ19.5マル
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法s(mm)17寸法c(mm)1.3寸法m(mm)9ねじの呼びdUNC7/16寸法dc(mm)19.5
箸セット ブリスフリー19.5
オーエスケー¥839税込¥9231個4日以内出荷塗り箸付/抗菌加工/材質本体・フタ=ASA樹脂/箸=天然目(表面塗装=ポリエステルウレタン)質量(g)49長さ(cm)箸:19.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ケース)206×30×14食器洗浄機〇
SHツインネット15×19.5 ブルー ドラム巻
三洋化成¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷仕様ドラム巻きトラスコ品番816-3780材質PVC色青長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15構造糸入り三重管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)0.9/(60℃)0.7外径(Φmm)19.5使用流体水脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
DIAMOND 長穴ポンチ14.0x19.5
DIAMOND¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3118材質鉄質量(g)63
13.0x19.5x2.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/5個)
エスコ¥3,090税込¥3,3991袋(5個)翌日出荷エスコ品番EA949WN-57厚さ(mm)2.2内径(Φmm)13外径(Φmm)19.5
ワンタッチL型クランプ用パッド フレーム寸法19.5mm/22.0mm用
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷ワークを保護します。トラスコ品番242-8947適合機種フレーム寸法A:19.5mm、22.0mm材質ポリプロピレン(PP)品名パッドアズワン品番65-1942-53
DIAMOND 長穴ポンチAH14.0x19.5
DIAMOND¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3442材質鉄質量(g)224
食洗箸 ブルックリン 19.5cm
アオバ¥379税込¥4171膳4日以内出荷天然木を使用したシンプルなおはし。子どもにピッタリサイズ。家庭用食器洗い機、食器乾燥機使用可。材質天然木色青寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.6×8×19.5
抗菌ペアセット ピース 19.5cm
アオバ¥599税込¥6591膳4日以内出荷天然竹を使用したお箸【19.5cm】。食洗機に対応。抗菌仕上げ。材質箸/天然竹(ポリエステルウレタン塗装) ケースフタ/AS樹脂 ケース本体/ポリプロピレンサイズ(cm)19.5
彩花 19.5cm丸深皿
マルケイ(国際化工)¥979税込¥1,0771個4日以内出荷よりおいしく、作業しやすく。配膳車の小型化に応えた、新しい食器です。 保温の時間や温度保持面で優れ、バラエティに富んだ食器が使える温冷配膳車は、「適温適時配膳システム」の主流です。 配膳車の省スペース化に対応。収納性、耐消毒性能、安全性など細部にこまでこだわりました。 彩も目に鮮やかな楽しい食膳をお届けします。形状丸色彩花容量(mL)580直径(Φmm)195高さ(mm)38電子レンジ×食器洗浄機○食器の種類和食器
13.0x19.5x2.5mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
エスコ¥2,960税込¥3,2561袋(10個)翌日出荷エスコ品番EA949WN-7厚さ(mm)2.5内径(Φmm)13外径(Φmm)19.5
抗菌・抗ウイルスフィルム LUM 19.5インチ(16:9)
光興業¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷ウィルス対策に。SIAA取得ルミアートフィルム。抗菌・抗ウイルスフィルム LUM 19.5インチ(16:9)。サイズ(inch)19.5インチ特性抗菌・抗ウイルス
木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法19.5mm22.0mm/29.0×9.0mm用
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷L型クランプ 交換用シャフトです。用途交換用パーツとして。トラスコ品番256-8810アズワン品番65-1940-43
19.5x29.0x3.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/2個)
エスコ¥4,850税込¥5,3351袋(2個)翌日出荷エスコ品番EA949WN-60厚さ(mm)3.2内径(Φmm)19.5外径(Φmm)29
DIAMOND 長穴WHポンチ14.0x19.5
DIAMOND¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3440材質鉄質量(g)79
DIAMOND 長穴Sポンチ14.0x19.5
DIAMOND¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3119材質鉄質量(g)53
食洗箸 動物ランド 19.5cm
アオバ¥379税込¥4171膳4日以内出荷ハリネズミ柄の子供・女性にピッタリのお箸。家庭用食器洗い機、食器乾燥機使用可。材質天然竹柄ハリネズミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.6×8×19.5
液晶保護フィルム Dell E2026H 19.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Dell E2026Hタイプブルーライトカット反射防止適合サイズ19.5インチ解像度1600×900取付け方法シリコン吸着
...