用途19インチラックマウント型HUB、ルーター、HDD、NAS等をコンパクトに収納。
間口(mm)600
付属品中棚×2枚、ケージナット・ネジ×20セット、アジャスター×4個、鍵×2個(1種類)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
耐荷重(kg)天板/20、中棚/30、底板/50
総耐荷重(kg)100
ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、バックパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)CP-FANS、CP-SFANSを別途ご購入下さい。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームは前方のみ
用途小型機器収納、セキュリティ対策に最適。コンパクト19インチボックス
間口(mm)600
奥行(mm)530
セット内容本体フレーム、前扉・バックパネル(鍵付)、19インチマウントフレーム(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、鍵×2本(1種類)鍵の種類は1種類、前扉バックパネル共通
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
用途ハブやルーターを省スペースに設置
奥行(mm)650
高さ(mm)598
付属品鍵×2個(1種類前後共通)、19インチマウント機器取付けケージナット×8個、アジャスター
材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)21
19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、12U)付です。前方に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)。ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームを取外して機器収納ボックスとして使用することもできます。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×8セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:12U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。
マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。
前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。
マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。
高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。
前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。
前扉には鍵付ハンドルを採用しています。
前扉には中が確認できるようにアクリル窓を採用しています。
側面パネル、背面パネルはワンタッチで取付け取外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。
上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます)
バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます)
背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)が標準装備しています。
オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。
オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。
※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)
間口(mm)600
耐荷重(kg)500
AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm)420
付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター
材質スチール/メラミン焼付塗装
総耐荷重(kg)50
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
間口(mm)600
奥行(mm)1100
高さ(mm)1790
セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット) 前後扉鍵×2本(1種類)、側面パネル鍵×2本(1種類)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1100×1790
W570mmのスリムボディになっており、通常のサーバーラックより30mm幅が小さくなっているため、設置の場所での省スペース化が図れます。
ボックスの前後にEIA規格ユニバーサルピッチの19インチマウントフレームを装備しています。
前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。
※オプションの棚板などを取り付けることで可動範囲が変わります。
背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)を標準装備しています。
背面・側面パネルにはワンタッチラッチを使用しており、取り外しが簡単で機器設置時の配線やメンテナンスが行いやすくなっています。
ファンはオプションにて背面部に2台、上部に4台まで取り付けが可能です。
ファンを取り付けない場合はスリット入りのプレート取り付けて穴を塞ぎます。
本体底後部には床からの配線が可能なケーブル口があります。
前扉には効率よく前面吸気ができるメッシュパネルを採用しています。
色ブラック
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)
耐荷重(kg)200(底板50)
開閉角度(°)188°
用途サーバー、周辺機器の設置に最適簡易19インチオープンサーバーラック
間口(mm)600
奥行(mm)1100
セット内容本体フレーム、19インチマウントフレーム(前後)、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
総耐荷重(kg)500
デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前後扉にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。前方に19インチマウントフレームを装備し、EIA規格(ユニバーサルピッチ)に準拠しています。背面扉にはセキュリティワイヤー用の穴があります。マウントフレームを外すことによりCPUボックスとして使用することができます。オプションにより放熱ファンを取付けることができます。鍵付きの平面ハンドルを採用しています。ケーブル口は、底部にあります。(100×50mmの楕円形)。キャスターは取り外し可能です。オプションのアジャスターを取付けることができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口/100×50
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
総耐荷重(kg)50
セット内容本体、ケージナット・ネジセット(M5・10セット)、鍵×2個(1種類)
キャスターあり
機器や保管庫、書類ケースなどをマルチに収納できるボックスです。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備しているので、セキュリティ対策ができます。
前扉は観音扉を採用し、狭い場所での開閉も容易に行えます。
全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。
熱対策用の放熱ファンが装着可能です。(最大3台まで)
間口(mm)450
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
耐荷重(kg)100
棚板調整ピッチ(mm)25
フラップ式扉(PSS-201/上下開き扉タイプ)下開きタイプのセキュリティPCラックです。
シンプル構造の上下開き扉。
17インチモニタ+タワー型パソコンの設置に最適です。
扉を上に持ち上げ、奥にスライドさせます。開いた扉は本体内部に収納できます。
付属品キャスター、アジャスター
材質キーボードテーブル/パーティクルボード(E1)メラミン化粧板、本体フレーム・棚板/スチール粉体焼付塗装
高さ(mm)1250
奥行(mm)700
間口(mm)730
キャスターあり
本体質量(kg)43.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×700×1250
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
19インチラック対応: 標準的なフロントマウント型19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けられるように設計された4Uラックマウント型引き出し収納ボックス。コンピュータ、ネットワーク通信機器やAV機器などに最適。耐久性の高いデザイン:冷間圧延鋼板板を使用し、長期にわたる高い耐久性を実現するサーバーラック用引出しユニット。組立不要:完全に組み立てられた状態で出荷。取り付けに必要なアクセサリーが付属したキャビネット、サーバーラック用引き出し収納ケース。優れた機能性: ネットワーク通信機器、サーバー、オーディオ/ビデオ機器などのメンテナンスに必要なハードウェアや工具を収納することができる4U データセンターラック用ドロワー。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フロントマウント型の19インチサーバーラック/キャビネットに収納用引き出しを追加
耐荷重(kg)25
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸700~780mmです。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
間口(mm)600
奥行(mm)1100
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
有効サイズマウント:700~780mm
LAN用機器収納ボックスです。設置方法として、床面・壁面共に可能です。背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。セキュリティ強化のための鍵付です。内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。マウントアングルは65mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです。)放熱用ファン(CP-FANS/SHAS)がオプションにて取り付け可能です。EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
用途小規模LAN用機器収納用19インチマウントボックス
間口(mm)420
奥行(mm)240
高さ(mm)600
付属品ケージナット・ネジセット(16セット)、鍵(1種類2個)、ケーブルストラップ(2本)
材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
最大出力(W)6(3+3)
ユニット種別4U
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×600
アズワン品番64-0844-73
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。
H700でデスク横に設置ができるサイズです。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板3枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)
天井面にケーブル口を装備しています。
液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700
色ブラック
仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり
付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×3枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋
組立時間50分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)500
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
省施工・軽量・高剛性モデルの自然換気仕様のラック
材質スチール製
マウント19インチ/EIA規格/ケージナット仕様
ボックス内部の騒音やファンから出る騒音を低減する19インチマウントボックスです。騒音を約15db低減します※設置機器、場所により効果は異なります。機器の発熱を外部へ排気するファンが標準装備されています。D700の為AVシステム、音響関連、録画機器などの搭載に最適です。天板は木天板を採用しており、SOHOオフィスなど限られたスペースへの設置が最適です。前扉窓にはガラスを採用。内部の機器の状況が確認できます
仕様セキュリティワイヤ取り付け:否
付属品床固定金具×4個、床固定金具取付用ネジ(M6)×4本、電源ケーブル、前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ケージナット(M6)・ネジ(M6)セット×30セット
材質天板・扉/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、サイドパネル・底板/スチール(ポリエステル粉体塗装)
間口(mm)705
直径(Φ)ケーブル口:65mm丸穴。グロメット付き。
キャスターあり
フレーム色ダークグレー
形態組立出荷
外装パネル
色(マンセル値)該当なし
鍵1種類前扉用、バックパネル用それぞれ有ります。
総耐荷重(kg)270
アジャスターあり
ユニット数12U
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー、ハブ、ルーター等の小型機器収納に最適です。
H580mmでデスク下へ収納できるサイズです。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板2枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)
マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
マウント有効内寸は440~520です。
マウント数:9U。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×700×580
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60
色ブラック
仕様【ユニット数】9、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり
付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)【マウント有効】480
使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋
組立時間50分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)500
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、10U)付です。前方に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)。ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームを取外して機器収納ボックスとして使用することもできます。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×8セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:10U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
19インチマウントタイプの収納ボックス
材質鋼材(カバー/シャーシ/フロントパネル補強板/スリットパネル)、アクリル板(フロントパネル)
色ホワイトグレイ(カバー/シャーシ/フロントパネル補強板/スリットパネル)、ブラウンスモーク(フロントパネル)
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)20
軽量、軽施工キャビネット
材質鉄板製
保護等級IP2X
使用ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小)
使用場所屋内用、露出形、換気スリット付
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア0.5、本体枠0.5、底板0.5
取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板4枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)
天井面にケーブル口を装備しています。
液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×995
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60
色ブラック
仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり
付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×4枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋
組立時間50分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)500
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。前方のみ19インチマウントフレーム(4U)が装備されており、ハブやルータなどの小型機器を設置することができます。19インチマウントフレームを外しCPUボックスとしての使用が可能です。
用途パソコン本体、小型LAN用機器用。
奥行(mm)650
高さ(mm)600
付属品放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)、ケージナット×8個、鍵×2個(1種類)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
マウント4U
総耐荷重(kg)50
AC100V/200Vの19インチマウント型1Uサイズのブレーカーボックスで20A/30Aを3系統で入出力できます。ラックに取り付けたままでブレーカーボックス本体を引き出しできるので、メンテや配線作業が容易です。背面は大きく開口しており、ケーブルの入線に広いスペースを用意しています。背面側に接続したケーブルは、インシュロックタイ等でしっかりと固定でき、引き出し時しまい時にスムーズに出し入れできます。
仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D294.5mm●有効高さ:1U●質量:4.9kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA
19インチマウント設置のできるハブ収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。オプションでファン1台搭載可能です。19インチマウントは取り外し可能です。
用途19インチマウント機器を収納できるハブの収納に最適な、簡易防塵ボックス
奥行(mm)465
高さ(mm)600
付属品鍵×2本(1種類)
材質スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
総耐荷重(kg)50
※日本国内での注文型番は「PE1109A」となります。19インチラック向け、金具一体型の1Uのシンプルな電源コンセント。ATEN EC1000「Energy Box」を併用するとリアルタイムで電源監視が可能。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - NEMAタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】 482×44.4×60
準拠規格EMC認証: FCC ClassA、安全性検証: PSE
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【エレベーション】3000m
RoHS指令(10物質対応)対応
電気仕様【定格入力電圧】AC100V【最大入力電流】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【入力周波数】50~60Hz【インレットタイプ】NEMA5-15P【電源入力】1800VA(最大)/1440VA(ULディレーティング)【アウトレットタイプ】NEMA5-15R×9【最大出力電流(アウトレット)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(バンク)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(合計)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【OPD】(過電流保護機器)〇
電源ケーブル305cm
グリーンマーク認定
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb)
タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P
定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61
入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング)
準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE
入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60
使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000m
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング)
電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cm
グリーンマーク認定
最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
1台
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb)
タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P
定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61
入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング)
準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE
入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60
使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000m
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング)
電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cm
グリーンマーク認定
最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
関連キーワード