130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
ケーブル長(m)3 コンセント形状3P抜け止め 定格容量125V・15A(合計1500Wまで) 周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする 電源コード(m)3 湿度範囲85%以下(氷結、結露不可) 使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 生産国日本 ケーブルVCTF2.0(3芯) 標高(m)2000以下 プラグ形状3P 圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライコンセントバー
エコ商品
サーバーなど機器用ラックの19インチマウントに対応したタップです。1Uサイズで横に収まるスリムタイプです。専用の取り付けブラケットが付属しています。 *ラックへの取り付けネジは付属していません。差込口はプラグがロックできる抜け止め式なので、安心してご使用できます。通電ランプ、アース取り付け端子付きです。
寸法(mm)W485×D44×H68(ブラケットを含む) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 差込口3P(抜け止め)・6個口 ブラック 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 コンセント個数6 コンセント形状3P/引掛け式 コード長さ(m)3 定格入力電圧(V)125 定格入力電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3 プラグ平行型 プラグ形状3P 【差込口】ブラック、【コード】ブラック 仕様【二重構造】あり 付属品本体スライドレール用金具×2個 タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 許容電流(A)23 定格容量125V・15A(合計1500Wまで) ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ 導体サイズ(mm2)2 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCTF2.0(3芯) 差込口形状3P
1本
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用コンセントバー本体です。 コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。 コード付きコネクタ、防塵カバーを追加することで基本的な10個口コンセントになります。 コンセントバー本体をコード付き延長アダプタで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。 サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。 分割連結方式だから、付加機能を追加することが容易です。 連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格に準拠しています。 コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。 外部カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。 19インチサーバーラックに簡単取り付けできます。
コンセント形状3P抜け止め ピッチ(mm)差込口間/32 コンセント個数10 定格入力電圧(V)125 定格容量15A・125V 定格入力電流(A)15 アズワン品番64-0856-78
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

仕様差込口:IEC60320-C13 ブラック ピッチ(mm)(差込口)40 規格PSE準拠 ケーブル長(m)3 コンセント形状3P 定格容量20A・250V(合計2000Wまで) 電源コード(m)3 機能通電ランプ付き NEMA規格L6-20P(NEMA規格準拠)
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3 プラグ平行型 【差込口】ブラック、【コード】ブラック 仕様【二重構造】あり 付属品本体スライドレール用金具×2個 タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 ケーブル長(m)3 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCTF2.0(3芯) 差込口形状3P
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ19インチタップ金具
付属品タップ取付け用ネジ(2本)※19インチマウントするためのケージナット・ネジは付属していません。 材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAP-SVシリーズをサーバーラックのマウントフレームへ取り付ける専用金具。
セット内容L型金具×2個、19インチサーバーラック用コンセント固定用ネジ×2本 アズワン品番64-0868-40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

コード長さ(m)3 機能通電ランプ付き ブラック ピッチ(mm)(差込口)40 規格PSE準拠 コンセント形状3P抜け止め 定格入力電圧(V)125 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) 定格入力電流(A)15 NEMA規格5-15P(NEMA規格準拠)
1本
10,980 税込12,078
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付き(15A×2個)です。
電源コード(m)3 プラグ平行型 【差込口】ブラック、【コード】ブラック 仕様【二重構造】あり 付属品本体スライドレール用金具×3個 タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 許容電流(A)36 コンセント形状3P コード長さ(m)3 定格容量125V・30A(合計3000Wまで) ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ 導体サイズ(mm2)5.5 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCTF3.5(3芯) 差込口形状3P 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
33,980 税込37,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライサーバーラック用コンセントバー20A
エコ商品
タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用20Aコンセントバーです。 コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。 電源接続用のコネクタ・コンセントバー本体・防塵カバーから構成されている10個口です。 防塵カバーを外すことでコンセントバーをコードで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。 サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。 分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です。 20A仕様です。 コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。また、プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。 外郭カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。 連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格準拠です。 RoHS指令に対応した製品です。
コンセント形状3P抜け止め 機能ネジ固定穴付、耐トラッキング性、耐衝撃・難燃性 寸法(mm)467×44×27mm コンセント個数10 定格入力電圧(V)125 定格容量20A・125V 定格入力電流(A)20 アズワン品番64-0866-19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能な200V仕様のコンセントです。 抜け防止ロック機能を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。 本体には取り付け穴があり、ネジで直接取り付け可能です。 オプションのL型取り付け金具でマウントフレームへ取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。
付属品電源ケーブル(3m)、電源プラグ(NEMAL6-20P) 規格IECC13 適合規格電気用品安全法(PSE) コード長さ(m)3 定格入力電圧(V)250 定格容量20A・250V 電源コード(m)3 定格入力電流(A)20 使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 周囲環境温度:'-5℃~40℃(但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする)、湿度:85%以下(氷結、結露不可) 標高(m)2000以下 対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 ケーブル種類VCT(3芯)
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ATEN電源管理(PDU)
エコ商品
PE0110SAは、1Uサイズでラックマウント可能なベーシックPDUです。PE0110SAはNEMA 5-15R出力のアウトレットを搭載。本製品は、フィルターなしの電気パススルー機能を備えた単一のプラグから、10アウトレットへ電力を分配します。 。アウトレットの形状 - NEMA 5-15R。サージ保護。過電流保護
最大電流(A)【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/12(ULディレーティング) 定格入力電圧(V)AC100~120 入力1800VA(最大)/ 1440VA(ULディレーティング) インレット/アウトレット接続NEMA 5-15P/NEMA 5-15R×10 入力周波数(Hz)50~60 アズワン品番64-8636-08 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)15(最大) / 12 (ULディレーティング)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

熱に強い二重構造ケースを採用した8個口の工事用OAタップです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。コンセントにさして延長コードとしてお使いいただけます。 雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー スイッチなし 定格15A・125V・1500W コンセント個数8 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395.0×43.5×26.0 機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく マグネットあり プラグ形状3P・ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATEN電源管理(PDU)
エコ商品
PE0112Aは、NEMA 5-15RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです。1Uサイズに奥行きが4.4cmと、ラックの外側で垂直にマウントできるデザインであるため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。アウトレットの形状 - NEMA 5-15R。過電流保護。アルミ素材の筐体
コンセント個数12 最大電流(A)【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/12(ULディレーティング) 定格入力電圧(V)AC100 定格入力電流(A)15 インレット/アウトレット接続NEMA 5-15P/NEMA 5-15R×12 入力周波数(Hz)50~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)15(最大) / 12 (ULディレーティング)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
付属品本体スライドレール用金具×2個 ケーブル長(m)3 コンセント形状3P抜け止め 定格容量125V・20A(合計2000Wまで) 周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする 電源コード(m)3 湿度範囲85%以下(氷結、結露不可) 使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 生産国日本 ケーブルVCTF3.5(3芯) 標高(m)2000以下 プラグ形状3P 引掛式 NEMA L5-20 圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。 抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。 本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
【差込口】ブラック、【コード】ブラック 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格容量30A・250V 電源コード(m)3 プラグ平行型 使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2 標高(m)2000以下 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P 間隔(mm)【差込口】40 ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状IECC13(ロックプラス機能付) 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
49,980 税込54,978
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。 クランプ型電流センサーの接続により、遠隔での電流監視測定が可能です。(電流センサーは付属していません)
【差込口】ブラック、【コード】ブラック タイプ抜け止め 許容電流(A)36 定格容量125V・30A(合計3000Wまで) 電源コード(m)3 プラグ平行型 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ プラグ形状引掛け式 間隔(mm)【差込口】40 ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状3P
1本
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
【差込口】ブラック、【コード】ブラック 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格容量250V・30A(合計3000Wまで) 電源コード(m)3 プラグ平行型 使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 標高(m)2000以下 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A) 間隔(mm)【差込口】40 ケーブル種類VCT(3芯) 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
39,980 税込43,978
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 一括集中スイッチが付いているので、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
付属品3P→2P変換アダプタ ホワイト ピッチ(mm)40 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数8 コンセント形状3P抜け止め 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40 機能ノイズフィルター、雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性 アース端子あり ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード) アズワン品番64-0855-33 マグネットあり プラグ形状3P 最大サージ電圧(V)12500 雷ガードあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

機器の使用状況が分かる、電流表示機能付きです。 測定エリアはAブロックとBブロック、A+Bブロック(合計値)の3ブロックで、セレクトスイッチを押して瞬時電流値を確認することができます。 PEAKボタンを押すと、ピーク電流値を表示することができます。 サーキットプロテクタは20A×2個搭載しており、各系統の最大は20Aとなります。合計容量は30Aまでです。 19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
仕様【二重構造】あり 【差込口】ブラック、【コード】ブラック タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 許容電流(A)36 定格容量125V・30A(合計3000Wまで) 電源コード(m)3 プラグ平行型 ブレーカサーキットプロテクタ搭載20A×2個合計30Aまで 周囲温度(℃)0~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ プラグ形状引掛け式L5-30P(ロック式125V30A) 導体サイズ(mm2)5.5 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) 差込口形状3P 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
59,980 税込65,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり 【差込口】ブラック、【コード】ブラック タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 許容電流(A)23 定格容量125V・15A(合計1500Wまで) 電源コード(m)3 プラグ平行型 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ プラグ形状3P(接地付きプラグ) 導体サイズ(mm2)2 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCTF2.0(3芯) 差込口形状3P 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
14,980 税込16,478
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
【差込口】ブラック、【コード】ブラック 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コード長さ(m)3 定格容量250V・30A(合計3000Wまで) 電源コード(m)3 プラグ平行型 使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 標高(m)2000以下 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A) 間隔(mm)【差込口】40 ケーブル種類VCT(3芯) 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
仕様【二重構造】あり 【差込口】ブラック、【コード】ブラック タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数12 許容電流(A)28 定格容量125V・20A(合計2000Wまで) 電源コード(m)3 プラグ平行型 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ プラグ形状引掛け式NEMAL5-20 導体サイズ(mm2)3.5 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状3P 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
19,980 税込21,978
18日以内出荷

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり 【差込口】ブラック、【コード】ブラック タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 ケーブル長(m)3 許容電流(A)36 定格容量125V・30A(合計3000Wまで) 電源コード(m)3 プラグ平行型 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ プラグ形状引掛け式L5-30P(ロック式125V30A) 導体サイズ(mm2)5.5 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状3P 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり 付属品本体スライドレール用金具×2個 【差込口】ブラック、【コード】ブラック タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 電源コード(m)3 プラグ平行型 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCTF2.0(3芯) 差込口形状3P
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3 プラグ平行型 ブラック 仕様【二重構造】あり タイプ抜け止め 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント形状3P コード長さ(m)3 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ USBポート数× 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状3P 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
19,980 税込21,978
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
電源コード(m)3 プラグ平行型 プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A) 【差込口】ブラック、【コード】ブラック 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数IECC19×4、IECC13×16 コード長さ(m)3 定格容量250V・30A(合計3000Wまで) 使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 ブレーカ搭載安全ブレーカー20Aブレーカー×2 標高(m)2000以下 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ 間隔(mm)【差込口】40 ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状IECC13,IECC19 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
49,980 税込54,978
16日以内出荷

3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり 付属品本体スライドレール用金具×2個 【差込口】ブラック、【コード】ブラック タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 許容電流(A)28 定格容量125V・20A(合計2000Wまで) 電源コード(m)3 プラグ平行型 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ プラグ形状引掛け式NEMAL5-20 導体サイズ(mm2)3.5 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCTF2.0(3芯) 差込口形状3P
1本
23,980 税込26,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード長さ(m)3 機能通電ランプ付き 規格PSE準拠 コンセント形状3P抜け止め 定格容量20A・125V(合計2000Wまで)
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用で使用性が向上した常時インバータ給電方式UPS。さらに保守用バイパス回路搭載。バッテリ交換案内機能付きで保守性も向上しました。常時インバータ給電方式の3kVAUPS。10分バックアップ(2.1kW、初期値、周辺温度25℃)。19インチラック搭載可(4U)。ホットスワップ対応。液晶ディスプレイ搭載。入出力端子台(M5)。出力コンセント1個(NEMA5-15R)。増設バッテリオプションあり。オプショントランスにて多様な電圧に対応
1個
599,800 税込659,780
9日以内出荷

縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用で使用性が向上した常時インバータ給電方式UPS。さらに保守用バイパス回路搭載。バッテリ交換案内機能付きで保守性も向上しました。常時インバータ給電方式の2kVAUPS。10分バックアップ(1.4kW、初期値、周辺温度25℃)。19インチラック搭載可(4U)。ホットスワップ対応。液晶ディスプレイ搭載。入出力端子台(M4)。出力コンセント1個(NEMA5-15R)。増設バッテリオプションあり。オプショントランスにて多様な電圧に対応
1個
499,800 税込549,780
欠品中

パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立したUPS。19インチラックに搭載できる設計のため自家サーバー用ラックなどにコンパクトに設置可能。パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)。3kVAUPS5.5分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)。19インチラック搭載可能(4U)。液晶ディスプレイ搭載。ワイドレンジ入力(80V~144V)。ホットスワップ対応。お客様にてバッテリー交換可能。様々な機能を搭載し使用用途に応じてお客様にてカスタマイズ可能(オートリブート/オートリスタート、オン/オフディレイなど)。
1個
589,800 税込648,780
9日以内出荷

アメリカン電機0Uコンセントバー
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・12ヶ 備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付 極数接地形2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

アメリカン電機0Uコンセントバー
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・24ヶ 備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付 極数接地形2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1個
34,980 税込38,478
46日以内出荷

アメリカン電機0Uコンセントバー
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・20ヶ 備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付 極数接地形2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1個
29,980 税込32,978
46日以内出荷

アメリカン電機0Uコンセントバー
20A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な18ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・18ヶ 備考スリムタイプ 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1個
14,980 税込16,478
46日以内出荷

アメリカン電機0Uコンセントバー
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、青色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・6ヶ 備考スリムタイプ 極数接地形2P 定格電圧(V)250 コンセント個数6 コード長さ(m)3 定格電流(A)20 適合電線(mm2)VCT5.5 入力プラグNEMA L6-20 電線接続方式3
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

アメリカン電機0Uコンセントバー
20A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・24ヶ 備考スリムタイプ 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1個
19,980 税込21,978
46日以内出荷

アメリカン電機0Uコンセントバー
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な18ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・18ヶ 備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)30 適合電線(mm2)VCT 5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷