カテゴリ

  • 作業工具(30)
  • 制御機器(24)
  • 空調・電設資材(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 建築金物(9)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 農業機械(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業服(4)
  • 家電(4)
  • テープ(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「19-w-10」の検索結果

関連キーワード
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(10m)
当日出荷
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
ブラケツト, LH. 3D8-2119W-10 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト, LH. 3D8-2119W-10YAMAHA(ヤマハ)
649税込714
1個
3日以内出荷
T形ツリテ(中継ケーブル2本用) KITO(キトー)T形ツリテ(中継ケーブル2本用)KITO(キトー)
24,980税込27,478
1セット(10個)
9日以内出荷から21日以内出荷
中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路と操作回路の各々のケーブルを支持する場合に使用します。
ソリッドエンドミル EB イスカルソリッドエンドミル EBイスカル
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
刃数2
カバ- 8 19D-2117W-10-P0 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 8 19D-2117W-10-P0YAMAHA(ヤマハ)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
BP4 ショートソケット 12PT ビックスBP4 ショートソケット 12PTビックス
11,980税込13,178
1セット(10本)
36日以内出荷
BP3 ショートソケット 12PT ビックスBP3 ショートソケット 12PTビックス
10,980税込12,078
1セット(10本)
36日以内出荷
D220
電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ)電気絶縁用ビニールテープtesa(テサ/テサテープ)(33件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10巻)
当日出荷
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工電気絶縁用ビニルテープ No.21日東電工(109件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ変換ケーブル HDMI⇒VGAモノタロウ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)ブラック質量(g)約35電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2USB2.0Micro-B
Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cメスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 タイムリーType-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cメスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0タイムリー(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。
規格USB3.0コネクタ形状USBAオス-Type-Cメス保証期間3ヵ月オス形状USB TypeAメス形状USB Type-C
変換ケーブル DisplayPort⇒VGA モノタロウ変換ケーブル DisplayPort⇒VGAモノタロウ(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません) DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm)約20オス形状DisplayPortメス形状VGA(mini D-Sub15pin)材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクターケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールド対応解像度最大:1920×1080/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2DisplayPort
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
289,800税込318,780
1個
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
ビニールテープ#360 イチネンTASCOビニールテープ#360イチネンTASCO
1,298税込1,428
1パック(10巻)
当日出荷
ビニールテープ ユーボンビニールテープユーボン
129税込142
1巻
当日出荷から4日以内出荷
マイナス10℃でも粘着力が低下せず基材が固くならないため、冬場でも作業性に優れています。柔軟性のあるフィルムを使用し、よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。RoHS指令(10物質)対応JIS規格適合(JIS C 2336)
幅(mm)19
ACアダプタ サンワサプライACアダプタサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。※一部のプラグはストレート型です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■電源コード長:1m■使用温度範囲:5~35℃■セット内容:本体、AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書・保証書<変換プラグサイズ>【D1】:外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり【D3】:外形5.5mm、内径2.5mm【D6黒】:外形3.0mm、内径1.1mm【D6青】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ12mm【D8】:外形3.5mm、内径1.35mm【FORDELL】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ10mm【角形】:角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり■対応機種:65W(DC19V)規格での充電に対応した各社ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC19V/3.42A■充電ケーブル:ケーブル一体型■ケーブル出力端子形状:DCプラグ■合計最大出力:65W■DC最大対応出力:65W■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■DCプラグ対応:マルチプラグタイプ■ON・OFFスイッチ:なし■通電確認LED:なし
給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W]TOYOX(トヨックス)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。 【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。 【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。 【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。 ※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース取扱説明書取扱説明書(0.51MB)特性耐候性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)グリーン使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報(0.59MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 貼ってはがせる フィルター エレコム液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 貼ってはがせる フィルターエレコム(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ディスプレイを見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発!LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする液晶保護フィルム。
用途液晶保護フィルムとして使用できます。 ブルーライトを大幅にカットするためめをいたわりたい方にご使用いただけます。 指紋がつきにくく、ついた場合も簡単に拭き取れる仕様で快適にお使いいただけます。 自己吸着タイプの素材を採用しており、簡単に貼ってはがすことができます。 表面硬度3Hと硬度が高いフィルムです。可視光線透過率(%)86.9(MAX92)反射率(%)1.3(MAX0.9)
ケーブルホルダー マグネット式 断線防止 配線整理 収納・まとめるグッズ エレコムケーブルホルダー マグネット式 断線防止 配線整理 収納・まとめるグッズエレコム
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ケーブルの落下防止・導線整理に便利なケーブルホルダー。端子のブッシュ部分まで覆える断線防止構造と、端子をワンタッチで固定できるマグネット内蔵設計によって、散らかりがちな配線環境をスッキリ整理。
材質本体:シリコン/磁石、土台:シリコン/磁石質量(g)約72
7VA昼白色センサ有防犯灯 耐塩形 東芝ライテック7VA昼白色センサ有防犯灯 耐塩形東芝ライテック
12,980税込14,278
1台
当日出荷
新7VA:消費電力6.3W(電気料金区分10VA)で設置間隔19m(クラスB+)を実現。
定格電圧(V)AC100質量(kg)0.65保護等級IP44光源寿命60000時間グリーン購入法適合
屋外用ビニル粘着テープ NITTO屋外用ビニル粘着テープNITTO
389税込428
1巻
当日出荷
耐候性と電気絶縁性に優れています。
材質基材:PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム、粘着剤:ゴム系テープ幅(mm)19テープ厚さ(mm)0.2幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)19×10×0.2引張強度(N/19mm:参考値)100(目安)アズワン品番3-1627-11粘着力(N/19mm)7.6(目安)
【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[80点](3段3引出し) KTC【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[80点](3段3引出し)KTC
74,980税込82,478
1セット
3日以内出荷
ラチェットコンビネーションレンチ採用セットモンキレンチやロッキングプライヤなど充実の入組点数80点75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK38026XTセット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-055・B3-06・B3-07・B3-08・B3-10・B3-12・B3-13・B3-14●9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W・B3-19W・B3-21W・B3-22W●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08・B3L-10・B3L-12・B3L-14・B3L-17●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050・BE3-075・BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S・BT3-05S・BT3-06S・BT3-08S・BT8-10S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25・BT3-T27・BT3-T30・BT3-T40●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5・D1M2-6・D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1・D1P2-2・D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810・M5-1012・M5-1113・M5-1214・M5-1417・M5-1719・M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MRS1A-08・MRS1A-10・MRS1A-12・MRS1A-13・MRS1A-14・MRS1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●コンビハンマ:UD7-10●ロッキングプライヤ:130WR●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●モンキレンチ:WMA-250●ネイル&ハンドブラシ:YTHB-100●トレイ(3枚)差込角(mm[inch])9.5[3/8]入組点数80
12.7sq.ソケットセット KTC12.7sq.ソケットセットKTC(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1セット(10個組)
当日出荷
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール適合パワーフィット21世紀バージョンツール差込角(sq.)12.7
12.7sq. ソケットレンチセット KTC12.7sq. ソケットレンチセットKTC(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット(26点組)
当日出荷
樹脂成形トレイ付
質量(kg)5.8仕様パワーフィット21世紀バージョンツールトラスコ品番307-3521セット内容・ソケット(六角) (B4-08、10、11、12)・ソケット(十二角) (B4-13W、14W、15W、16W、17W、18W、19W、21W,22W、23W、24W、26W、27W、29W、30W、32W)・ラチェットハンドル(BR4E)・スピンナハンドル(BS4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)(L450×W185×H60mm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×190×60セット商品数26差込角(sq.)12.7
(9.5SQ) ネプロス・ソケットセット nepros(9.5SQ) ネプロス・ソケットセットnepros
19,980税込21,978
1セット(12個組)
当日出荷
差込角(mm)9.5
チップ IR/L-ISO タンガロイチップ IR/L-ISOタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
DC24V/10W 自動車用サイドターン電球 エスコDC24V/10W 自動車用サイドターン電球エスコ
305税込336
1個
当日出荷
サイドターン用 UN部品認証取得品
仕様●定格:24V・10W●ガラス球:G18●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ19×38.2mmアズワン品番65-2178-95
中ナツメ球(T19タイプ) 東西電気産業中ナツメ球(T19タイプ)東西電気産業
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、電飾用、表示用口金E12
ポテンショメータ 栄通信工業ポテンショメータ栄通信工業
4,598税込5,058
1個
当日出荷
巻線。ポピュラーな多回転型。ブッシングマウント。ローコスト。
仕様●回転数:10回転●抵抗値:5kΩ●外形寸法:Φ22×19mm●シャフト径:6mm●単独直線性:±0.25~0.1%●定格電力:2W●抵抗値許容差:±5%●抵抗温度係数:±20p.p.m./℃●取付ネジ:3/8-32UNEFアズワン品番67-0394-49
長押用 吊下げ金具 ベルク長押用 吊下げ金具ベルク
549税込604
1セット(2個)
当日出荷
スリム長押オプションパーツ額縁や鏡などを吊り下げるための金具です任意の位置に取り付けることができます
材質本体:ステンレス塗装寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×47×10
(9.5SQ) ネプロス・ディープソケット セット nepros(9.5SQ) ネプロス・ディープソケット セットnepros
29,980税込32,978
1セット(12個組)
当日出荷
差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
9,498税込10,448
1本
当日出荷から3日以内出荷
自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現しています。
適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性100MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダード適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、LAN-TL6、HT-500R、HT-568R/外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1KシールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、ADT-RJ45-50SN、ADT-RJ45-100SN、ADT-RJ45-10AN、ADT-RJ45-100AN通信速度1Gbps特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)5
携帯型2.5W デジタルトランシーバー YAESU(旧スタンダードホライゾン)携帯型2.5W デジタルトランシーバーYAESU(旧スタンダードホライゾン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性、現場を支える多彩な機能 最高クラスの防塵・防水性IP68相当を有する堅牢性と騒音下でも高音質でクリアな通信を確保する高い信頼性は、屋外の過酷な現場における円滑な連絡を強力にサポートします。特定小電力トランシーバー並みの軽量コンパクトサイズでありながら、送信出力2.5Wで広い通信エリアをカバーし、快適な連絡を実現します。
用途工場/倉庫、屋外イベント、地域イベント、商業施設防塵防水性能IP68相当仕様選択度:6.25kHz 42dB以上、副次的に発する電波等の強度: 4nW以下セット内容SR510本体・標準型リチウムイオンバッテリー SBR-19LI・急速充電器セット(ACアダプタ付属)・スタビーアンテナ (SRA-12FS)・ベルトクリップ・アクセサリーコネクタ保護カバー・取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引き質量(g)約185(SBR-19LI、アンテナ、アクセサリーコネクタ保護カバーを含む)周波数(Hz)最大偏移:±1324以内温度範囲(℃)-20~+60電力(W)空中線:2.5/2/1電源電圧(V)DC3.7±10%機能選択呼出し機能(一斉/グループ/個別呼び出し)、上空用CHモニター、内部/外部マイク感度切替え、バッテリーセーブ、設定クローン機能、弱電界アラーム、TX/RXビープ周波数帯域(kHz)占有:5.8以下電池寿命(時間)【2.5W出力時(送信5、受信5、待受け90割合で繰り返し】SBR-19LI使用時:約13時間(バッテリーセーブ機能オン)/約10時間(バッテリーセーブ機能オフ)、SBT-14(アルカリ乾電池ケース)使用時:約12時間(バッテリーセーブ機能オン)(送信出力1W固定)電波形式単信(プレストーク)方式保証期間3年アズワン品番64-8693-68受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)空中線:50/不平衡受信感度-2dBμV以下(BER=1%)使用周波数(MHz)351.20000~351.38125(6.25kHz間隔、30波)、351.16875~351.19375:上空用チャンネル(6.25kHz間隔、5波、受信のみ)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×:88×29.2(SBR-19LI装着時、突起物を含まず)
12.7sq. ソケットレンチセット KTC12.7sq. ソケットレンチセットKTC
35,980税込39,578
1セット(21個)
当日出荷
樹脂成形トレイ付
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52差込角(sq.)12.7
蓄熱式 湯たんぽ コードレス YAMAZEN(山善)蓄熱式 湯たんぽ コードレスYAMAZEN(山善)
2,798税込3,078
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
あたたかいラビットファー調のふわふわ感触。冬のデスクワークを省エネでかわいくあたたかく。
用途湯たんぽ、あんかとして。冬の寒さ対策に。節電 アンカ 足元暖房 手元暖房 冷え デスク デスクワーク 在宅勤務セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書消費電力(W)400コード長さ(m)0.9安全装置温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット電気代の目安(蓄熱1回あたり)約1.5円取扱説明書(9.43MB)繰り返し使用約500回(約2年)
巾木 51幅 面取り ノダ巾木 51幅 面取りノダ
1,998税込2,198特価
1セット(2本)
当日出荷から8日以内出荷
長さ(mm)1970寸法(mm)1970×51×7基材MDF表面オレフィン化粧シート貼り
電話ケーブルクランプ サンワサプライ電話ケーブルクランプサンワサプライ
439税込483
1セット(10個)
当日出荷
電話ケーブルをしっかり固定するクランプ。 電話ケーブルを保持し、両面テープで壁などに固定できます。 厚さ0.5~2mmの電話ケーブルを、傷付けることなく押さえ込み、しっかり固定します。
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)付属品両面テープ質量(g)0.4能力(結線)5×2mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×19×6適合ケーブル厚さ0.5~2mmの電話ケーブルアズワン品番64-0889-32
bluetooth イヤホン インナーイヤー型  ブラック LBT-F10IXBK [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] エレコムbluetooth イヤホン インナーイヤー型 ブラック LBT-F10IXBK [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]エレコム
3,398税込3,738
1個
当日出荷
セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ワイヤレスヘッドホンです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が気軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 ドライバーユニットの前後にダクトを設けたセミオープン構造で、こもりの無い自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感が無く、周囲の音も聞こえるので安心です。 耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。 大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。 1ボタンのみのシンプルな設計で、かんたんに操作が可能です。 初回の接続時は電源をONにするだけでペアリングモードになるので、そのままで接続可能です。 2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。 携帯電話やスマートフォンだけでなく、パソコンなどへの接続も可能です。 音楽を楽しむだけでなく通話もできるマイクが付いています。 音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるリモコンが付いています。 コンパクトサイズながら連続通話4.5時間、連続音楽再生4時間の使用が可能で、通勤や通学に最適です。 iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドホンのバッテリー残量表示が可能です。 取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T方式、最大登録可能台数:1台付属品USB充電ケーブル、シリコンカバー(本体装着済み)1組、取扱説明書型式マイク:エレクトレットコンデンサー型、ヘッドホン: セミオープン型ブラック質量(g)約13電源(V)DC5出力Bluetooth Power Class2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約13×10×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約19×20×33(コード含まず)通信方式Bluetooth標準規格 Version5保証期間1年再生周波数帯域(Hz)A2DP:20-20000(44.1kHzサンプリング時)充電時間(時間)約2連続再生時間約4.0時間ケーブル長(cm)約60ドライバーユニット(Φmm)13.6/フルレンジ変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)見通し距離:約10周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状インナーイヤー型連続待受時間最大約90時間対応コーデックA2DP:SBC連続通話時間(時間)約4.5マルチポイント(同時待受け)非対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
液晶テレビ AQUOS シャープ液晶テレビ AQUOSシャープ
31,980税込35,178特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
高画質映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージテレワークでのミーティングイメージ1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージハイビジョン放送表示イメージテレワークでのミーティングイメージ02高音質音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード)接続端子HDMI端子:2(1,080/24p対応、ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1スピーカーフルレンジ×2個画素数1,366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素)TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2アンプタイプデジタルアンプ
9.5sq.ソケットレンチセット(十二角) KTC9.5sq.ソケットレンチセット(十二角)KTC
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。
仕様EKB-2セット内容【ソケット(六角)】B3-055W, 07W, 08W, 10W, 12W, 13W, 14W, 15W, 17W, 19W, 21W, 22W【ラチェットハンドル】BR390【スピンナハンドル】BS3E【エクステンションバー 75】BE3-075【エクステンションバー 150】BE3-150【エクステンションバー 270】BE3-270【ユニバーサルジョイント】BJ3質量(kg)3.3差込角(sq.)9.5入数12点