カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 自動車純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- MajorCraft(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Pro-Auto(1)
- S.I.C.(SHINDO)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ZVA(1)
- アズワン(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
- トヨタ(1)
- ナカバヤシ(1)
- ナベヤ(1)
- 三木プーリ(3)
- 松吉医科器械(1)
エコロジープロダクト
「190/50-12」の検索結果

無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-12-190V-50JIS
三木プーリ¥769,800税込¥846,7801個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ25規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)50
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-12-190V-50DIN
三木プーリ¥769,800税込¥846,7801個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ25規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)50
防振パッド(シロマー)
ナベヤ¥639税込¥7031個当日出荷から17日以内出荷衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
注射器洗浄ブラシ PBT毛 青 ABSシリーズ
アズワン¥459税込¥5051本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色青芯材SUS304適合器具注射器![壁掛けフォトフレーム プラモザイクセット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71698999-260129-02.jpg)
壁掛けフォトフレーム プラモザイクセット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥700税込¥7701セット3日以内出荷プラモザイクを使ったフォトフレーム壁掛けもできる。タテ置きもヨコ置きもできる木製フォトフレームをプラモザイクで飾れるキットです。L判の写真が入ります。材質:木、PS。サイズ:完成サイズ:150×190×9mm。セット内容:プラモザイク小12色組50×50mm×1、壁かけフォトフレーム×1、工作ボンド10g×1用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容プラモザイク小12色組50×50mm×1、壁かけフォトフレーム×1、工作ボンド10g×1材質木、PS寸法(mm)完成サイズ:150×190×9
インクジェット用紙/マットハガキ2/50枚
ナカバヤシ¥729税込¥8021個4日以内出荷仕様●サイズ:はがき/100×148mm● :郵便番号枠付タイプ ●枚数:50枚●パックサイズ:ヨコ120×タテ190×厚さ12mm●インク:顔料インク対応染料インク対応● :※ISO白色度85%
21PC.コンビネーションスペシャルソケットレンチセット
Pro-Auto¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷スペシャルビットとスペシャルソケットのコンビネーションセットです。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にトラスコ品番774-1529セット内容スペシャルEソケット内容:(差込角6.35mm)E6・7・8、スペシャルEソケット内容:(差込角9.5mm)E10・12・14・16、ビット:(全長30L)T15・20・25・27・30・40・45・50・55、ラチェットハンドル(mm):190、エクステンションバー(mm):150、ユニバーサルジョイント、アダプターソケット3/8[[(-)]]×1/4[[(+)]]、ビットカプラー9.5mm材質クロームバナジューム鋼質量(kg)1.4セット商品数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)242×130×38
25 ソルパラ イカメタル
MajorCraft¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷もっと気軽にイカメタルを楽しみたい!美味しいイカを持って帰りたい!。2025ソルパライカメタルは初心者でもアタリが分かりやすい「乗せ調子」。ティップがしっかり曲がることで小さなイカパンチや違和感も視認性抜群の蛍光イエローペイントのティップでイカのアタリを明確に教えてくれます。グリップエンドも長めに設計することでスッテを誘いやすく、イカを掛けてからの巻き上げ時には脇でグリップを固定できるため安定したリトリーブでイカのバラしを軽減。2025ソルパライカメタル、イカメタルをはじめたい、本格的にイカメタルをされているアングラーにも納得していただけるロッドに仕上がりました。継数(本)2アクションRF





+2
リサイクルポリエステルペタシャムリボン/12ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥2,898税込¥3,1881反(30m)8日以内出荷リサイクルポリエステル素材の発色がキレイなペタシャムリボンです。ほどよい張りがあり、リボン使いに最適。アパレルをはじめ、小物、雑貨、インテリアなど、様々な製品との相性が抜群です。SIC-190のリサイクルポリエステルタイプ。用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)12長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)











![壁掛けフォトフレーム プラモザイクセット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71698999-260129-02.jpg)