インクジェット用紙/マットハガキ2/50枚

インクジェット用紙/マットハガキ2/50枚 - ナカバヤシ
仕様
●サイズ:はがき/100×148mm● :郵便番号枠付タイプ ●枚数:50枚●パックサイズ:ヨコ120×タテ190×厚さ12mm●インク:顔料インク対応
染料インク対応● :※ISO白色度85%
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80908461JPM2-PC5
900
729
802(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする