カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク部品(2)

「19037-ka4-701」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップCOMP. ラジエター 19037GEE710 ホンダキャップCOMP. ラジエター 19037GEE710ホンダ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)DUNK
(19045)ラジエターキャップ ホンダ(19045)ラジエターキャップホンダ(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(415件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
ラジエターキャップ DAYTONA(デイトナ)ラジエターキャップDAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
本体材質にステンレスを使用し錆に強く安定した性能を持続。耐食性に優れるED処理により、外面に露出している車両でも塗装劣化を少なく抑えます。パッキンは耐薬品(LLC)性・はっ水性に優れたシリコーン素材。
耐圧力性(kg/cm2)1.1内径(Φmm)28(凸部径)仕様耐圧:1.1kg/cm2耐圧力(kPa)108
ラジエターキャップ HKTラジエターキャップHKT(319件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
キャップCOMP 19045-MZ1-621 ホンダキャップCOMP 19045-MZ1-621ホンダ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
(19045)ラジエータキャップ ホンダ(19045)ラジエータキャップホンダ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ラジエーターバルブ(レギュラータイプ) PIAAラジエーターバルブ(レギュラータイプ)PIAA(25件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。
仕様交換時期目安シール付
サーモスタット ASSY ホンダサーモスタット ASSYホンダ(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
(19300)サーモスタット ホンダ(19300)サーモスタットホンダ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
サーモスタットASSY. 19300KE8000 ホンダサーモスタットASSY. 19300KE8000ホンダ(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
欠品中
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(112件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
ワッシャー シーリング 6.5M 90463ML7000 ホンダワッシャー シーリング 6.5M 90463ML7000ホンダ(17件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
主な適合純正品番90463-ML7-000主な適合車種(ホンダ)PCX125
クールテック TYPE-S プロトクールテック TYPE-Sプロト(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
ばね力(N)11
91302MF5000 ホンダ91302MF5000ホンダ(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
主な適合純正品番91302-MY9-003主な適合車種(ホンダ)CB400SB
91311-MCE-900 ホンダ91311-MCE-900ホンダ(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
主な適合純正品番91311-KE8-000主な適合車種(ホンダ)CB400SB
スクリュー パン 4X8.5 19016KEA003 ホンダスクリュー パン 4X8.5 19016KEA003ホンダ
129税込142
1個
5日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
ホース ラジエターアッパー 19501KEA000 ホンダホース ラジエターアッパー 19501KEA000ホンダ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中