カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(2)

「19047-rbo-004」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (19047)カバー,ラジエターキャップ ホンダ

    (19047)カバー,ラジエターキャップ

    ホンダ(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
  • ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)

    ラジエターキャップ

    NTK(日本特殊陶業)(422件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • (19047)カバー ホンダ

    (19047)カバー

    ホンダ(7件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
  • (19045)ラジエターキャップ ホンダ

    (19045)ラジエターキャップ

    ホンダ(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ラジエターキャップ HKT

    ラジエターキャップ

    HKT(321件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
  • (19047)カバー,ラジエターキャップ ホンダ

    (19047)カバー,ラジエターキャップ

    ホンダ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • ラジエーターバルブ(レギュラータイプ) PIAA

    ラジエーターバルブ(レギュラータイプ)

    PIAA(27件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。
    仕様交換時期目安シール付
  • (19045)ラジエータキャップ ホンダ

    (19045)ラジエータキャップ

    ホンダ(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • (16401)ラジエータキャップ トヨタ

    (16401)ラジエータキャップ

    トヨタ(32件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • キャップCOMP. ラジエター 19037GEE710 ホンダ

    キャップCOMP. ラジエター 19037GEE710

    ホンダ(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)DUNK
  • キャップCOMP. ラジエター 19045MY3621 ホンダ

    キャップCOMP. ラジエター 19045MY3621

    ホンダ(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番19045-MY3-621主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
  • ラジエターキャップ DAYTONA(デイトナ)

    ラジエターキャップ

    DAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    本体材質にステンレスを使用し錆に強く安定した性能を持続。耐食性に優れるED処理により、外面に露出している車両でも塗装劣化を少なく抑えます。パッキンは耐薬品(LLC)性・はっ水性に優れたシリコーン素材。
    仕様耐圧:1.1kg/cm2内径(Φmm)28(凸部径)耐圧力性(kg/cm2)1.1耐圧力(kPa)108
  • クールテック TYPE-S プロト

    クールテック TYPE-S

    プロト(23件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
    ばね力(N)11
  • (19045)キャップCOMP.,ラジエター(トウヨウ) ホンダ

    (19045)キャップCOMP.,ラジエター(トウヨウ)

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • ラジエターキャップCOMP. 19045MZ3405 ホンダ

    ラジエターキャップCOMP. 19045MZ3405

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番19045-mz3-405