カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「190h52」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDソーラーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進)

    LEDソーラーライト 6灯式 極

    DAISHIN(大進)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載
    用途防犯用、投光機として切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません)本体質量(g)約840寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200光源LED0.5W×72個使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mahセンサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度ソーラーパネルコード長さ(m)約5ソーラーパネル質量(g)約225設置方式クランプ設置場所屋内/屋外「防風構造」クランプ取付幅(mm)約130まで明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン灯数6灯点灯時間約5秒~30秒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED ソーラーセンサーライト 4灯 調光 角度調整 防犯 DAISHIN(大進)

    LED ソーラーセンサーライト 4灯 調光 角度調整 防犯

    DAISHIN(大進)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ◆電気代0円 ソーラー充電タイプ。◆省エネ、長寿命のLEDを使用。◆付属のネジやクランプで取り付け可能。◆4灯のライトで照らしたいところをしっかり照射。◆昼も夜も点灯/夜だけ点灯 切替え可能。◆明るさ調整
    用途玄関・屋外・防犯用のライトとして消費電力(W)11.5(ソーラー充電式なので電気代はかかりません)本体質量(g)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラーパネル:約140×52×200、本体:約180×140×190センサー探知エリア:約6m時約180°・約12m時約120°設定方式昼夜切り替え:昼も夜も点灯・夜だけ点灯光源LED 0.5W×48個使用電源リチウムイオン充電池3.7V 4400mAhソーラーパネルクランプ取付けサイズ(mm)約130までソーラーパネルコード長さ(m)約5ソーラーパネル質量(g)225検知方式センサー:赤外線探知方式設置場所屋内/屋外(防雨構造)明るさ調整設定:OFF・最小120~最大1200ルーメン点灯時間設定:約5秒~約30秒エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 冷温スリム水筒(氷のうタイプ) RABLISS

    冷温スリム水筒(氷のうタイプ)

    RABLISS
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    猛暑の熱中症対策から冬場の寒さ対策まで幅広く活用する新発想の携帯用ボトルです。氷のう・湯たんぽとして使えるシリコン製内ボトルと、水筒として使える真空断熱構造の外ボトルを組み合わせ、日常使いから非常時までさまざまなシーンで便利にご使用いただけます。
    セット内容本体、ストラップ、取扱説明書材質内ボトル/シリコンゴム、水筒本体/ステンレス鋼本体質量(g)199本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)52×190耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
  • ピンポンチ 高芝ギムネ製作所

    ピンポンチ

    高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    翌日出荷
    こしが強く使いやすい
    用途テーパーピン、ノックピン脱着や狭い所の作業に寸法(mm)H190×W52×D113
  • (POP1)紙脚 両面テープ付 POP1

    (POP1)紙脚 両面テープ付

    POP1
    489税込538
    1セット(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ボードを手軽に取り付けられる両面テープの紙脚です。告知ボードなどを簡単に立て掛けられます。
    材質コートボール
  • マルチホルダー アークランドサカモト

    マルチホルダー

    アークランドサカモト
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途誘導棒や左官コテを収納・持ち運ぶ際に仕様落下防止コード取り付け穴あり材質本体:牛黒床革 金具:スチールブラック質量(g)65
  • 業務車用バッテリー PRO ROAD R2 Panasonic(パナソニック)

    業務車用バッテリー PRO ROAD R2

    Panasonic(パナソニック)
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    トラック・バス用バッテリー PRO ROAD R2シリーズ ハードな使用にも耐えるタフ構造 優れたメンテナンス性能・長寿命&長期製品保証 防爆液栓採用で安全性を向上 (※全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません)
    用途自動車用バッテリー
  • 専用別置電源ユニット PWM制御 ENDO(遠藤照明)

    専用別置電源ユニット PWM制御

    ENDO(遠藤照明)
    6,798税込7,478
    1台
    4日以内出荷
    入力電圧(V)100~242調光方式PWM信号制御調光調光率(%)5~100