マルチホルダー

マルチホルダー - アークランドサカモトマルチホルダー - アークランドサカモトマルチホルダー - アークランドサカモトマルチホルダー - アークランドサカモトマルチホルダー - アークランドサカモトマルチホルダー - アークランドサカモトマルチホルダー - アークランドサカモトマルチホルダー - アークランドサカモト
用途
誘導棒や左官コテを収納・持ち運ぶ際に
仕様
落下防止コード取り付け穴あり
材質
本体:牛黒床革 金具:スチール
色
ブラック
質量(g)
65
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79792871DP-68D190×W53×H5230(収納部(底面側))
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79792907DP-69D195×W61×H7035(収納部(底面側))
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
79792968DP-68D190×W53×H5230(収納部(底面側))
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
79793047DP-69D195×W61×H7035(収納部(底面側))
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする