カテゴリ
- バイク純正部品(10)
- 自動車純正部品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 家電(1)
絞り込み
「19102-ke8-000」の検索結果

コードレススティック型クリーナー
ツインバード¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷お部屋の汚れに気がついた時すぐに掃除できる、使いやすさを備えた紙パック式のコードレススティック型クリーナーです。独自のヘッド構造により、小回りの利く思い通りの動きを実現します。軽量1.4kg×自走式により、軽い力ですいすい進むので、お掃除の負担を軽減します。付属品延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、収納フック、ACアダプター、ネジ( 3本 )、使い捨てダストパック( 13枚、1枚本体に装着済み )質量(kg)約1.4(本体+延長管+パワーブラシ)色ブラック消費電力(W)充電中16/満充電後/待機時0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×135×1050集塵容量(L)約0.25電源コード(m)約1.5連続使用時間(分)強モード約7、自動モード約30集塵方式ダストパック式充電入力電源(V)AC100-240(50/60Hz)充電時間(時間)約2.5
フォークオイル01 FK-01
WAKO'S(ワコーズ)¥2,520税込¥2,7721本(500mL)当日出荷フロントフォークオイル(ソフト) シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。FK-10とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。容量(mL)500危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)15.4(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
フッ素樹脂 液面計B型タイプ NR0177シリーズ
フロンケミカル¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から60日以内出荷オールフッ素樹脂製の液面計です。耐薬品性・耐熱性に優れています。パイプはPFAパイプを使用している為、目視可能です。ガラス管のように割れる心配はございません。

















![パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46137734-200108-02.jpg)