カテゴリ

  • メカニカル部品(37)
  • 自動車純正部品(2)

「1922v」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変速ベルト 1922V298S 三木プーリ

    変速ベルト 1922V298S

    三木プーリ
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)785ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)764角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V338S 三木プーリ

    変速ベルト 1922V338S

    三木プーリ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)880ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)859角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V604 三木プーリ

    変速ベルト 1922V604

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)1554ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)1532角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V355 三木プーリ

    変速ベルト 1922V355

    三木プーリ
    24,980税込27,478
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)923ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)902角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V292 三木プーリ

    変速ベルト 1922V292

    三木プーリ
    22,980税込25,278
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)773ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)750角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V317 三木プーリ

    変速ベルト 1922V317

    三木プーリ
    25,980税込28,578
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)805ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)784角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V321 三木プーリ

    変速ベルト 1922V321

    三木プーリ
    24,980税込27,478
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)838ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)817角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V666 三木プーリ

    変速ベルト 1922V666

    三木プーリ
    32,980税込36,278
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)1712ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)1690角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V544 三木プーリ

    変速ベルト 1922V544

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)1400ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)1378角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V325 三木プーリ

    変速ベルト 1922V325

    三木プーリ
    24,980税込27,478
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)827ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)806角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V454S 三木プーリ

    変速ベルト 1922V454S

    三木プーリ
    28,980税込31,878
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)1173ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)1151角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V381S 三木プーリ

    変速ベルト 1922V381S

    三木プーリ
    25,980税込28,578
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)986ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)964角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V443S 三木プーリ

    変速ベルト 1922V443S

    三木プーリ
    27,980税込30,778
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)1145ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)1124角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V363S 三木プーリ

    変速ベルト 1922V363S

    三木プーリ
    25,980税込28,578
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)942ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)921角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V403S 三木プーリ

    変速ベルト 1922V403S

    三木プーリ
    27,980税込30,778
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)1052ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)1030角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V526S 三木プーリ

    変速ベルト 1922V526S

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)1354ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)1332角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V484S 三木プーリ

    変速ベルト 1922V484S

    三木プーリ
    28,980税込31,878
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)1250ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)1228角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V417S 三木プーリ

    変速ベルト 1922V417S

    三木プーリ
    27,980税込30,778
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)1080ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)1058角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V386S 三木プーリ

    変速ベルト 1922V386S

    三木プーリ
    26,980税込29,678
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)998ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)976角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V426S 三木プーリ

    変速ベルト 1922V426S

    三木プーリ
    27,980税込30,778
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)1102ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)1080角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V256S 三木プーリ

    変速ベルト 1922V256S

    三木プーリ
    22,980税込25,278
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)671ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)649角度θ(°)22
  • 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ

    変速ベルト(幅広変速ベルト)

    三木プーリ(16件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から101日以内出荷
    変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    材質ゴム
  • 駆動側プーリ 三木プーリ

    駆動側プーリ

    三木プーリ(3件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
  • 変速ベルト 1022V192S 三木プーリ

    変速ベルト 1022V192S

    三木プーリ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)16外周長(mm)484ベルト1022V寸法b(mm)6ピッチ周長さ(mm)471角度θ(°)22
  • ベルト式無段変速機ユニット PDCモデル 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット PDCモデル

    三木プーリ
    259,800税込285,780
    1台
    30日以内出荷から31日以内出荷
    種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
  • ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル

    三木プーリ
    329,800税込362,780
    1台
    30日以内出荷から54日以内出荷
    種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
  • ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル

    三木プーリ
    519,800税込571,780
    1台
    30日以内出荷
    種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
  • ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ

    三木プーリ
    379,800税込417,780
    1台
    30日以内出荷
    種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
  • ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ

    三木プーリ
    409,800税込450,780
    1台
    30日以内出荷
    種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
  • ベルト式無段変速機ユニット ANBモデル 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット ANBモデル

    三木プーリ
    629,800税込692,780
    1台
    30日以内出荷
    種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400励磁電圧(V)DC24極数(P)4
  • ベルト式無段変速機 PF-□ PF-185-24N 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PF-□ PF-185-24N

    三木プーリ
    119,800税込131,780
    1個
    31日以内出荷
    ・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
    質量(kg)6変速比1:2.4全幅(mm)163ベルト1922Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75/1.5伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】0.5【高速】3.6軸穴径(Φmm)185
  • ベルト式無段変速機 PF-□ PF-185-19N 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PF-□ PF-185-19N

    三木プーリ
    119,800税込131,780
    1個
    31日以内出荷
    ・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
    質量(kg)6変速比1:2.4全幅(mm)163ベルト1922Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75/1.5伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】0.5【高速】3.6軸穴径(Φmm)185
  • ベルト式無段変速機 PK-□ PK-200-19N-074 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PK-□ PK-200-19N-074

    三木プーリ
    129,800税込142,780
    1個
    31日以内出荷
    ・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。
    質量(kg)6.2変速比0.04375全幅(mm)160ベルト1922Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75伝達容量(kW)【中速】2.3【低速】0.5【高速】3.7軸穴径(Φmm)200
  • ベルト式無段変速機 PK-□ PK-200-24N-154 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PK-□ PK-200-24N-154

    三木プーリ
    129,800税込142,780
    1個
    31日以内出荷
    ・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。
    質量(kg)6.2変速比0.04375全幅(mm)160ベルト1922Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5伝達容量(kW)【中速】2.3【低速】0.5【高速】3.7軸穴径(Φmm)200
  • ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-B 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-B

    三木プーリ
    549,800税込604,780
    1台
    50日以内出荷
    型式AHM-15質量(kg)82サイズ12出力(kW)1.5種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)593変速比1/4寸法H(mm)584電流(A)1.09電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)260寸法F(mm)155寸法S(mm)24ベルト型式:1922V363S寸法D(mm)230抵抗(Ω)23動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40寸法E(mm)80寸法B(mm)280寸法C(mm)230寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)390寸法J(mm)50容量(W)25寸法H1(mm)534出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0寸法G(mm)255寸法K(mm)50寸法Q(mm)50寸法R(mm)80寸法U(mm)27ハンドル回転回数15寸法P1(mm)398.5寸法P2(mm)121耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)45寸法M1(mm)138寸法M2(mm)150励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)196減速機N-CPM-22
  • ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-C 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-C

    三木プーリ
    479,800税込527,780
    1台
    50日以内出荷
    型式AHM-15サイズ12出力(kW)1.5種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)593変速比1/4寸法H(mm)584電流(A)1.09電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)260寸法F(mm)155寸法S(mm)24ベルト型式:1922V363S寸法D(mm)230抵抗(Ω)23動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40寸法E(mm)80寸法B(mm)280寸法C(mm)230寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)390寸法J(mm)50容量(W)25寸法H1(mm)534出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0寸法G(mm)255寸法K(mm)50寸法Q(mm)50寸法R(mm)80寸法U(mm)27ハンドル回転回数15寸法P1(mm)398.5寸法P2(mm)121耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)45寸法M1(mm)138励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)196減速機N-CPM-22
  • ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-A 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-A

    三木プーリ
    389,800税込428,780
    1台
    50日以内出荷
    型式AHM-15質量(kg)75サイズ12出力(kW)1.5種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)593変速比1/4寸法H(mm)584電流(A)1.09電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)260寸法F(mm)155寸法S(mm)24ベルト型式:1922V363S寸法D(mm)230抵抗(Ω)23動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40寸法E(mm)80寸法B(mm)280寸法C(mm)230寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)390寸法J(mm)50容量(W)25寸法H1(mm)534出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0寸法G(mm)255寸法K(mm)50寸法Q(mm)50寸法R(mm)80寸法U(mm)27ハンドル回転回数15寸法P1(mm)398.5寸法P2(mm)121耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)45寸法M1(mm)138寸法M2(mm)138励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)196減速機N-CPM-22