カテゴリ

  • メカニカル部品(100)
  • オフィス家具(60)
  • 厨房用品(19)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 事務用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 電気材料(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 安全保護具(7)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 保管用品(4)
  • 日用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 医療(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 家電(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「195×120」の検索結果

350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニマックスドリル ユニオンツール

    ユニマックスドリル

    ユニオンツール
    1,426税込1,569
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
    用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • 高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート

    グーリング
    67,980税込74,778
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
  • (ME195)COVER ASSY,ROCKER COVER 三菱ふそう

    (ME195)COVER ASSY,ROCKER COVER

    三菱ふそう
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • (81195)ヘッドランププロテクタ リテーナ LWR RH トヨタ

    (81195)ヘッドランププロテクタ リテーナ LWR RH

    トヨタ
    559税込615
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MLT12SS10シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MLT12SS10シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    32,980税込36,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質316 ステンレス鋼長さ(mm)330幅(mm)10メタリックタイプリリース可能シリーズMLT12SS10引張強度(N)850動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)90
  • エンジンガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

    エンジンガード

    HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
  • (44019)SHAFT 三菱ふそう

    (44019)SHAFT

    三菱ふそう
    88,980税込97,878
    1個
    5日以内出荷
  • サイドスタンド エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

    サイドスタンド エンラージメント

    HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • ホモジナイザー交換用パーツ Slot Ring bushing IKA

    ホモジナイザー交換用パーツ Slot Ring bushing

    IKA
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    適合機種S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25N-25Fアズワン品番68-5386-98
  • (S6119)BRACKET 日野自動車

    (S6119)BRACKET

    日野自動車
    753税込828
    1個
    10日以内出荷
  • ほね枕 寝具 変形枕 イケヒコ・コーポレーション

    ほね枕 寝具 変形枕

    イケヒコ・コーポレーション
    2,998税込3,298
    1枚
    7日以内出荷
    お昼寝まくらに、足まくらに、腰にあててクッションとしてなど、使い方いろいろです。中材には低反発ウレタンチップとソフトパイプを絶妙なバランスで混ぜ合わせたものを使用しており、何とも言えないモッチリとした触感を実現しました。色・柄のバリエーションが豊富なので、ご家族やご夫婦でのセット買いも人気です。
    厚さ(mm)約170寸法(cm)35×17素材生地=綿100%中材=低反発ウレタンチップ・PEパイプ
  • 結束バンド 330mm x 10 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 330mm x 10 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    38,980税込42,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステルコーティングが施されています
    仕様●長さ:330mm●幅:10 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT12SS10●引張強度:850N●最大バンドル直径:90mm●コード番号:705-6457アズワン品番65-7471-81
  • ポリテナー 矢崎化工

    ポリテナー

    矢崎化工(19件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
    材質ポリプロピレンコンテナ種類ベタ目
  • スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    スチール鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
  • ニューコールドパック CAPTAIN STAG

    ニューコールドパック

    CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質外装パック:ポリエチレン(耐冷温度-30度)、内容物・水・増粘剤
  • トールスクエア aika(アイカ)

    トールスクエア

    aika(アイカ)(35件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    インテリアとしてのプラ鉢。高さのあるスリムな形状が放つ光沢ある質感は日差しの差し込む窓辺にピッタリ。
    材質ポリプロピレン
  • オールステンレスへら ソフトブレード エドマ(EDMA)

    オールステンレスへら ソフトブレード

    エドマ(EDMA)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。
    用途パテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)230ブラック刃長(mm)110
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。規格JR標準仕様品
  • 手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO

    手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ

    HEIKO(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きタイプのポリ袋です。底マチが広いため、食パンや大きめの箱などを入れるのに適しています。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
    種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
  • プロモデル折立ミラー 堀内鏡工業

    プロモデル折立ミラー

    堀内鏡工業
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ミラー。 折立ミラーは使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。 カバーはクッション素材で安心です。
    用途メイクアップ・化粧用ミラー
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス 密閉用多軸蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用多軸蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,220税込12,342
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。) 付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照) 摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
    用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)材質(ブッシュ)燐青銅表面仕上げバフ研磨
  • 着替えテント CAPTAIN STAG

    着替えテント

    CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質素材幕体:ナイロン190T(PU加工・防水)、フレーム:グラスファイバーΦ3.5mm質量(kg)約1.1寸法(cm)(約)120×120×H195アズワン品番64-9354-66収納時寸法(cm)(約)外径56×厚さ6
  • キャッシュぶくろ(無地) 共栄プラスチック

    キャッシュぶくろ(無地)

    共栄プラスチック(1件のレビュー)
    549税込604
    1セット(10枚)
    当日出荷
    チャックの付いた丈夫な紙袋、キャッシュぶくろ(無地)。チャックの付いた丈夫な紙袋で、学校の給食費袋、塾や習い事の集金袋に最適です。
    仕様無地、チャック付材質(本体)表面:クラフト、本体:PE寸法(縦×横)(mm)215×120(チャック下:195×120)郵便番号欄なしテープなし窓枠なし
  • HPチリトリ デュエット 高砂

    HPチリトリ デュエット

    高砂
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    掃き取ったゴミ・ホコリを集められます。屈まずに使えるチリトリです。
  • 籐パンカゴ 萬洋

    籐パンカゴ

    萬洋
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質
  • 時短凍結スーパーコールドパック CAPTAIN STAG

    時短凍結スーパーコールドパック

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    スーパーコールドパックの約半分の時間(24時間)で凍結(メーカー比)。 冷凍室で凍らせるだけ。繰り返し使用OK。
    材質外装パック:ポリエチレン、内容物:天然系高分子(植物性)
  • カラビナ DBLTACT

    カラビナ

    DBLTACT(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    作業現場や一般的な運搬作業・園芸作業・ご家庭など、様々な作業シーンで使用できます! 抜群の耐荷重80kgで持ちやすい特殊ラバーグリップを採用しています。
    材質ボディー部分:アルミ、グリップ部分:ゴム直径(Φmm)14質量(g)200耐荷重(kg)80寸法(長さL×幅W)(mm)195×120(最大)
  • こち折りふくさ マルアイ

    こち折りふくさ

    マルアイ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    アッシュコンセプト+浅野デザイン+マルアイのコラボ商品「こち」シリーズです。上質で手触りのよい布地を包みやすい形にあらかじめ縫製し、折り加工を施した本物志向と機能性との両方を持ち合わせた袱紗です。最大120×195mmまでの金封を包むことができます。サイズ(折り畳み時):125×200mm
    材質ポリエステル100%
  • 高反発 マットレス 3つ折り 厚さ10cm かため YAMAZEN(山善)

    高反発 マットレス 3つ折り 厚さ10cm かため

    YAMAZEN(山善)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    圧縮梱包で玄関先まで小さくお届けできるマットレス。ボリュームのある厚み10cmのウレタンマットレス。3つ折り式で、コンパクトに収納可能。縦向きに自立もできる厚みなので、干すときもラクラク。JIS基準に準拠する試験を合格した安心仕様。寝返りをサポートする、高反発フォームを使用(反発弾性43)。かたさ200N(ニュートン):【参考】スタッフ所感は、体重40kgの人で沈まずかために感じ、体重80kgの人で沈み込むものの底付きはしない感じです。底付きしにくい密度(28D)で、連続8万回の圧縮試験を経ても復元率は98%。側地はいざというときに洗濯機で洗濯可能(要ネット使用、内袋はなし)。三面ファスナーで出し入れ可能。床にキズが入らないように、ファスナーの持ち手はカバーで保護
    用途マットレス、敷き布団として。低ホルムアルデヒド 洗えるカバー 高密度 200N 敷布団 敷き布団 三つ折り 高反発マットレス材質本体:ウレタンフォーム、側地:ポリエステル
  • 補強付多目的ブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    補強付多目的ブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    取付時に調整可能な長穴で丈夫な補強付。カーテンBOXのブラケット・棚受・間仕切りの補強・配管パイプ受け等に最適です。
    材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ棚受け金具L型棚受け
  • 仏新金封 御霊前 マルアイ

    仏新金封 御霊前

    マルアイ(1件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    仕様蓮葉なし・御霊前・御佛前・御香奠・御布施・無地寸法(mm)120×195
  • CBボックス用バスケット アイリスオーヤマ

    CBボックス用バスケット

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CBボックスをシステム活用するためのバスケットです。キッチンやサニタリー周りの小物(調味料、レトルト類、タオル等)を収納するのに便利です。 CBボックスを縦置きで使用する場合はCXB-38を、横置きで使用する場合はCXB-27をご利用ください。
    材質スチール(エポキシ粉体塗装)シルバー耐荷重(kg)約4対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H
  • 安全ベスト スタンダードタイプ TRUSCO

    安全ベスト スタンダードタイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1着
    当日出荷
    マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。
    用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。材質ポリエステルブラックサイズフリー胸囲(cm)100肩幅(cm)61.5着丈(cm)60胴回り(cm)110~130
  • ネジ不要 パイプベッド セミダブル ベッドフレームのみ 萩原

    ネジ不要 パイプベッド セミダブル ベッドフレームのみ

    萩原
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    面倒なネジ留め作業はもう不要!付属のハンマーを使ってパイプ同士をはめ込むだけで、ベッドが完成。余計な装飾を排除した、ミニマルでスタイリッシュなデザイン。どんなインテリアにも自然になじみ、空間をスマートに演出します。ゆったりと寝たい方や二人使いにもおすすめのセミダブルサイズ。ベッド下の収納スペースも広く、さらに便利に活用。【商品サイズ(約)】幅120×奥行195×高さ25.5cm【梱包サイズ(約)】106.5×37×8cm(18kg)【材質】金属(エポキシ樹脂粉体塗装)【生産国】中国【備考】組立品(ハンマー付属)
    用途ベッド、ベッドフレームとして。材質スチール備考組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×195×25.5座面高(cm)25.5
  • タントギキューブ マツモト機械

    タントギキューブ

    マツモト機械
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    コレット不要です。調整不要、簡単研磨できます。コレットヘッドスライド式でディスクを無駄なく使用できます。最短20mmまで研磨可能です。冷却効果抜群で長寿命です。作業性・安全性重視の親切設計です。
    周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W120×D165×H195電源電圧AC1Φ100V/1.3A本体質量(kg)3.7定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000定格出力(W)60構成標準:本体/ダイヤモンドディスク1枚適合電極径(Φmm)研摩できるタングステン電極径:1.6~3.2選択可能研磨角度(°)153045607590
  • 新金封 舞鶴 654 マルアイ

    新金封 舞鶴 654

    マルアイ(1件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    仕様中袋付、短冊4種類寸法(mm)195×120文字内容御結婚御祝