カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(536)
- 切削工具(443)
- FA担当者のオススメ新商品(368)
- オフィス家具(249)
- バイク部品(211)
- メカニカル部品(209)
- 空調・照明・電設資材(123)
- 制御機器(109)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
- 厨房用品(73)
- 科学研究・開発用品(73)
- 自動車補修部品(71)
- 建築金物(53)
- 作業工具(51)
- 測定用品(50)
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 作業服(43)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
- 機構部品(32)
- 店舗什器・備品(29)
- 電気材料(25)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 卓上消耗品(24)
- 研磨材(22)
- 農業機械(19)
- 物流用品(18)
- 学童・教育用品(17)
- 電動工具(17)
- 事務用品(16)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 医療(12)
- カー用品(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 溶接用品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 防災用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 鈑金・塗装(9)
- 自転車部品(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 安全用品(8)
- 安全保護具(8)
- 清掃用品(7)
- 住設機器(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 安全標識(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 防犯用品(4)
- 介護用品(4)
- 保管用品(3)
- 梱包用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 整備工具・収納(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 家電(3)
- 食品・飲料(3)
- 縫製用品(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 農具(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- オカムラ(岡村製作所)(232)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(217)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(194)
- 十川ゴム(120)
- グーリング(78)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(70)
- NTN(エヌティーエヌ)(51)
- 住友電工ハードメタル(44)
- サンドビック(43)
- 日東工業(36)
- OSG(オーエスジー)(35)
- NSK(日本精工)(30)
- DAIKO(大光電機)(28)
- DAYTONA(デイトナ)(26)
- TAKEGAWA(武川)(25)
- ParkerTAIYO(24)
- イスカル(23)
- NAKANO(23)
- コガネイ(22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「19500」の検索結果

保持器(一本柱)No.19500
MKS(明工舎)¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷時計を保持するとき、大切な時計にキズをつけないようにするためご使用ください。 ●サイズ:110x100x30mm●重量:270g
クシメ地ベラ
広島¥1,598税込¥1,7581個当日出荷従来のクシ目ゴテは、手が疲れ巾も狭く、能率が良くありません。マークのクシ目地ベラは、クロス用地ベラを利用し、大変にぎりやすく、長さも8寸あり、作業能率はバツグンです。刃幅(mm)242全長(mm)223材質ハガネ刃長(mm)50刃厚(mm)0.4刃先厚(mm)0.4
マジックカットe-ミスト用部品#1 エアノズル
扶桑精機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷マジックカットe-ミスト用交換部品です。トラスコ品番810-5526適合本体EMI-AT-S40材質BSクローム
ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式
Lisle(ライル)(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。ピストンリングを縮めて締め付けるので、簡単にピストンを挿入できます。ピストン挿入時に誤ってリングバンドが落下しないように、縁には出っ張りがあります。用途ピストンリング挿入時にRoHS指令(10物質対応)対応
カットビブルゾン
関東鳶¥3,798税込¥4,1781着3日以内出荷左胸ファスナーポケット。左袖ペン差し付きファスナーポケット。身頃裏ボア&袖裏中綿キルティング仕様。取り外し可能な衿ボア。袖口と裾は風が入りにくいフライス仕様用途現場作業全般。DIY種別ブルゾン混率(%)表素材:ポリエステル100、身頃裏:ポリエステル100、袖裏:ポリエステル100機能防寒素材表:ポリエステル、身頃裏:ポリエステルボア、袖裏:中綿キルト
NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット
中橋製作所¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷から翌々日出荷木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に材質特殊鋼仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3
両口メガネレンチ
GEDORE¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷から翌々日出荷メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205
グーリング¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
アルミ深穴ハイスドリル ロング
グーリング¥8,398税込¥9,2381本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
丸パイプ 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から5日以内出荷スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥6,798税込¥7,4781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm
グーリング¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
HBG-061 STDカフェグローブNV/M
DAYTONA(デイトナ)¥4,198税込¥4,6181セット5日以内出荷本革にワックス加工を施すことでヴィンテージ感を与えた、クラシカルな テイストのグローブです。 指先のシャーリングと手の平の外縫い仕上げは、よりカフェレーサーらしさを 演出するとともに握り心地を向上。 手の平と指又の革を薄くすることで、高いフィット感を実現しています。材質素材:やぎ革色ネイビーサイズM
季節の贈り物 端午の節句
ヤマニパッケージ¥24,980税込¥27,4781箱(100枚)5日以内出荷端午の節句デザイン。底台紙付き。お菓子によって高さ変更可能。身・段ボールのため強度あり。セット内容フタ・身・台座質量(g)108内寸(mm)160×160×70H
エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 511
グーリング¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、スティック硬化性の加工材質コバルトハイス
SPC四口丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から33日以内出荷4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
テーパシャンクドリル レギュラ タイプN 245
グーリング¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
角シャフト 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥14,900税込¥16,3901個当日出荷から6日以内出荷剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。公差(mm)(辺)0~-0.1
角パイプ 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥10,900税込¥11,9901個当日出荷から6日以内出荷転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 512
グーリング¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、スティック硬化性の加工材質コバルトハイス
...