カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(194)
- DAIKO(大光電機)(28)
- DAYTONA(デイトナ)(24)
- EBM(江部松商事)(24)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(61)
- NACHI(不二越)(25)
- NSK(日本精工)(30)
- NTN(エヌティーエヌ)(51)
- OSG(オーエスジー)(37)
- ParkerTAIYO(25)
- TAKEGAWA(武川)(25)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(217)
- イスカル(23)
- グーリング(78)
- コガネイ(22)
- サンドビック(27)
- 住友電工ハードメタル(30)
- 十川ゴム(120)
- 日東工業(36)
- ブランドをもっと見る
「19500」の検索結果
特価

ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(226件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ
(26件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
深溝玉軸受 6200番台 開放形
(52件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
深溝玉軸受 6800番台 開放形
(3件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800