カテゴリ

  • メカニカル部品(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • バイク純正部品(22)
  • 梱包用品(17)
  • 日用品(9)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 防犯用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 電気材料(4)
  • 安全保護具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1950g」の検索結果

254件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) 日東電工(旧:Permacel)
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1巻
    当日出荷から30日以内出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.053
  • エリアイメージャ HDタイプ USBセット 白 ウェルコムデザイン

    エリアイメージャ HDタイプ USBセット 白

    ウェルコムデザイン
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌々日出荷
    Xenon XP 1950gは、Honeywell製の高性能エリアイメージャタイプの2次元バーコードリーダーです。QRコードをはじめとする各種2次元コード、バーコード、OCR文字認識に標準対応し、パスポートOCR読取も可能です。Honeywell Generation 7エンジンと高度な画像解析技術により、汚れ・かすれ・破損のある難読コードでも高速かつ正確な読取を実現。毎秒60フレームの高速グローバルシャッターを搭載し、手ブレや移動体の読取にも優れた性能を発揮します。スマートフォン画面に表示されたQRコードや電子棚札、モバイル決済コードの読取にも対応。一括読取機能や多段コード読取機能を備え、物流、小売、製造、医療、行政窓口など幅広い業務の効率化に貢献します。
    付属品USBインターフェイスケーブル仕様●本体サイズ(D):160mm●本体サイズ(H):104mm●本体サイズ(W):71mm●読取可能コード(一次元):Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, Codablock, GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code 93 and 93i●読取可能コード(二次元):あり、PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code, GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル) 他●読取角度:水平48° 垂直 30°●電気用品安全法(備考):電気用品安全法対象となる本体、付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法備考:電波を発しない電源4.4VDC~5.5VDC本体質量(g)160消費電力動作時 2.5W(500mA@5VDC)インターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2次元バーコードスキャナ honeywell

    2次元バーコードスキャナ

    honeywell
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    累計出荷台数820万台を超えるXenonシリーズ待望の最新機。 全てが進化した【極みのXenon】New Xenon Extreme Performance バーコードリーダーの業界標準機の名に相応しい、圧倒的な読み取り性能をご体感いただけます。
    付属品スキャナ本体、 接続ケーブル規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2.5(500mA@5VDC)湿度(%RH)0~95(結露なきこと)インターフェースUSB照度(Lx)0~100000 (太陽光下)保証期間5年(ケーブル除く)視野角【HD(高密度)】焦点:水平48°/ 垂直 30°・【SR(標準レンジ)】焦点:水平48°/ 垂直 30°防塵・防滴IP41安全規格LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサー1280×800画素、 CMOS、 グローバルシャッター 60fps
  • 1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ USBセット 白 ウェルコムデザイン

    1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ USBセット 白

    ウェルコムデザイン
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
    対応コードバーコード、二次元バーコード、OCRフォント、ソロモンOCR、その他(各国POST code、Dot code)
  • 1950GHD-2-J エリアイメージャ HDタイプ KBセット honeywell

    1950GHD-2-J エリアイメージャ HDタイプ KBセット

    honeywell
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
  • 5306843 honeywell

    5306843

    honeywell
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    Xenon1950は、Adaptus(R) イメージング・テクノロジにより、1D/2Dシンボル読取、モバイルシンボル読取、ダイレクトマーキング読取、OCR読取、デジタル画像取込に優れた性能を発揮します。1280x800ピクセルの高解像度イメージセンサを搭載していますので、従来のXenon1900に比べ1.5倍の高い分解能と2.3倍の読取距離を実現しました。
    質量(g)160読取高分解能(HD)防塵・防滴IP41インターフェイスUSB対応コードEAN/JAN/UPC(付加シンボル)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Codabar(NW7)、・Code39、Code93、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar、Code32、・PDF417、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix・QRCode、Micro QRCode、AztecCode、GS1 Composite・郵便カスタマコード、Postnet(US)、PlanetCode、BPO 4State、・Canadian 4State、オランダポスト・OCR OCR-A、OCR-B動作温度範囲(℃)0~50商品タイプ有線
  • 二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズ イメージャー

    二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズ

    イメージャー
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読み取り性能を有します。 グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで、手ブレを抑制し、高速な読み取りを実現します。
    寸法(mm)71×160×104防塵・防滴IP41撮像素子CMOSイメージセンサー、1280×800画素読み取り速度可能移動速度:4m/秒(UPC100%)アズワン品番1-2885-12
  • 1950GSR-2-J エリアイメージャ SRタイプ KBセット honeywell

    1950GSR-2-J エリアイメージャ SRタイプ KBセット

    honeywell
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
  • 1950GSR-1-J エリアイメージャ SRタイプ KBセット honeywell

    1950GSR-1-J エリアイメージャ SRタイプ KBセット

    honeywell
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    5日以内出荷
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
  • 1950GSR-1-J エリアイメージャ SRタイプ RS232セット honeywell

    1950GSR-1-J エリアイメージャ SRタイプ RS232セット

    honeywell
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    5日以内出荷
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
  • 電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C 基材厚み50μ 日東

    電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C 基材厚み50μ

    日東
    ¥84,980税込¥93,478
    1箱(110巻)
    当日出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。
  • 1950GHD-2-J エリアイメージャ HDタイプ RS232セット honeywell

    1950GHD-2-J エリアイメージャ HDタイプ RS232セット

    honeywell
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    5日以内出荷
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
  • 1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ KBセット honeywell

    1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ KBセット

    honeywell
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    6日以内出荷
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
  • 1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ RS232セット honeywell

    1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ RS232セット

    honeywell
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
  • (11950)BELT-P/S.O/PUMP ニッサン

    (11950)BELT-P/S.O/PUMP

    ニッサン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • 超高速2次元コードスキャナ 標準レンジモデル USBインターフェース アイメックス

    超高速2次元コードスキャナ 標準レンジモデル USBインターフェース

    アイメックス
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
    業界最先端技術で圧倒的な読取性能を実現。
  • 1950GSR-2-J エリアイメージャ SRタイプ RS232セット honeywell

    1950GSR-2-J エリアイメージャ SRタイプ RS232セット

    honeywell
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    8日以内出荷
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
  • ドリル 超硬S DRS タンガロイ

    ドリル 超硬S DRS

    タンガロイ
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    8日以内出荷
    材質G1FRoHS指令(10物質対応)対応
  • (48119)キャップ,ステアリング,カバー,レフト(グレー) スズキ

    (48119)キャップ,ステアリング,カバー,レフト(グレー)

    スズキ
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
  • ガイドマウントフレーム シルバーアルマイト DIGOシリーズ 摂津金属工業

    ガイドマウントフレーム シルバーアルマイト DIGOシリーズ

    摂津金属工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    7日以内出荷
    デジラックDIGシリーズ専用のアクセサリーで、適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。ラック本体のサイドフレームと追加で取り付けるサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5、またはDIGO-730SF-M5)に対して取り付けます。
  • アリエールジェルつめかえ 各種 P&G

    アリエールジェルつめかえ 各種

    P&G
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(1950g)
    当日出荷
    アリエールジェルがパワーアップしてリローンチ!アリエール青・部屋干しに関しては、界面活性剤とポリマーの処方改良により、食べ物汚れへの洗浄力を大幅に強化し、衣類の白さを長期間キープする(黄ばみ・黒ずみを防ぐ)性能を実現!さらに、除菌に関しても、香料の配合レベルを最適化することにより、よりシトラス感のある爽やかな香りで、お洗濯物が清潔感あふれる仕上がりへ!
    商品タイプ詰め替え
  • アリエールジェル部屋干し&スポーツつめかえ 各種 P&G

    アリエールジェル部屋干し&スポーツつめかえ 各種

    P&G
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(1950g)
    当日出荷
    アリエールジェルがパワーアップしてリローンチ!アリエール青・部屋干しに関しては、界面活性剤とポリマーの処方改良により、食べ物汚れへの洗浄力を大幅に強化し、衣類の白さを長期間キープする(黄ばみ・黒ずみを防ぐ)性能を実現!さらに、除菌に関しても、香料の配合レベルを最適化することにより、よりシトラス感のある爽やかな香りで、お洗濯物が清潔感あふれる仕上がりへ!
    商品タイプ詰め替え
  • アリエールジェル除菌つめかえ 各種 P&G

    アリエールジェル除菌つめかえ 各種

    P&G
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(1950g)
    当日出荷
    アリエールジェルがパワーアップしてリローンチ!アリエール青・部屋干しに関しては、界面活性剤とポリマーの処方改良により、食べ物汚れへの洗浄力を大幅に強化し、衣類の白さを長期間キープする(黄ばみ・黒ずみを防ぐ)性能を実現!さらに、除菌に関しても、香料の配合レベルを最適化することにより、よりシトラス感のある爽やかな香りで、お洗濯物が清潔感あふれる仕上がりへ!
    商品タイプ詰め替え
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    21日以内出荷
    フレキシブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 50mm毎で切断可能 DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール 特寸対応可
    サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    軒下用 フレキシブル トップビュー IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)
    サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-1950 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-1950

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1950配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-1950A SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-1950A

    SMC
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1950作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-1950 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-1950

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1950配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63G-1950 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63G-1950

    SMC
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1950配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-1950L SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-1950L

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1950作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-1950A SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-1950A

    SMC
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1950作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • コンテナ メッシュ モノタロウ

    コンテナ メッシュ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。 肉厚で丈夫な構造で、段積み時の変形も少なく安心して使用出来るプロスペック品です。 通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。 PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
    用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。材質PP色緑質量(g)1950積載荷重(kg)20有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×308RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコ

    ステンレスワイヤーロープ 30m巻

    エスコ(25件のレビュー)
    ¥7,050税込¥7,755
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付

    ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    当日出荷
    ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
    仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ質量(g)約1950ベルト幅(mm)45種類ロープ式ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
  • タングドラム ONETONE

    タングドラム

    ONETONE
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    タングドラムは、スリットドラムとも呼ばれ、体鳴楽器に属する比較的新しい楽器です。マレットでキーを叩くシンプルな演奏方法なので、難しい技術は必要とせず、年齢、楽器の知識・経験を問わず、どなたでも簡単にお楽しみいただけます。OTTG-10は、Dメジャースケール、筐体の大きさからタングドラム独特の「響き」をより体感できる、本格派モデルです。お寺の鐘をついたような包み込む柔らかいサウンドに加えて音の振動がダイレクトに体に伝わりやすいため、より心地よいヒーリング効果が体感できます。※9曲分の楽譜集が付属致します。。。。タングドラムとは。スリットドラムとも呼ばれ、体鳴楽器に属する比較的新しい楽器です。キーの形状が舌(タン)に似ていることから、タングドラムと呼ばれています。体鳴楽器とは楽器自体の振動によって音を出す楽器ですが、今日ではその落ち着きのある穏やかな音色が瞑想、ヨガ、サウンドセラピー等のシーンで注目され、人気が高まっています。マレットや指でキーを叩くシンプルな演奏方法なので、難しい技術は必要とせず、年齢、楽器の知識・経験を問わず、どなたでも簡単にお楽しみいただけます。。【商品スペック】。。キー:11音(Dメジャー・スケール)。。材質:カーボンスチール(炭素鋼)。。付属品:専用ケース(バッグ)、取扱説明書(楽譜集付)、マレット×2本、マレット置き、フィンガーピック×4、キーナンバーステッカー。。本体重量:約1,950g。。本体サイズ:25.5×25.5×14.5cm
  • ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1950 SMC

    ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1950

    SMC
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)1950作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • 円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円すいころ軸受 30000番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-1950) SMC

    MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-1950)

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)1950配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ