カテゴリ

  • オフィス家具(281)
  • メカニカル部品(40)
  • バイク純正部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 物流用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 切削工具(10)
  • 医療(7)
  • 照明(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1950h」の検索結果

関連キーワード
453件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
75,875税込83,463
1個
当日出荷から50日以内出荷
スチール製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) ダイケンスチール製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス)ダイケン
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右2個ずつ)内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。機能性に優れた、スチール製のシンプルで安価な大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V 三菱電機業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V三菱電機
53,980税込59,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
高反発マットレス アイリスオーヤマ高反発マットレスアイリスオーヤマ
5,998税込6,598
1枚
翌日出荷
反発性のある高反発ウレタンフォームを使用したマットレスです。波形のウレタンフォーム(プロファイル加工)で、体をしっかり支え体圧を分散します。吸水速乾に優れたニット生地、やわらかな肌触りのパイル生地なので、オールシーズン使用できます。継ぎ目のない1枚タイプです。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
目付(g/m2)ニット:約145、パイル:約170、メッシュ:約190復元率(%)99反発度高反発材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル
サイクル扇 三菱電機サイクル扇三菱電機
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
単相 100V羽根:ブルー(透明AS樹脂)羽根:ブルー(透明AS樹脂)本体:ホワイト本体:ホワイト3段旋回角度調節(0°・30°・60°)密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)ガード二重落下防止構造
ホワイト(本体)周波数(Hz)50/60羽根枚数3モーター密閉電源電圧(V)単相100首振角度(°)0・30・60機能左右首振り:あり保証期間1年風量調整3段階材質(羽根)AS樹脂使用期間12年(設計上の標準)旋回角度(°)0・30・60色(羽根)ブルー
ステンレス製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) ダイケンステンレス製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス)ダイケン
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
ステンレス製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適種別組立式付属品アンカーボルトシルバーフタの種類回転式上扉材質(本体)ステンレス
カリプトガレージ 南榮工業カリプトガレージ南榮工業
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
デザイン性が高く景観に馴染みます、組立簡単で収納に便利 雨、風、紫外線から大切な愛車や資材を守るガレージがこれまで以上に万能に。 豪雨時に外幕から浸水しても庫内を雨から保護するクロス生地内幕と、ガレージ内をカビや湿気から守る通気窓を搭載。 骨組みはワンタッチで接合できるため、工具なしで組立可能になりました。
用途自転車はもちろん、バイク、キャンプ用品の収納にも快適材質外幕生地:OXFORD、内幕生地:クロス生地、フレーム:鉄
スチールベッド アイリスオーヤマスチールベッドアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
翌日出荷から翌々日出荷
【耐荷重約300kg】【3カラー展開】スチール製でパーツが軽く、組立時の負担軽減。分解もしやすいから引越しの際もラクラクです。オールスチールだから木製ベッドよりも湿気が溜まりにくく、衛生的でオールシーズン快適です。お部屋の雰囲気に合わせて選べる3カラー展開。同じシリーズの引き出し(SBWーHK)を一緒に使うことで、収納ベッドとしても使用することができます。お客様組み立てです。
材質金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
RS PRO 軸流ファン RS PRORS PRO 軸流ファンRS PRO(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
マルチプルラック コンテナ収納タイプ サカエマルチプルラック コンテナ収納タイプサカエ
63,980税込70,378特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
新構造のはめ込み式を採用する事で組立、連結が非常に簡単になりました。また強度も高く、外れにくく安定した設置が可能となりました。 固定式は連結が可能です。高さ違いでも可能です。
色(本体)ホワイトタイプ連結アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)住友電工ハードメタル
52,980税込58,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
マルチプルラック コンテナ収納タイプ サカエマルチプルラック コンテナ収納タイプサカエ
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
新構造のはめ込み式を採用する事で組立、連結が非常に簡単になりました。また強度も高く、外れにくく安定した設置が可能となりました。 固定式は連結が可能です。高さ違いでも可能です。
色(本体)ホワイトタイプ単体RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
メッシュフェンス G-10門扉 片開き 積水樹脂メッシュフェンス G-10門扉 片開き積水樹脂(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1セット
15日以内出荷
門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(受け門柱1本、吊り門柱1本)、錠金具、ヒンジ部品材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっきタイプ片開き
スプリングマットレス 不二貿易スプリングマットレス不二貿易
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
コンパクトエアーベッド ボウエキ(BOUEKI)コンパクトエアーベッドボウエキ(BOUEKI)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
非常時の簡易ベット。 硬い床・冷たい床での体への負担を軽減します。 空気入れ付きで簡単にふくらませます。
仕様空気入付材質リニア低密度ポリエチレン質量(g)270耐荷重(kg)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1950×550×60
小型ボール盤 DP2000R Type2 REXON(レクソン)小型ボール盤 DP2000R Type2REXON(レクソン)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
小型ボール盤DP2250Rの上位モデルにあたる、卓上型ボール盤です。スピンドルにジャコブステーパー6番を採用し、Φ13.0mmのドリルビットに対応できるドリルチャックが使えます。スピンドルスピードを、材質に合わせて、50Hz時515/915/1430/1950/2580min-1の五段階で調整できます。ワークテーブルが可動でき、上下の昇降に加え、左右45°に傾斜ができます。ドリルチャック、バイス共に標準付属品、チャックキーをボール盤本体に収納できるように設計してあり、チャックキーの紛失防止にも対応しています。モーター出力249W、自重19kgで安定した穴あけ加工が行える、工作作業の必需品です。
セット内容小型ボール盤DP2000R Type2・ドリルチャック・チャックキー・バイス・バイス固定具一式・標準工具寸法(mm)ドリルチャックからワークテーブル迄の距離:最大203寸法(幅W×奥行D)(mm)ワークテーブル:183×180定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×180×49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×290×630回転速度(min-1[r.p.m])〔50Hz〕515/915/1430/1950/2580、〔60Hz〕620/1100/1720/2340/3100スピンドルテーパーJT-6口幅(mm)83把握径(Φmm)1.5~13口開き(mm)83自重(kg)19設置面積(幅W×奥行D)(mm)本体:186×290、バイス:143×158RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)50口高(mm)22
GTR-AR・APG タイプ ニッセイGTR-AR・APG タイプニッセイ
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
工具不要折りたたみパイプベッド easy GY 不二貿易工具不要折りたたみパイプベッド easy GY不二貿易
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
工具不要でパパっと組み立てられる!折りたたみパイプベッド広げて4か所のネジを手で締めるだけで完成!工具要らずですぐに使えます。幅97.5×奥行195cmの一般的なシングルサイズです。しっかり身体を支えられるように、桟フレームを10本使用しています。また、最も負担のかかる部分にはU字フレームをつけ、ぐらつきを防止します。空気に触れる面積が多く通気性がバツグンなため、カビや湿気の発生を防ぎます。ベッド下は31cmあり、収納ボックスやスーツケースなどを収納できます。折りたたむと奥行11cmになりコンパクトに。引越しの時や来客時にも便利です。
グレーサイズシングル種類折りたたみベッド床面高さ(mm)340外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975×1950×340
アルミ三脚6尺 シンセイアルミ三脚6尺シンセイ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
用途最大使用重量100kg質量(kg)6.1寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1280×280×1950天板寸法(cm)縦22.5・横40(全ての規格同じ)グリーン購入法適合
工具不要折りたたみパイプベッド easy BK 不二貿易工具不要折りたたみパイプベッド easy BK不二貿易
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
工具不要でパパっと組み立てられる!折りたたみパイプベッド広げて4か所のネジを手で締めるだけで完成!工具要らずですぐに使えます。幅97.5×奥行195cmの一般的なシングルサイズです。しっかり身体を支えられるように、桟フレームを10本使用しています。また、最も負担のかかる部分にはU字フレームをつけ、ぐらつきを防止します。空気に触れる面積が多く通気性がバツグンなため、カビや湿気の発生を防ぎます。ベッド下は31cmあり、収納ボックスやスーツケースなどを収納できます。折りたたむと奥行11cmになりコンパクトに。引越しの時や来客時にも便利です。
床面高さ(mm)340外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975×1950×340
手動式パワーリフター スタンダードタイプ をくだ屋技研手動式パワーリフター スタンダードタイプをくだ屋技研
539,800税込593,780
1台
翌々日出荷
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵透明ガードパネルの採用による広い視界フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群スプロケットカバー付手動式昇降仕様
全幅(mm)G:855ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:800全高H(mm)1950ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン200×42フォークスライド外幅(mm)D:270~725脚寸法内幅(mm)E2:500脚寸法外幅(mm)E1:700ロードセンター(mm)【フォーク】C:400全長F(mm)1510上昇回数(回)117(42)
手動式パワーリフター スタンダードタイプ(ロングフォーク) をくだ屋技研手動式パワーリフター スタンダードタイプ(ロングフォーク)をくだ屋技研
529,800税込582,780
1台
翌々日出荷
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵透明ガードパネルの採用による広い視界フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群スプロケットカバー付ロングフォークタイプ手動式昇降仕様
全幅(mm)G:855ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:1000全高H(mm)1950ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン200×42フォークスライド外幅(mm)D:270~725脚寸法内幅(mm)E2:500脚寸法外幅(mm)E1:700ロードセンター(mm)【フォーク】C:500全長F(mm)1710上昇回数(回)117(42)
脚付きマットレス ハイタイプ シングル YAMAZEN(山善)脚付きマットレス ハイタイプ シングルYAMAZEN(山善)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
シンプルでスプリングの寝心地を味わえる脚付きマットレス。ベッド下には高さ24cmまでの衣装ケースが収まり、収納スペースとして活用可能。コンパクトな荷姿でお届け、設置の際の搬入が従来品よりラクラク。実用新案取得済みの独自構造で耐荷重も安心。マットレスの張地は滑らかなポリエステルニット素材を使用。コイルスプリングぎっしり、278個使用(ボンネルコイル+ポケットコイル仕様)。木枠と、後付けの補強板、脚を取り付けて完成の簡単組立。
用途仮眠室や休憩室、来客用の脚付きマットレスベッド、脚付マットレス、脚つきマットレス、脚付きベッド、シングルベッドとして。材質脚部:天然木質量(kg)25サイズシングル高さ(mm)マット面:430タイプ組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1950×430組立時間約30-40分内寸(幅W×高さH)(mm)ベッド下:790×240材質(中材)コイルスプリング、フェルト材質(側地)ポリエステル100%マット厚(mm)180
リバーシブルマットレス アイリスオーヤマリバーシブルマットレスアイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1枚
翌日出荷
高反発ウレタンフォームと低反発ウレタンフォームの2層構造で、2種類の寝心地を選べるリバーシブルタイプのマットレスです。高反発は波形のウレタンフォーム(プロファイル加工)で、体が沈み込みすぎないようしっかりサポートします。低反発は体にフィットし、体圧を分散します。吸水速乾に優れたニット生地、やわらかな肌触りのパイル生地なので、オールシーズン使用できます。継ぎ目のない1枚タイプです。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
目付(g/m2)ニット:約145、パイル:約170、メッシュ:約190復元率(%)99材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル
三つ折りポケットコイルマットレス 11cm アイリスオーヤマ三つ折りポケットコイルマットレス 11cmアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
立て掛けて陰干しできるので、ダニやカビの発生を防げて衛生的。折り畳んで収納時もコンパクトに。負担が大きい腰部は太いコイルを使用し、沈み込みを軽減。側面はメッシュ生地のため、熱を逃がし、夏場でも快適です。糸の凹凸や陰影が上品さを生み出すジャカード生地。ポケットコイルの上にはウレタンクッションを使用。コイル感を感じにくく、体との接触部分はリッチな感触です。直敷き使用で来客時にもご利用いただけます。
材質ポリエステル100%ホワイト質量(g)18350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1950×110
ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマポケットコイルマットレスアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1枚
翌日出荷
厚さ23cmのかためのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。エッジサポート仕様で、耐久性をアップしています。表生地は抗菌・防臭・防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
ホワイト硬さかため線径(Φmm)スプリング:内側2.15、外側2.3厚さ(cm)約23材質(中材)コイルスプリング、【詰めもの】ウレタンフォーム、フェルト(ポリエステル)、樹脂綿(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)、【側生地】表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリプロピレン100%材質(側地)表生地:ポリエステル、裏生地:ポリプロピレン
ポケットコイルマットレス 圧縮梱包 厚み18cm コイズミファニテックポケットコイルマットレス 圧縮梱包 厚み18cmコイズミファニテック
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
硬めの中に程よいソフト感。底つき感のないしっかりとした寝心地のポケットコイルマットレス。
用途マットレス仕様硬鋼線C種相当その他圧縮状態(梱包箱入り)での納品となるため、通常のマットレスに比べ搬入がしやすくなります。開封後すぐに使用できますが、完全にマットレスが復元するまでに約1日かかります。高さ(mm)150種類【線】SWRH72B線径(Φmm)1.7+1.8(熱処理加工済)巻数6.5巻生地ポリエステル100%ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(低ホルムアルデヒド)※大豆由来の接着剤を使用しています。安全性・信頼性の確保のため、日本国内のJIS規格に相当する材料を使用しております。材質(内容物)【詰物】ポリエステル綿、ウレタンフォーム、不織布、硬綿
VERITIS 玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 付け框 Panasonic(パナソニック)VERITIS 玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 付け框Panasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー芯材MDF+集成材または合板表面仕上げ樹脂化粧シート
式台 ベリティス Panasonic(パナソニック)式台 ベリティスPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー芯材MDF+合板表面仕上げ樹脂化粧シート
キャニティ 枕棚セット ノダキャニティ 枕棚セットノダ
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
クローゼットだけでなく和室の押入れにも対応。前框と棚板が一体になり、施工しやすくなりました。
基材棚板:パーティクルボード又はMDF+LVL、受け桟:MDF他、雑巾摺:発泡ポリスチレン、補強桟:MDF+合板他(1.5間用・2950mm用)、隙間隠しキャップ:ABS樹脂表面棚板上面:オレフィン化粧シート貼り、棚板下面:特殊化粧シート貼り、受け桟:オレフィン化粧シート貼り、補強桟:オレフィン化粧シート貼り耐荷重(N)約686
リフォーム框 ベリティス対応(シート仕上げ) Panasonic(パナソニック)リフォーム框 ベリティス対応(シート仕上げ)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
付属品専用接着剤(ウレタン系)(ホルムアルデヒドは含まれておりません。)芯材MDF+合板表面仕上げ樹脂化粧シート
クリーンストッカーCKS-H型 非接触開閉仕様(足ペダルタイプ) ダイケンクリーンストッカーCKS-H型 非接触開閉仕様(足ペダルタイプ)ダイケン
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
足で操作可能なCKS型の大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)となります。 ウイルスの接触感染対策に効果的な非接触開閉仕様、取手に触れずにペダルを踏むだけで扉の開閉ができます。 ペダルを踏むだけで、上扉と前扉が連動して開きます。ペダルから足を離すと自閉します。取手に触れないのでウイルスの接触感染対策に最適。両手がふさがっていても簡単にゴミ捨てができます。 静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーとペダル底面の塩ビキャップにより操作音が静かなので、夜間でも静かに使用できます。 底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。 ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適材質本体:SUS443J1ーNo.4/土台・底板・側板の一部・回転扉の一部:SUS443J1ー2B、SUS304ー2B他タイプ組立式高さ(mm)取っ手:地面より760セット内容本体一式、連動部品一式、アンカー用金具一式(オールアンカー(M8)、固定用ナット(M8)、専用固定金具、取扱説明書)
ポケットコイルマットレス 圧縮梱包 かため 厚み21cm コイズミファニテックポケットコイルマットレス 圧縮梱包 かため 厚み21cmコイズミファニテック
35,980税込39,578
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
快適な寝姿勢を保ち、快眠をしっかりサポート。寝返りがうちやすい硬めタイプ。
用途マットレス仕様硬鋼線C種相当その他圧縮状態(梱包箱入り)での納品となるため、通常のマットレスに比べ搬入がしやすくなります。開封後すぐに使用できますが、完全にマットレスが復元するまでに約1日かかります。高さ(mm)160種類【線】SWRH72B線径(Φmm)1.8+1.9(熱処理加工済)巻数6.5巻ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(低ホルムアルデヒド)※大豆由来の接着剤を使用しています。安全性・信頼性の確保のため、日本国内のJIS規格に相当する材料を使用しております。反発度高反発材質(中材)ポリエステル綿、ウレタンフォーム、不織布材質(側地)ポリエステル100%
メッシュフェンス G-10門扉 両開き 積水樹脂メッシュフェンス G-10門扉 両開き積水樹脂
129,800税込142,780
1セット
15日以内出荷
門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(吊り門柱2本)、錠金具、ヒンジ部品、落とし棒1本材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっきタイプ両開き
シルバーアルマイト RPO2シリーズ 摂津金属工業シルバーアルマイト RPO2シリーズ摂津金属工業
7,298税込8,028
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
サクサクテント トーグ安全工業サクサクテントトーグ安全工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
簡単に設置できるトイレ+着替え用テントです。 「UVカット+透けない」プライバシーを守るテントです。
用途簡易トイレスペース、防災時の着替え用として。 レジャー・ピクニックでのプライベートスペースといて。付属品ペグ4本、収納袋材質生地:ポリエステル(シルバーコーティング)、フレーム:スチールワイヤー質量(kg)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)約幅1100×奥行1100×高さ1950寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(収納時)約Φ570×厚さ50
リレーアセンブリ 1WD-H1950-00 YAMAHA(ヤマハ)リレーアセンブリ 1WD-H1950-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
システムキッチン ラルチェⅢシリーズ イースタン工業システムキッチン ラルチェⅢシリーズイースタン工業
89,980税込98,978
1台
11日以内出荷
スッキリデザインのローコストシステムキッチン奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。 国産の3口ガスかIHのグリル付き加熱機器が取り付けられます。
材質(天板)ステンレスSUS443CT材質(本体)白化粧排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース付属品4本差し包丁差しハンドルアルミラインハンドル穴径(Φmm)38(水栓)仕様底板:アルミ貼り
ポケットコイルマットレス 圧縮梱包 トッパー型2分割 厚み29cm コイズミファニテックポケットコイルマットレス 圧縮梱包 トッパー型2分割 厚み29cmコイズミファニテック
53,980税込59,378
1枚
10日以内出荷
2層のコイルによる体圧分散と適度な反発力。高機能トッパー型マットレス。トッパーとマットレスを分けて使用可能。
用途マットレス仕様硬鋼線C種相当その他圧縮状態(梱包箱入り)での納品となるため、通常のマットレスに比べ搬入がしやすくなります。開封後すぐに使用できますが、完全にマットレスが復元するまでに約1日かかります。高さ(mm)トッパー30/ボトム160種類【線】SWRH72B線径(Φmm)トッパー1.4/ボトム1.8+1.9(熱処理加工済)巻数トッパー4巻/ボトム6.5巻生地ポリエステル100%ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(低ホルムアルデヒド)※大豆由来の接着剤を使用しています。安全性・信頼性の確保のため、日本国内のJIS規格に相当する材料を使用しております。材質(内容物)【詰物】保温・保湿性機能付きポリエステル綿(東洋紡・シュレープ(R))、防ダニ・抗菌防臭機能付きポリエステル綿(テイジン・マイティトップ(R)ⅡECO)、ポリエステル綿、不織布、ウレタンフォーム、硬綿、ソフト硬綿
低反発マットレス アイリスオーヤマ低反発マットレスアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1枚
翌日出荷
やわらかく体にフィットする低反発ウレタンフォームを使用したマットレスです。吸水速乾に優れたニット生地、やわらかな肌触りのパイル生地なので、オールシーズン使用できます。継ぎ目のない1枚タイプです。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
目付(g/m2)ニット:約145、パイル:約170、メッシュ:約190復元率(%)98反発度低反発材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル
関連キーワード
...