カテゴリ
- オフィス家具(234)
- 空調・照明・電設資材(7)
- メカニカル部品(5)
- 医療(5)
- 切削工具(5)
- 梱包用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 制御機器(2)
- 防災用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(228)
- DNライティング(6)
- ケナメタル(4)
- 三木プーリ(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- 三菱電機(2)
- 不二貿易(2)
- 日栄インテック(2)
- ケルン(2)
- 高田ベッド製作所(2)
- HOJO(2)
- ELPA(1)
- ゴールドウイン(1)
- CKD(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ニッセイ(1)
- REXON(レクソン)(1)
- タイカ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1950h」の検索結果

フード PA1950H
ゴールドウイン¥5,398税込¥5,9381個15日以内出荷従来のポリエステル繊維と比較して格段に耐久性が高められた素材ソロテックス(R) オートクレーブ滅菌を重ねても繊維の強度低下が小さくソフトな風合い 発塵量の増加も少なく、防塵機能が持続 後部はサイズアジャスト可能なバックル仕様 縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱でカット(メルトカット)する事で、糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます仕様オートクレーブ対応、マスク一体型フード、マスク部ニットXメッシュ、後部アジャスト付き材質ソロテックスグレードクラス100~1000(グレードA,B)
2次元バーコードスキャナーヘルスケアモデル
honeywell¥45,980税込¥50,5781式当日出荷メディカルプラスチックモデル 世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズのヘルスケアモデル 耐薬品性 ヘルスケアモデル さらに近くも、さらに遠くも デコード力|汚れ・かすれなどの難読コードも瞬時に読み取り バーコードリーダーでカメラ撮影!?消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45電源(DC-V)4.4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)保証期間5年(ケーブル除く)防塵防水性能IP41安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)焦点:水平48°/垂直 30°イメージセンサー1280×800画素、CMOS、グローバルシャッター、60fps/高密度(HD)
(2次元)ガン型スキャナ 高密度レンジ RS232C接続
日栄インテック¥60,980税込¥67,0781個5日以内出荷OCR-A/OCR-B標準搭載。 左記以外の文字フォント(MS明朝/MSゴシック等の英数字他)の読み取りをする場合は、「X19-OCR-S:ソロモンOCR読取機能ライセンス(1台分)」が必要です。 OCR読み取りは印字品質によって正しく読み取りが出来ない場合がありますので事前にデモ機にて評価をお願い致します。
(2次元)ガン型スキャナ 高密度レンジ USB接続
日栄インテック¥60,980税込¥67,0781個5日以内出荷OCR-A/OCR-B標準搭載。 左記以外の文字フォント(MS明朝/MSゴシック等の英数字他)の読み取りをする場合は、「X19-OCR-S:ソロモンOCR読取機能ライセンス(1台分)」が必要です。 OCR読み取りは印字品質によって正しく読み取りが出来ない場合がありますので事前にデモ機にて評価をお願い致します。
LEDモジュール
DNライティング¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から21日以内出荷フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2022 準グランプリ受賞電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
モジュラードリル インサート KSEM-HPG
ケナメタル¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から9日以内出荷HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
モジュラードリル インサート KSEM-HPG
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング材質超硬
モジュラードリル インサート KTIP-HP
ケナメタル¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷から9日以内出荷HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング材質超硬コーティング多層AlTiN-PVDコーティング
モジュラードリル インサート KSEM-HPCCL
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷HPCCLポイントは鋳鉄加工用 。ブレーカー形状は強度の高いチゼルエッジを備え、被削材中心部のクエンチを防ぎ、高い送り量を実現します。 KC7410はAlCrベースの多層コーティング材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング
SFS サーボフレックスカップリング SFS-12W (ダブルエレメント)
三木プーリ¥66,980税込¥73,6781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])4400許容トルク(N・m)450材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)215000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)98軸方向変位(mm)±3.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.2許容偏心(mm)0.6
SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S (シングルエレメント)
三木プーリ¥38,980税込¥42,8781個23日以内出荷から35日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)450許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.6最高回転数(min-1[r.p.m])11000ねじりばね定数(N・m/rad)430000軸方向ばね定数(N/mm)197慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.5材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
LEDモジュール
DNライティング¥26,980税込¥29,6781個20日以内出荷フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径250mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール
DNライティング¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2022 準グランプリ受賞電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール
DNライティング¥26,980~税込¥29,678~1個20日以内出荷から21日以内出荷低輝度タイプ 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統8000mm以内)電源要(別置・別売)使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧AC100V~AC242V連結1系統8000mm以内
LEDモジュール
DNライティング¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷フレキシブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 50mm毎で切断可能 DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール 特寸対応可サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷から21日以内出荷軒下用 フレキシブル トップビュー IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
SFS サーボフレックスカップリング SFS-12W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥75,980税込¥83,5781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])4400許容トルク(N・m)340表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)215000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)98軸方向変位(mm)±3.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.2許容偏心(mm)0.6
SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥46,980税込¥51,6781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)340表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)430000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)197軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.5
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V
三菱電機¥52,980税込¥58,2781台当日出荷から5日以内出荷電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント
三愛¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷簡単設置:折り畳み状態から2人で約5分で設置完了。屋外・屋内どちらでも使用可能なオールシーズン対応テントです。優れた断熱性能:環境温度より約-10°の快適な空間を実現。スポットクーラーとの併用で仮設休憩スペースとして最適です。高機能素材:テント本体にポリエステルオックス420Dを採用し、撥水・遮熱・UVカット・強風対策機能を備えています。サイズ・重量:設置時サイズは間口195cm×奥行195cm×高さ185cm。収納時は約W118×D27×H27cmにコンパクトに折り畳め、重量は12kgです。用途熱中症対策用、スポットクーラー設置用、現場作業、学校、部活、アウトドア、スポーツセット内容テント本体×1、シート×1、収納袋×1、バンド×2、ペグ×4、ロープ×4、収納バッグ×1機能UVプロテクション, 強風対策, 撥水機能, 簡単設置, 遮熱機能耐水性撥水加工(ポリエステルオックス420d)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1950×1950×1850
トレッカー イージーライトコット ワイド
CAPTAIN STAG¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷軽量・コンパクト。 独自設計により組立・収納が簡単。 開放感のあるワイド+ロングサイズ。セット内容コット本体生地1、本体フレーム2、脚フレーム4、収納バッグ1材質シート:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金、構造部材:(表面加工)アルマイト加工質量(g)2900耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×1950×150収納寸法(mm)150×150×長さ630
ポケットコイルマットレス
アイリスオーヤマ¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷【防菌・防臭・防ダニ加工】厚さ20cmのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。エッジサポート仕様で、耐久性をアップしています。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)色ブラック硬さマットレス:ふつう線径(Φmm)スプリング:約内側1.8、外側2.3厚さ(cm)マットレス:約20材質(中材)ウレタンフォーム、ファイバー(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)、パッド(ポリエステル)材質(側地)レーヨン30%、ポリエステル70%
脚付きマットレス ハイタイプ シングル
YAMAZEN(山善)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷シンプルでスプリングの寝心地を味わえる脚付きマットレス。ベッド下には高さ24cmまでの衣装ケースが収まり、収納スペースとして活用可能。コンパクトな荷姿でお届け、設置の際の搬入が従来品よりラクラク。実用新案取得済みの独自構造で耐荷重も安心。マットレスの張地は滑らかなポリエステルニット素材を使用。コイルスプリングぎっしり、278個使用(ボンネルコイル+ポケットコイル仕様)。木枠と、後付けの補強板、脚を取り付けて完成の簡単組立。用途仮眠室や休憩室、来客用の脚付きマットレスベッド、脚付マットレス、脚つきマットレス、脚付きベッド、シングルベッドとして。材質脚部:天然木質量(kg)25サイズシングル高さ(mm)マット面:430タイプ組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1950×430組立時間約30-40分内寸(幅W×高さH)(mm)ベッド下:790×240材質(中材)コイルスプリング、フェルト材質(側地)ポリエステル100%マット厚(mm)180
三つ折りポケットコイルマットレス 11cm
アイリスオーヤマ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷独立ポケットコイルだからボディラインにあわせて沈み込み、負担がかかる部分もサポートします。三つ折りに出来るので折り畳んでコンパクトに収納出来ます。材質ポリエステル
らくらく分別マットレス
アイリスオーヤマ¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷快眠と環境配慮を両立したポケットコイルマットレスです。コイルが不織布の小さな袋に1つ1つ包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。材質コイルスプリング【詰物】ウレタンフォーム、フェルト(ポリエステル100%)、不織布(ポリプロピレン100%)【外装生地の組成】表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリプロピレン100%硬さふつうコイル465個線径(mm)スプリング:(約)腰部2.0、頭部・脚部1.8
サイクル扇
三菱電機¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造色ホワイト(本体)周波数(Hz)50/60羽根枚数3モーター密閉電源電圧(V)単相100首振角度(°)0・30・60機能左右首振り:あり保証期間1年風量調整3段階材質(羽根)AS樹脂使用期間12年(設計上の標準)旋回角度(°)0・30・60色(羽根)ブルー
工具不要折りたたみパイプベッド easy GY
不二貿易¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷工具不要でパパっと組み立てられる!折りたたみパイプベッド。広げて4か所のネジを手で締めるだけで完成!工具要らずですぐに使えます。幅97.5×奥行195cmの一般的なシングルサイズです。しっかり身体を支えられるように、桟フレームを10本使用しています。また、最も負担のかかる部分にはU字フレームをつけ、ぐらつきを防止します。空気に触れる面積が多く通気性がバツグンなため、カビや湿気の発生を防ぎます。ベッド下は31cmあり、収納ボックスやスーツケースなどを収納できます。折りたたむと奥行11cmになりコンパクトに。引越しの時や来客時にも便利です。色グレーサイズシングル種類折りたたみベッド床面高さ(mm)340外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975×1950×340
工具不要折りたたみパイプベッド easy BK
不二貿易¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷工具不要でパパっと組み立てられる!折りたたみパイプベッド。広げて4か所のネジを手で締めるだけで完成!工具要らずですぐに使えます。幅97.5×奥行195cmの一般的なシングルサイズです。しっかり身体を支えられるように、桟フレームを10本使用しています。また、最も負担のかかる部分にはU字フレームをつけ、ぐらつきを防止します。空気に触れる面積が多く通気性がバツグンなため、カビや湿気の発生を防ぎます。ベッド下は31cmあり、収納ボックスやスーツケースなどを収納できます。折りたたむと奥行11cmになりコンパクトに。引越しの時や来客時にも便利です。床面高さ(mm)340外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975×1950×340
サイクルカバー L 布製デ破レニクイ
Kawasumi(川住製作所)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷後カゴ付き自転車にも装着可能。UV98.5%カット。風によるめくれを防ぐ面ファスナー付。布製で破れにくい。ロック対応補強穴付。風によるめくれ防止の為の絞り紐付寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(約)800×1950×860質量(g)303
小型ボール盤 DP2000R Type2
REXON(レクソン)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷小型ボール盤DP2250Rの上位モデルにあたる、卓上型ボール盤です。スピンドルにジャコブステーパー6番を採用し、Φ13.0mmのドリルビットに対応できるドリルチャックが使えます。スピンドルスピードを、材質に合わせて、50Hz時515/915/1430/1950/2580min-1の五段階で調整できます。ワークテーブルが可動でき、上下の昇降に加え、左右45°に傾斜ができます。ドリルチャック、バイス共に標準付属品、チャックキーをボール盤本体に収納できるように設計してあり、チャックキーの紛失防止にも対応しています。モーター出力249W、自重19kgで安定した穴あけ加工が行える、工作作業の必需品です。セット内容小型ボール盤DP2000R Type2・ドリルチャック・チャックキー・バイス・バイス固定具一式・標準工具寸法(mm)ドリルチャックからワークテーブル迄の距離:最大203寸法(幅W×奥行D)(mm)ワークテーブル:183×180定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×180×49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×290×630回転速度(min-1[r.p.m])〔50Hz〕515/915/1430/1950/2580、〔60Hz〕620/1100/1720/2340/3100スピンドルテーパーJT-6口幅(mm)83把握径(Φmm)1.5~13口開き(mm)83自重(kg)19設置面積(幅W×奥行D)(mm)本体:186×290、バイス:143×158RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)50口高(mm)22
保護フィルム VAIO SX12 / VAIO Pro PJ タッチパッド用 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種VAIO SX12 / VAIO Pro PJ タッチパッド用寸法(mm)78.9×43.1タイプ高硬度9H取付方式シリコン吸着
SPテーブルワゴン
友屋¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷こんなのが欲しかった!簡易ブースの登場です!プリントメディアを貼ってオリジナルブースを!。工具が一切不要のシンプル設計ですので、女性の方にも簡単に組み立てることができます。また、解体した時はコンパクトになるので持ち運びにも便利です。付属品収納バッグ材質塩化ビニール、ポリプロピレン、発泡パネル質量(kg)8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×480×1950TKG品番9-1722-0201TKG品番(2017)6-1478-0501
ポンプ付き防災エアーマット
ヒロ・コーポレーション¥29,980税込¥32,9781ケース(12個)4日以内出荷空気の層が作り出す適度なクッション性。もしもの時に備えよう。付属のポンプで簡単にベッドに出来る!。端を丸めると枕にも!。避難所等での、床からの冷気を遮断用途非常時の簡易ベットに材質PA、PE本体質量(g)380耐荷重(N)約1960(200kgf)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:約180×約280×約50 使用時:約1950×約650×約50
コンパクトエアーベッド
ボウエキ(BOUEKI)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷非常時の簡易ベット。 硬い床・冷たい床での体への負担を軽減します。 空気入れ付きで簡単にふくらませます。仕様空気入付材質リニア低密度ポリエチレン質量(g)270耐荷重(kg)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1950×550×60