カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(45)
  • 卓上消耗品(25)
  • 食品・飲料(10)
  • バイク純正部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 進物(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「195ml」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おーいお茶緑茶 伊藤園おーいお茶緑茶伊藤園(34件のレビュー)
2,998税込3,238
1箱(195mL×30本)
当日出荷から5日以内出荷
香り高く、まろやかで味わい深い緑茶飲料
用途国産茶葉100%使用
薬品トレー 小 アズワン薬品トレー 小アズワン
1,770税込1,947
1個
当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
デザートカップ サンクリエーションデザートカップサンクリエーション
689税込758
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
メスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズ アズワンメスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズアズワン
9,169税込10,086特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
特殊な容量を幅広くラインナップしています。
メスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズ アズワンメスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズアズワン
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
特殊な容量を幅広くラインナップしています。
ゆらら フリーカップ アデリア(石塚硝子)ゆらら フリーカップアデリア(石塚硝子)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(3個)
当日出荷から6日以内出荷
食器の種類洋食器
エンジンチューンUP イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)エンジンチューンUPイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(69件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(240mL)
当日出荷
吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。パワーアップし、加速性能をアップします。排気ガスの浄化を助けます。エンジンの回転を滑らかにします。5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。成分芳香族系炭化水素 ブチルセロソルブ界面活性剤精製水LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量195mL危険物の性状水溶性
蒸発皿(平底/磁製) レオナ蒸発皿(平底/磁製)レオナ
569税込626
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質耐熱温度(℃)1000
クランパー ウオーターホース 19505ML3770 ホンダクランパー ウオーターホース 19505ML3770ホンダ
539税込593
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番19505-ML3-770主な適合車種(ホンダ)X-ADV
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷から54日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1
自動車補修専用スプレーガン Kiwami4 アネスト岩田自動車補修専用スプレーガン Kiwami4アネスト岩田
45,980税込50,578
1丁
3日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 水性塗料塗装時の低湿度状態でも塗装しやすい様最適化したモデル。 また、大きなパタン幅も特長で大面積の塗装をする際にも効果を発揮。
用途自動車補修専用質量(g)355空気使用量(L/min)370パターン開き(mm)390吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式重力適合空気キャップ形式KIWAMI4-WBXノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
#100-2 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ  LOT195 HORIBA#100-2 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195HORIBA
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
仕様シュウ酸塩標準液トラスコ品番838-2968型式pH共通質量(g)600pH値1.68
AZハンディグリーススプレー エーゼットAZハンディグリーススプレーエーゼット(5件のレビュー)
969税込1,066
1本(300mL)
当日出荷から4日以内出荷
スプレーすると万能タイプのグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガス、溶剤が気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。 高濃度のため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
H・AXドレッシーシャーベット アデリア(石塚硝子)H・AXドレッシーシャーベットアデリア(石塚硝子)
5,198税込5,718
1セット(6個)
5日以内出荷
容量(mL)195仕様口部物理強化高さ(mm)72口径(Φmm)104最大径(Φmm)104
ニューシュプール ワイン 東洋佐々木ガラスニューシュプール ワイン東洋佐々木ガラス
4,198税込4,618
1箱(6個)
3日以内出荷
ソーダライムガラスの強さを維持しながらガラスの透明度を向上させた「ファインクリア」のワイングラス。ホテル、レストラン業務用にはもちろんのことご家庭用でも使いやすいサイズになります。 幅広い種類のアイテムご用意しておりますので是非シリーズでお使いください。食洗器対応です。
#100-4 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ  LOT195 HORIBA#100-4 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195HORIBA
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
仕様フタル酸塩標準液トラスコ品番838-2967型式pH共通質量(g)600pH値4.01
ポリカーボネイト 筋入コップ TKGポリカーボネイト 筋入コップTKG
549税込604
1個
翌々日出荷
容量(mL)195材質ポリカーボネート品名・タイプショットグラス直径×高さ(mm)Φ65×80食器の種類洋食器
リビー シェフズセレクション リビエラボウル リビーリビー シェフズセレクション リビエラボウルリビー
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
食器の種類洋食器材質陶器製形状
18-8C型ミルクポット(蓋無) 和田助製作所18-8C型ミルクポット(蓋無)和田助製作所
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
18-8角型ミルクポット(蓋無) 和田助製作所18-8角型ミルクポット(蓋無)和田助製作所
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
ポリカーボネイト 筋入コップ EBM(江部松商事)ポリカーボネイト 筋入コップEBM(江部松商事)
559税込615
1個
翌々日出荷
容量(mL)195材質PB外寸(mm)Φ65×H80耐熱温度(℃)90
18-8角型ミルクポット(蓋付) 和田助製作所18-8角型ミルクポット(蓋付)和田助製作所
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
18-8C型ミルクポット(蓋付) 和田助製作所18-8C型ミルクポット(蓋付)和田助製作所
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
濃厚リコピン195mL カゴメ濃厚リコピン195mLカゴメ
3,698税込3,994
1ケース(195mL×24本)
3日以内出荷
完熟トマトをぎゅっと濃縮したトマト100%飲料です。 1.6倍のトマトを使用し、更に高リコピントマトを加えることでリコピン量が2倍です。 トマトのしっかりとしたコクがあり、料理用途にも適した味わいです。 トマトのうち、高リコピントマトは40%使用しています。
容量(mL)195シリーズ濃厚リコピン容器紙パック本数24原材料トマト(輸入又は国産)/トマト色素、トマト香料栄養成分エネルギー 66kcal、たんぱく質 3.1g、脂質 0g、炭水化物 14.5g、ナトリウム 1~87mg、食塩相当量 0.002~0.3g、糖質:12.1g、食物繊維:1.4 ~3.4g、カリウム:540 ~1200mg、カルシウム:13 ~39mg、リコピン:31.9 ~61.7mg消費期限360日
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
11,980税込13,178
1セット
20日以内出荷から25日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
#100-9 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ  LOT195 HORIBA#100-9 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195HORIBA
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
仕様ホウ酸塩標準液トラスコ品番838-2965型式pH共通質量(g)600pH値9.18
チェーンソー(小型/充電式) エスコチェーンソー(小型/充電式)エスコ
32,700税込35,970
1台
翌日出荷
自動電源オフ機能あり(1分) 軽量かつ重量バランスの良いハンドル構造だから、取り回しが重要な枝切り作業でも疲れず楽に作業ができます。 直径5cmの枝は2.5秒で切断可能 満充電で直径3cmの枝なら約300本切断できます。※満充電時、使用条件によって異なります。 跳ね返り防止ガード付きなので、初心者でも安心してご使用いただけます。
仕様●有効切断長:125mm●オイルタンク容量:110ml●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:195(W)×475(L)×195(H)mm●重量:2.3kg(バッテリーなど付属品含む)●付属品:チェーンガイドバーチェーンケースチェーンオイルバッテリーパック充電器アズワン品番65-2237-13
フラワーポット 平野紙器フラワーポット平野紙器
7,898税込8,688
1ケース(70枚×9袋)
5日以内出荷から15日以内出荷
接着剤を使用せず、紙の折込技術だけで作られているカップです。焼成後には側面を外側に引くだけで簡単に開けることができますので、お皿としての機能を発揮し、手を汚すこともありません。また、可燃ゴミとしての破棄が可能です。
材質純白ペット紙・厚口グラシン紙(特SP)容量(満杯)(mL)約195
CryoSureチューブ 1.5ml EVER GREENCryoSureチューブ 1.5mlEVER GREEN
174,799税込192,279
1個(500本)
5日以内出荷
Cryo SureチューブCryo Sure は、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長36.5mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:1.5ml
ウェーブマグ(いつも一緒) スリーラインウェーブマグ(いつも一緒)スリーライン
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
子グマがイルカと一緒に水中を泳いだり、トリと楽しそうに大空を飛んだり。ほほ笑ましい空想の世界が食事を楽しくします。
用途保育材質強化磁器容量(mL)195寸法(mm)80×62対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
弁当容器 BCTシールド BK 本体 中央化学弁当容器 BCTシールド BK 本体中央化学
38,980税込42,878
1ケース(800枚)
5日以内出荷
食の安全を守るデリバリー容器。蓋(別売り)をロックし、開封すると跡が残る開封識別機能を搭載。デリバリー中の開封を防止し、消費者に安全な食品をお届けできます。植物由来プラスチックを10%使用。
ウェーブマグ(けろけろフロッグ) スリーラインウェーブマグ(けろけろフロッグ)スリーライン
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
普通食とアレルギー食をグリーンとピンクの2色に分けて盛り付けできます。カエルとアヒルのイラストが可愛いアクセントに!
用途保育材質強化磁器容量(mL)195寸法(mm)80×62対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
ウェーブマグ(青空の下で) スリーラインウェーブマグ(青空の下で)スリーライン
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
クマやリスといっ森の動物たちが仲良く登場する強化磁器シリーズです。愛らしい表情に子どもたちもきっと大喜び!
用途保育材質強化磁器容量(mL)195寸法(mm)80×62対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
ウェーブマグ(いつも一緒) スリーラインウェーブマグ(いつも一緒)スリーライン
2,298税込2,528
1個(195cc)
5日以内出荷
子グマがイルカと一緒に水中を泳いだり、トリと楽しそうに大空を飛んだり。ほほ笑ましい空想の世界が食事を楽しくします。
用途外食、病院、幼稚園、保育園材質強化磁器寸法(mm)80×62容量(mL)195
CryoSureチューブ 1.5ml EVER GREENCryoSureチューブ 1.5mlEVER GREEN
169,800税込186,780
1セット(4個×500本)
5日以内出荷
CryoSureチューブCryoSureは、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長36.5mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:1.5ml
ウェーブマグ(がぁがぁダック) スリーラインウェーブマグ(がぁがぁダック)スリーライン
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
普通食とアレルギー食をグリーンとピンクの2色に分けて盛り付けできます。カエルとアヒルのイラストが可愛いアクセントに!
用途保育材質強化磁器容量(mL)195寸法(mm)80×62対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
セルリフター 195mm 14mm幅 99010シリーズ TPPセルリフター 195mm 14mm幅 99010シリーズTPP
229,800税込252,780
1セット(4個×150本)
5日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlフラスコ等からの細胞回収に便利収納スペースを取らない箱入りで、取り出しが容易ガンマ線滅菌済・個別包装わずかな力でブレードが回転ヘッドは一定角で止まるのでフラスコの角などからの細胞の回収が容易ペーパープラスチック包装なので、取り出しが容易セルスクレーパーのブレードは適度な力で均一に力が掛かり弾力性があります。幅のサイズは3種類セルリフターNo.99010はディッシュやピールオフフラスコからの細胞回収に便利箱の前面より取り出せる、ディスペンサーボックスに収納
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●柄の長さ:195mm●ブレードの幅:14mm●材質:P.P●温度耐性:P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃アズワン品番65-3799-24
セルリフター 195mm 14mm幅 99010シリーズ TPPセルリフター 195mm 14mm幅 99010シリーズTPP
58,980税込64,878
1個(150本)
5日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●柄の長さ:195mm●ブレードの幅:14mm●材質:P.P●温度耐性:P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃アズワン品番65-3799-23
CryoSureチューブ 1.0ml 222シリーズ EVER GREENCryoSureチューブ 1.0ml 222シリーズEVER GREEN
42,980税込47,278
1個(500本)
5日以内出荷
Cryo Sure(R)チューブCryo Sure(R) は、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長31.5mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:1.0mlアズワン品番65-3765-68
CryoSureチューブ 1.0ml 222シリーズ EVER GREENCryoSureチューブ 1.0ml 222シリーズEVER GREEN
169,800税込186,780
1セット(4個×500本)
5日以内出荷
CryoSure(R)チューブCryoSure(R)は、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長31.5mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:1.0mlアズワン品番65-3765-69