カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 機構部品(14)
  • 建築金物(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 農業機械(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • バイク部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「196a」の検索結果

関連キーワード
147件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャフト  公差m6 Aタイプ アキュレイト

    シャフト 公差m6 Aタイプ

    アキュレイト
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から36日以内出荷
    用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
  • 小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)

    小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    深さ(mm)【封水】50排水外ネジ:G1-1/2
  • バックプランジャ形ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    バックプランジャ形ダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
    測定範囲(mm)5目量(mm)0.01寸法A(mm)44寸法F(mm)28.1寸法D(mm)4.5測定力(N)1.4以下寸法B(mm)38寸法C(mm)9外枠径(mm)38目盛仕様0-50-100寸法G(mm)57戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-1隣接誤差(μm)10繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
  • ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
    適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • トークナビ2 表示板 ユニット

    トークナビ2 表示板

    ユニット
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    3日以内出荷
    トークナビ2専用の表示板です。表示板をトークナビ2の溝に差し込みする事で表示が可能です。
    用途工事現場等に。適合トークナビ2専用表示板トラスコ品番680-9098材質アルミ複合板高さ(mm)5取付穴Φ6.5穴下2縦(mm)200横(mm)450表示内容墜落静止用器具使用 USE SAFETY BELT
  • 2軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    2軸式アーム(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)最大:約6VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数2RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ポール部:径35
  • 24 x60 x50mm L型連結金具(ステンレス製) エスコ

    24 x60 x50mm L型連結金具(ステンレス製)

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951EA-196A
  • ドリルヘッド DMP タンガロイ

    ドリルヘッド DMP

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ

    日本エレパーツ
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
  • アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6)を使用して取り付けてください。握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
  • LED屋外シーリング DAIKO(大光電機)

    LED屋外シーリング

    DAIKO(大光電機)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形

    日本エレパーツ
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上結線方法半田/圧着コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形
  • タル付オモリ(パック入) 清光商店

    タル付オモリ(パック入)

    清光商店
    ¥269税込¥296
    1パック(3個)
    6日以内出荷
    糸ヨレ解消!上下にローリングスイベルを埋め込んだオモリ!あらゆる釣りに最適!
  • マグネットホルダ アルニコ磁石タイプ 下西技研工業

    マグネットホルダ アルニコ磁石タイプ

    下西技研工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    ・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上。 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法。・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易。・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上。・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
    用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの。固定。・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持。・図面や定規などの固定、治工具への取り付け。・金型などへの取り付け耐熱温度(℃)300
  • ドリルヘッド DMC タンガロイ

    ドリルヘッド DMC

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
  • ARCTIC アークティック オールブラック 120mmサイドフロークーラー「Freezer-36-S-Black」 ARCTIC

    ARCTIC アークティック オールブラック 120mmサイドフロークーラー「Freezer-36-S-Black」

    ARCTIC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    ARCTICブランドの120mmサイドフロークーラーです。ダイレクトヒートパイプ4本搭載のP12Proシリーズファンを搭載したシングルファン仕様。ヒートシンクカラーはブラック。 静音かつ非常に高い冷却能力を誇ります。コンタクトフレームが均一な圧力でCPUを固定し、CPUの反りを防止。最適な接触状態を確保することで熱抵抗を低減し、優れた冷却性能と長期的な安定動作を実現します。Intel LGA1851/LGA1700、AMD AM5/AM4に対応し、幅広いプラットフォームで高い互換性を実現。付属のファンクリップがファンをクーラーへ確実に固定。 工具不要で簡単に取り付けられるうえ、安定したポジションを維持します。CPUの変形やCPUへの機械的負荷を大幅に軽減、クーラーをCPUのバックプレートにネジ止めすることが可能、マザーボードとCPUへの機械的ストレスが最小限に抑えられ、冷却性能は安定。LGA1700コンタクトフレームの使用にて、ソケットカバーを分解すると、マザーボードの保証がなくなります。高静圧設計と最適化されたエアフローにより、特にヒートシンクに対して優れた放熱性能を発揮します。高負荷時でも安定かつ信頼性の高い冷却を実現します。RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
    その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×4本色ブラック回転数(min-1[r.p.m])600~3000 (5% PWM 以下 0 rpm)構造【フィンスタック】0.4mm / Aluminium / 54枚ベアリングFluid Dynamic Bearing本体寸法(mm)126×156×88(奥行きは付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)6.9適合ソケット【INTEL】LGA1851 / LGA1700、【AMD】AM4 / AM5ファン120×120×25 (P12 Pro 1台)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)77標準ノイズ(dB)~25
  • アルミキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミキャビネット取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角

    日本エレパーツ
    ¥959税込¥1,055
    1個
    4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上結線方法半田/圧着コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角
  • ベンチグラインダー ライトソケット オレゴン(OREGON)

    ベンチグラインダー ライトソケット

    オレゴン(OREGON)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    10日以内出荷
    適合本体520-100J
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ

    日本エレパーツ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラグ
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ

    日本エレパーツ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ
  • フアンカバー 三菱

    フアンカバー

    三菱
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    13日以内出荷
  • リコイルスタ-タ アセンブリ 三菱

    リコイルスタ-タ アセンブリ

    三菱
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    13日以内出荷
  • ネ-ムラベル 三菱

    ネ-ムラベル

    三菱
    ¥319税込¥351
    1個
    13日以内出荷
  • ラベル 三菱

    ラベル

    三菱
    ¥419税込¥461
    1個
    13日以内出荷
  • カムシヤフトギヤ アセンブリ 三菱

    カムシヤフトギヤ アセンブリ

    三菱
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    13日以内出荷
  • ブラケット 三菱

    ブラケット

    三菱
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    13日以内出荷
  • A蓋 TO-196・197・198用 SUGICO(スギコ)

    A蓋 TO-196・197・198用

    SUGICO(スギコ)
    ¥278税込¥306
    1個
    当日出荷
    蓋の中心につまみがついています。
    適合TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ材質ABS/ステンレス(SUS304)
  • COVER,FAN ホンダ

    COVER,FAN

    ホンダ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(160件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(238件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • サービスコート CA2196 セブンユニフォーム
    ブルー
    ホワイト

    サービスコート CA2196

    セブンユニフォーム
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    5日以内出荷
    種別サービスコート
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(666件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアーエレメント MICRO(マイクロ)

    エアーエレメント

    MICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C]

    TOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C]

    TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB]

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
  • プッシュ式レジスター モノタロウ

    プッシュ式レジスター

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。 開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。 前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。 前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。 水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
    用途レジスター仕様通気量調整:4段階材質ABS樹脂色ホワイト種類角形レジスター寸法D(mm)16寸法E(mm)12