曜日別特売

ARCTIC アークティック オールブラック 120mmサイドフロークーラー「Freezer-36-S-Black」

ARCTIC アークティック オールブラック 120mmサイドフロークーラー「Freezer-36-S-Black」 - ARCTICARCTIC アークティック オールブラック 120mmサイドフロークーラー「Freezer-36-S-Black」 - ARCTICARCTIC アークティック オールブラック 120mmサイドフロークーラー「Freezer-36-S-Black」 - ARCTICARCTIC アークティック オールブラック 120mmサイドフロークーラー「Freezer-36-S-Black」 - ARCTICARCTIC アークティック オールブラック 120mmサイドフロークーラー「Freezer-36-S-Black」 - ARCTICARCTIC アークティック オールブラック 120mmサイドフロークーラー「Freezer-36-S-Black」 - ARCTICARCTIC アークティック オールブラック 120mmサイドフロークーラー「Freezer-36-S-Black」 - ARCTIC

ARCTICブランドの120mmサイドフロークーラーです。ダイレクトヒートパイプ4本搭載のP12Proシリーズファンを搭載したシングルファン仕様。ヒートシンクカラーはブラック。 静音かつ非常に高い冷却能力を誇ります。
コンタクトフレームが均一な圧力でCPUを固定し、CPUの反りを防止。最適な接触状態を確保することで熱抵抗を低減し、優れた冷却性能と長期的な安定動作を実現します。
Intel LGA1851/LGA1700、AMD AM5/AM4に対応し、幅広いプラットフォームで高い互換性を実現。付属のファンクリップがファンをクーラーへ確実に固定。 工具不要で簡単に取り付けられるうえ、安定したポジションを維持します。
CPUの変形やCPUへの機械的負荷を大幅に軽減、クーラーをCPUのバックプレートにネジ止めすることが可能、マザーボードとCPUへの機械的ストレスが最小限に抑えられ、冷却性能は安定。
LGA1700コンタクトフレームの使用にて、ソケットカバーを分解すると、マザーボードの保証がなくなります。高静圧設計と最適化されたエアフローにより、特にヒートシンクに対して優れた放熱性能を発揮します。高負荷時でも安定かつ信頼性の高い冷却を実現します。RoHS対応の環境配慮型プロダクト。

その他
【搭載ヒートパイプ】6mm径×4本
色
ブラック
回転数(min-1[r.p.m])
600~3000 (5% PWM 以下 0 rpm)
構造
【フィンスタック】0.4mm / Aluminium / 54枚
ベアリング
Fluid Dynamic Bearing
本体寸法(mm)
126×156×88(奥行きは付属ファン含む)
最大静圧(mmH2O)
6.9
適合ソケット
【INTEL】LGA1851 / LGA1700、【AMD】AM4 / AM5
ファン
120×120×25 (P12 Pro 1台)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
77
標準ノイズ(dB)
~25
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02627900ACFRE00196A
¥3,309
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする