タイプ直交
規格(社)仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
質量(kg/個)0.74
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。
支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)36×36
質量(g)40
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)約0.71(1個あたり)
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。
材質ポリアミド
色ブラック
タイプ直交
規格(社)仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用
質量(kg/個)0.75
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)68
従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
Φ33mmパイプを直角に固定します。
仕様ガーデンアグリパイプ用固定クランプ
トラスコ品番855-1525
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
Φ33mmパイプを角度を自由に固定できます。
仕様ガーデンアグリパイプ用自在クランプ
トラスコ品番855-1526
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)36×36
適合パイプ径(Φmm)13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
園芸支柱用の連結バンドです。
支柱同士を十字にクロス固定するのに便利な商品です。
用途園芸支柱十字固定用
材質鉄線+メッキ
色シルバー
経済的な線材によるクロス部品。峰・側にも簡単に利用できます。
用途パイプ十字固定金具
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質鉄
適合パイプ呼び径Φ28
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付レンチ5mm
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
経済的な線材によるクロス部品。峰・側にも簡単に利用できます。
用途パイプ十字固定金具
こんなお得な商品も!

クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格(社)仮設工業会認定品
メッキクロメートメッキ
こんなお得な商品も!

クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
質量(g)700
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
関連キーワード