1個
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
二面幅(mm)19
ラチェット機構あり
全長(mm)139
トラスコ品番774-7993
質量(g)146
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり
仕様十二角
規格:NFISO7738、ISO7738、DIN3113-オフセットリングとフラットレンチ:オフセットを使用すると、キーのアームの下に指を置いたり、障害物を迂回したりできます。
連続したナッツに最適-OGV(R)プロファイルを備えた12ポイントアイにより、ナットを同時に保護しながら強力に締め付けます。
オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)230
仕上サテンクローム仕上
1個
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
二面幅(mm)19
エスコ品番EA684AS-19
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様21世紀バージョンパワーフィット
硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のコンビネーションレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は15°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
寸法(mm)19
全長(mm)230
質量(g)186
アズワン品番64-7885-09
1本
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
1個
¥3,460
税込¥3,806
3日以内出荷
仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):252、スパナ部幅(b:mm):39.0、メガネ部幅(d:mm):34.0、スパナ部厚さ(a1:mm):8.7、スパナ部厚さ(a2:mm):11.5
寸法(mm)19
質量(g)224
1本
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
1個
¥7,560
税込¥8,316
翌日出荷
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
材質構造用鋼
寸法(mm)8・10・12・13・14・17・19
全長(mm)127~215
ケース寸法(mm)145×270×50
アズワン品番64-2240-30
総質量(kg)1.02
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
材質構造用鋼
寸法(mm)8・10・12・13・14・15・16・17・18・19
全長(mm)127~215
ケース寸法(mm)400×115×54
アズワン品番64-2240-41
総質量(kg)2.4
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山 送り角6°)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。
対辺寸法(mm)19
全長(mm)215
トラスコ品番320-7200
厚さ(mm)11.2(めがね)、8.4(スパナ)
質量(g)236
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
二面幅(mm)19
ラチェット機構あり
全長(mm)250
トラスコ品番853-3481
質量(g)216
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
厚さ(mm)8.2×11.2
寸法(mm)19
全長(mm)248
質量(g)230
アズワン品番64-7884-47
1本
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に
オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。
薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど
なかなか納得のいくものがありませんでした。
スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)7.4
全長(mm)216
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)8.3
全長(mm)250
質量(g)290
対辺(mm)19
外径(Φmm)25.8
アズワン品番64-7885-71
1丁
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
厚さ(mm)スパナ部:8.2、メガネ部:12.5
寸法(mm)19
全長(mm)349
質量(g)270
アズワン品番64-7884-64
1丁
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)19
全長(mm)215
質量(g)180
アズワン品番64-2240-07
1本
¥5,110
税込¥5,621
当日出荷
二面幅(mm)19
全長(mm)255
トラスコ品番774-6091
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)193
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
二面幅(mm)19
エスコ品番EA642LC-19
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
サイズ 19mm用
トルク(N・m)スパナ部:149、ラチェット:310
アズワン品番65-1788-68
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
厚さ(mm)8
全長(mm)195
アズワン品番64-6801-04
メーカー商品コード144-8368
1丁
¥7,840
税込¥8,624
61日以内出荷
スパナ部を特殊な形状にする事でボルト・ナットへのダメージを抑えたラチェッティングボックスレンチです。
全長(mm)216
ラチェット機構あり
1本
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
1個
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・19(7本組)●全長(mm):140~248●ケース:ポケット数/10個 耐久性に優れたデニム製生地●12ポイント●メガネ部/正逆切替レバー付●13°オフセットで力が入れやすい
アズワン品番65-9267-49
1セット
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ