カテゴリ
- 作業工具(82)
- バイク部品(62)
- 農業機械(39)
- 自転車部品(21)
- メカニカル部品(15)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 自動車補修部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 整備工具・収納(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- モートーン(28)
- SHIMANO(シマノ)(21)
- brembo(17)
- TRUSCO(14)
- 三ツ星ベルト(12)
- JTC(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- セキスイ(6)
- SIGNET(シグネット)(6)
- R&G RACING PRODUCTS(6)
- スーパーツール(5)
- HIT(ヒット)(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- Wera(4)
- Pro-Auto(4)
- 酒井製作所(3)
- S.E.K.(スエカゲツール)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「19t17」の検索結果

ベンダーステンレスワンタッチランナー
岡田装飾金物¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。許容荷重(kg)10kg
Y0T498020 CS-M9200 ギアユニット(17-19T)
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷Sprocket unit (17-19T) CS-M9200-12
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ソケットレンチ セット
(63件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(13点組)当日出荷ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット商品数13差込角(mm)12.7セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm材質クロームバナジウム鋼ソケット内容(mm)10、11、12、13、14、17、19、22、24
ソケットレンチセット
SK11(12件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(65点組)当日出荷6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。セット商品数65セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、12.7mm差込角ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル材質クロームバナジウム鋼幅(mm)477(ケース)質量(kg)7.5高さ(mm)58(ケース)質量(g)7500奥行(mm)290(ケース)差込角(mm)9.5規格TS-2465Mソケット内容(mm)【6.35mm差込角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13【9.5mm差込角】8、9、10、11、12、13、14、15、17、19【9.5mm差込角ディープ】10、12、14、17【12.7mm差込角】12、13、14、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、30、32ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58ギア数72山
整備工具セット 9.5sq
SK11(3件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781セット(133点組)当日出荷入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。用途各種メンテナンス作業。
絶縁工具セット
¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。用途HV・ EV車の整備や電気作業などセット内容【ラチェットレンチ】【エクステンション】:116MM L1-3/8DR.T-HANDLE6- 3/8DR.REVERSIBLE RATCHET1【ソケット】:8、10、12、14、17、19mm【ケーブルナイフ】【プライヤー】:8 "コンビネーションプライヤーポリッシュダイアゴナルプライヤーポリッシュ【スクリュードライバー】:PH1×100MM,PH2×100MM,SL1.0×5.5×125MM,SL0.8×4.0×100MM1- 3/8【オープンエンドレンチ】:8,10,12,14,17MM差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2018入組点数22PCS(専用ケース入り)
ソケットレンチセット
SK11¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷6.3mm、9.5mm差込角のハンドル、ソケットを52点をセットした本格的なソケットレンチセットです。差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。セット内容6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ディープソケット(8・10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー(75・150mm)、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル材質クロームバナジウム鋼質量(g)4300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅440×高さ50×奥行き190
プロ用デラックス工具セット
スーパーツール(4件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1セット(62点組)ほか当日出荷引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
タンクパッド MT-TT054OA
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT054OA。販売備考:Orange with Beige&Metallic Gold キャンセル不可商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-19。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:オレンジ/ベージュ/メタリック ゴールド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Bonneville T100 (17-19)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色オレンジ/ベージュ/メタリック ゴールド備考TRIUMPH Bonneville T100 (17-19)タイプTank Pad
タンクパッド MT-TT054RA
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT054RA。販売備考:Red with Beige&Metallic Gold キャンセル不可商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-19。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:レッド/ベージュ/メタリック ゴールド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Bonneville T100 (17-19)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色レッド/ベージュ/メタリック ゴールド備考TRIUMPH Bonneville T100 (17-19)タイプTank Pad
ソケットレンチセット (差込角12.7mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1セット(18点組)ほか当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
ソケットレンチセット 170M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,9781セット(33点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途産業機械整備セット商品数33点(ソケット:26/ハンドル:7)差込角(mm)12.7仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1750セット内容ソケット(12角):4D-08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/スピンナハンドル:NS4S/T形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)/ユニバーサルジョイント:UJ40質量(kg)6差込角(mm[inch])12.7(1/2)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×180×54ソケット内容(mm)【12角】08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32ケースMCT3適合トレーTCB052、TCB053
インパクトソケット用Cリング
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
ステンレスフレキナット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷SANEI製巻ベンリーカン(T19)用ナット。ネジサイズ:G1/2、穴径:17mm。SUS304。材質SUS304めねじサイズG1/2穴径(mm)17ねじサイズG1/2
ソケットレンチセット 800MISO
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(13点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。セット商品数13点(ソケット:10/ハンドル:3)差込角(mm)12.7仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5739セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、22、24/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/T形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:321(150mm)質量(kg)2.8差込角(mm[inch])12.7(1/2)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、22、24ケースMCT2適合トレーTCB021
絶縁工具セット
JTC¥48,980税込¥53,8781個当日出荷国際規格IEC60900:2004規格に適合セット内容ラチェットレンチ、エクステンションバー、ソケット サイズ:10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、Tハンドルレンチ、ケーブルナイフ、オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・14・17mm、ニッパー、ロングノーズプライヤー、ドライバー サイズ:SL4.0×100mm、SL5.5×125mm、PH1×00mm、SL2×100mm差込角(mm)12.7適合規格IEC60900:2004入組点数25PCS(専用ケース入り)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁工具セット
JTC¥76,980税込¥84,6781個当日出荷HV・ EV 車の整備に最適なセット内容 国際規格IEC60900:2004規格に適合 40PCS(専用ケース入り)セット内容7PCS:9.5mmソケット サイズ8・10・12・14・17・19mm、9PCS:12.7mmソケット サイズ10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、2PCS:9.5mm&12.7mmラチェットレンチ、2PCS:Tハンドルレンチ、2PCS:9.5mm&12.7mmエクステンションバー、6PCS:オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・13・14・17mm、4PCS:-ドライバー サイズ:SL2.5x75mm・SL4x100mm・SL5.5x125mm・SL6.5x150mm、4PCS:+ドライバー サイズ:PH0x60mm・PH1x80mm・PH2x100mm PH3x150mm、ケーブルナイフ、プライヤー、ニッパー差込角(mm)12.7入組点数40
スチームホースT-341
ALFAGOMMA¥83,980税込¥92,3781本翌日出荷から3日以内出荷補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。用途蒸気・熱湯使用流体蒸気、熱湯特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性最高使用圧力(MPa)1.8補強層(高張力スチール)2S使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM
絶縁工具セット
JTC(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷HV・ EV 車の整備に最適なセット内容。国際規格IEC60900:2004規格に適合。セット内容【ラチェットレンチ】【エクステンションバー】【ソケットサイズ】8・10・12・14・17・19mm【9.5mm Tハンドルレンチ】【ケーブルナイフ】【プライヤー】【ニッパー】【スクリュードライバー】+No.1/200mm・+No.2/全長160mm・-5.5mm/230mm・-4.0mm/180mm【オープンエンドレンチサイズ】8・10・12・14・17mm差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2004入組点数22PCS(専用ケース入り)RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
23pcs.ソケットレンチセット
HARD HEAD(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(23点組)当日出荷機能性を極めた充実の入組み!オールマイティソケット! 世界中で使用されている5種ボルト・ナットに対応。セット商品数23差込角(mm)9.5セット内容オールマイティソケット(mm)/10・12・13・14・17・19・21・22・24ドライバービット/+1・+2・+3・-6ヘックスビット/H3・H4・H5・H6スパークプラグ(mm)/16・21エクステンションバーT型ドライバーハンドルラチェットハンドルビットアダプター