カテゴリ

  • 農業機械(12)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「19t41」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベンダーSブラケット 岡田装飾金物

    ベンダーSブラケット

    岡田装飾金物
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カーブレールをスムーズに走行します。
    用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉適合ベンダートラスコ品番363-0838材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)145RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/4DR MM ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)

    3/4DR MM ソケットレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    39,980税込43,978
    1セット(21個)
    翌日出荷
    ブローモールドケース入り。
    セット商品数21差込角(inch)3/4セット内容ソケット19、21、22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50mm、ラチェットハンドル、スライドTバー、エキステンションバー102、202、404mm
  • 3/4"DR/9個組 ホイールナット用インパクトソケットセット エスコ

    3/4"DR/9個組 ホイールナット用インパクトソケットセット

    エスコ
    32,100税込35,310
    1組
    翌日出荷
    仕様●メーカー:TONE●型番:A609T●差込角:3/4"●対辺(mm):アウターナット用(六角)32・33・35・38・41インナーナット用(四角)17・19・20・21(9個組)●全長(mm):75・66●総重量(kg):6.3●ケース(バッグ)サイズ(W×D×H/mm):370×160×125●中型~大型バス・トラックのアウターナット&インナーナット着脱に●無電解メッキ仕上
  • ドア エッジ モール (G1) MAZDA(マツダ)

    ドア エッジ モール (G1)

    MAZDA(マツダ)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
  • インパクト用ソケットセット(ホイルナット用) セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットセット(ホイルナット用) セット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
    バス・トラック用のアウターナットとインナーナット着脱専用ソケットのセットです。
    付属品メタルケーストラスコ品番810-9709セット内容8A-32T、33T、35T、38T、41T、17B、19B、20B、21B (32、33、35、38、41、17、19、20、21(mm))材質内容品:構造用鋼、ケース:スチール差込角(mm)25.4ソケット内容32、33、35、38、41、17、19、20、21RoHS指令(10物質対応)対応
  • S Series(SS5YJ3) SMC

    S Series(SS5YJ3)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • 横吊クランプ スーパーツール

    横吊クランプ

    スーパーツール
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。_x000D_。構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。_x000D_。フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
    仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)(カム)/平目(パッド)寸法(mm)87(L)/42(L1)/21(L2)/6(L3)/191(H/MAX)/120(H1)/26(H2)/19(H3)/45(D)/26(D1)/51(T)/41(T1)/39(T2)/8(T3)質量(kg)1.7クランプ範囲(mm)0~16容量(t)0.35商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • クラッチディスク エルフNKR 88- アイシン精機

    クラッチディスク エルフNKR 88-

    アイシン精機
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU、NISSAN主な適合純正品番9-97032-287-0・30100-06J05・9-97032-287・30100-01J00・5-31240-048・8-97042-692-0・8-94333-126-0・8-97032-287-0・8-94342-615-1・5-31240-043-0・8-97042-692・8-97163-194-0・30100-01D00・8-97032-287・8-97083-723-0・8-97083-731・C0100-41T51・30100-C6001・30100-06J06・30100-06J19
  • 異形棒鋼、丸棒つり専用クランプ(遠隔操作・ダブルロック式) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    異形棒鋼、丸棒つり専用クランプ(遠隔操作・ダブルロック式)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    異形棒鋼、丸棒等のつり上げに最適。ロックは2 本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます。各品番とも大容量(1 .5 t ・2 .0 t )のものもあります。・主寸法(mm):H:200、d:20、t:16。・使用鉄筋呼び径:19~41
    質量(kg)9.4
  • ワイドノズル BIGM(丸山製作所)

    ワイドノズル

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様20~23フクム規格NH-V-2M-2(ヤマホ)図解NoJAS058R-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.41、GS50D 付属品、希望付属品部品 ワイドノズル_No.12、GS251S 付属品部品 ワイドノズル_No.17、MS5901D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MS058R-20 付属品部品_No.45、SD058-25 付属品部品 ワイドノズル_No.51、MS059-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、AS20TP 付属品(ホース,ノズル)部品 ワイドノズル_No.6、SD058SP-20 付属品部品 ワイドノズル_No.48、MS071H 付属品部品_No.10、MS072H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MK058-25 付属品部品_No.51、MK057T 付属品部品_No.11、MS057S 付属品部品_No.10、GS25S 付属品部品 ワイドノズル_No.19、MS058T-25 付属品部品_No.51、SP-M055T 付属品部品 ワイドノズル_No.3、JAS058SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.41、MS056 付属品部品_No.3など
  • トリガクミタテ(T19キット) BIGM(丸山製作所)

    トリガクミタテ(T19キット)

    BIGM(丸山製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
    規格T19キツトヨウ図解NoMB267VUT 本体部品_No.33、BC2600 本体部品 トリガクミタテ(T19キツト)_No.23、GKB2400UT 本体部品_No.31、KC260DX 本体部品_No.29、GKB2600UT 本体部品_No.32、MB327UT 本体部品_No.41、KC2000 本体部品_No.25、MB227VUT 本体部品_No.30、GKB2200UT 本体部品_No.29、KC2600 本体部品_No.23、MB2610EUT 本体部品_No.33、BC2000 2013 本体部品 トリガクミタテ(T19キツト)_No.25、MB247VUT 本体部品_No.32
  • プレスワイヤークリップ 水本機械製作所

    プレスワイヤークリップ

    水本機械製作所
    539税込593
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
  • 6カクボルト M8X45 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X45

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X45図解NoGSW15C フレーム、各部取付部品 6カクボルト M8X45_No.10、MS513DR6T-Y ドラム組立部品_No.16、MS755MC-50HZ フレーム部品_No.5、SD41EA フレーム部品_No.19、SSA-F616MAT ペダル部品_No.34、MS550DA-2Y-1 フレーム部品_No.18、MS511ENR-K フレーム部品_No.16、MK41EA フレーム部品_No.19、LVM1501T-2 50HZ 本体部品_No.18、MSA755DR6S-Y(13) ドウフンクミツケ部品_No.6、LVM752 50HZ 1987ネン 本体部品_No.17、SSA-S602DX ペダル部品_No.34、GKW15B フレーム,各部取付部品_No.10、MS310EA-M フレーム部品_No.19、MS410ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.16、MS613DFR-Y フレーム部品_No.32、MS334CNA-K ソウコウソウチ部品_No.25、LVM1501T-2 60HZ 本体部品_No.18、MS653DR6T-Y ドラム組立部品_No.16など
  • Yジパッキン BIGM(丸山製作所)

    Yジパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoSD058SP-25 オプション部品 Yジパッキン_No.19、NCD-10ST-1 噴霧管部品_No.9、MS059-20 オプション部品_No.19、MSC1-104 フゾクヒン、オプション部品 Yジパッキン_No.17、MS035K 付属品,希望付属品部品_No.34、MS055ED 付属品、希望付属品部品 Yジパッキン_No.16、MK057 希望付属品部品_No.19、MSC1-104L-GH オプション6 ノズル16トウコウ2部品 Yジパッキン_No.14、MSC1-103DW 付属品部品 Yジパッキン_No.19、MK057S 希望付属品部品_No.19、MS045K 付属品,希望付属品部品_No.41、SD35T-1 付属品,希望付属品部品 Yジパッキン_No.28、JAS058R-25 オプション部品_No.19、MRS30-132 オプション(3)サイドノズル(タバコ用ノズル)部品_No.11、MRS30-130T サイドノズル タバコ用ノズル部品_No.11、SP-M056 希望付属品部品 Yジパッキン_No.19など
  • 6カクボルトW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトW

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X40(M)図解NoMRS90-502BSLT ヤクエキハイカン2部品_No.53、MS413MC-A-50HZ フレーム部品_No.11、MSV613R2-K-A(13X130M) カバー部品_No.17、MS753DR4T2-Y カバークミタテ部品_No.16、MS513EA-M フレーム部品_No.19、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.41、MS653DR6T2-Y フレーム部品_No.23、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.37、MS551DR6T-K エンジン部品_No.3、MSA413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.3、MSC1-73HW 巻取機駆動部品_No.11、MSA413R3-K-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.31、MS653DFR-Y スライダクミタテ部品_No.24、MRS30-130 トランスミッション部品_No.53、MS653DFR-Y ドラム組立部品_No.19、BSA-650-1 -2シリーズ 撹拌組立、座席部品_No.38、MS450DR6T-Y エンジン部品_No.3など
  • ナベコネジ(+)M4X0.7X16(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M4X0.7X16(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M4X0.7X16(ISO)図解NoBSM-1040SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.19、MSA413R2T-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.41、GB1010ALN 動力伝達部品_No.42、MS510ESR-2K 希望付属品部品_No.40、BSM-1030SLT-C2 希望付属品1部品_No.21、BSM-630SLT-C2-2 オプション3 (ホース巻取機)部品_No.19、MS615MC-50HZ フレーム部品_No.27、MS156MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.34、MS410RC-2K 希望付属品部品_No.32、R100-3 本体部品_No.30、MS410RCL-2K 希望付属品部品_No.31、CSH-94-3 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.25、MS510ENR-2K 1994ネン 希望付属品部品_No.40、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.27、SD41ED-2 希望付属品部品_No.27、MS510ESR-2M 希望付属品部品_No.40、MS510ESR-S 希望付属品部品_No.40など
  • ホース BIGM(丸山製作所)

    ホース

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    規格8.5X1BX2400部品名称ホース図解NoMRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.50、SPA-500 薬液配管1部品_No.41、SSA-V1000C サイドパネル部品_No.19、SSA-V600C サイドパネル部品_No.19、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.60、MRS30-130T 薬液配管部品_No.60、MS-130D 薬液配管部品_No.43、SSA-V1010C オプション(巻車)部品_No.10、SSW-302A 薬液配管部品_No.16、SSA-V1010 オプション(巻車)部品_No.10、MRS30-130 薬剤配管部品_No.60
  • スプリング BIGM(丸山製作所)

    スプリング

    BIGM(丸山製作所)
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
    規格WB98-404図解NoMCV3101T(12) キャブレタ部品_No.41、MB248EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.19、DB233D L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.21、MB227VUT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.20、MB2330U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.20、MB227VLT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.20、DB235SP L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、MB247VL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.20、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.41、MB2320G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、MTL235-60 エンジン(キャブレータ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品_No.20、DB265SP B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、MB249L エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
  • Cガタトメワ BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格ジクヨウ16図解NoSSA-S551 主変速レバー部品_No.21、SSA-Z500-1 HST部品_No.27、BSA-420JDSG G-4S トランスミッション4部品_No.34、MSA413R3-M ポンプダイクミタテ部品_No.56、BSA-420JES テンション部品_No.12、MSV413R1T-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.33、MSA655DR4S-K(11.5) ソウコウクミタテ部品_No.8、GKSL3302R1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.38、SSA-α604 主変速レバー部品_No.19、SSA-α603 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.39、MSA413R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.17、SSA-V1000C 撹拌テンション部品_No.10、MS653DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.41、BSA-420JDESG G-3 変速レバー 主変速部品_No.19、MSV413B-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.37など
  • オイルシールケース BIGM(丸山製作所)

    オイルシールケース

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格MS253-4F図解NoMS154EA-3M クランクケース,吸水弁部品_No.16、MS155MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MS201EA-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.17、MS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、SD41ED-2 動力噴霧機部品_No.16、MS410R4T-M 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.19、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルシールケース_No.16、MS410ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.16、MS313EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.20、MS410DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.19、MS156MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、SD31ED-3 動力噴霧機部品_No.16、MS156MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケースなど
  • ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X12図解NoSSA-α1000ST ソウサパネル部品_No.23、G-4S サイドブーム-1部品 ナベコネジ(+)_No.6、SSA-α602M 計器パネル-1部品_No.17、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-4 (14M 第2段ブーム ノズル)部品_No.33、SSA-α602 操作パネル部品_No.19、LVM1501T 60HZ 配線、配管部品_No.9、SSA-α1001ST ケイキパネル(2)部品_No.33、SSA-C610 噴頭部品_No.41、BSM-830SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.37、LVM1501T-2 50HZ 配線、配管部品_No.9、SSA-S600DX 1997ネン 操作パネル(1)部品_No.25、SSA-F616MA 計器パネル部品_No.22、MJI-310 パーキングレバー スロットルレバー部品_No.18、BSM-830SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.37、SSA-α1000ST ケイキパネル(2)部品_No.33、SSA-F616M-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.42など
  • ストリートエルボ BIGM(丸山製作所)

    ストリートエルボ

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    規格PT3/8BC部品名称ストリートエルボ図解NoSSA-L1000 薬液配管(1)部品_No.31、VSM110-15K 動力噴霧機(1)部品_No.18、MS172EMRA ポンプ部品_No.44、SSA-α1000 分水器部品_No.10、NCD-10ST-1 分水器部品_No.9、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.30、MS172EAM ポンプ部品_No.44、SSA-F501 分水器部品_No.14、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.53、MSD520EW-H ポンプ部品_No.45、MBW1511S ポンプ部品_No.43、VSM100-11 本体部品_No.47、MS171EMM-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、VSA100-1990ネン 本体部品_No.47、SSA-α1010 分水器部品_No.10、MS170EC-M H 調圧弁部品_No.17、MS551DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.75、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.30、MSD520EW-S ポンプ部品_No.45、SSA-C610 ノズル部品_No.31、SSA-F500 分水器部品_No.14、MS171EMK-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.38、SSA-G530 薬液配管部品_No.67、MS171EMM 調圧弁部品_No.19、SSA-α1000 ノズル配管(1)(前側)部品_No.1、TSW41 ポンプ部品_No.45、VSM110-15-1 動力噴霧機(1)部品_No.18、VSM110-15S 動力噴霧機(1)部品_No.18、SSA-C610 ノズル部品_No.48、SSA-C610 分水器部品_No.13、MS551DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.75、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.53、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.47、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.71、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS171EMK 調圧弁部品_No.19、SSA-C610 ノズル部品_No.14