カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 建築金物(2)
- 制御機器(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「19t91」の検索結果

ベンダーレール曲機
岡田装飾金物¥32,980税込¥36,2781台当日出荷ベンダーレールを現場で、誰でも綺麗に、素早く、簡単に、曲げられます。(200R)用途曲機にレールを差し込み電動ドライバーでハンドルを回すだけ、作業効率が大幅アップします。適合ベンダートラスコ品番835-4625使用方法1、レールを曲機に差込み、曲げ位置をセンターマークに合わせます。2、ハンドル端部を電動ドライバーに差込み(六角17mm)、希望の角度まで締めます。3、電動ドライバーを逆回転させ、R型をレールから離し、曲機からレールを抜き取ります。抜き取ったレールを手で微調整します。質量(g)4303RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ブレーキパッド
brembo¥9,860税込¥10,8461箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
BACKSHELLWITHCLAMPStrainRelief Size19 Se
AMPHENOL¥8,098税込¥8,9081個7日以内出荷仕様●シェルサイズ:19mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:コンポジット●コード番号:241-1275アズワン品番65-7496-90
ステンレス トリガーフック
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷から33日以内出荷アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。