3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂 質量(kg)7 タイプ防湿・防雨形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)11900 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
79,980 税込87,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂 質量(kg)7.3 タイプ防湿・防雨形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)11900 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
84,980 税込93,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付 質量(kg)7.4 タイプ防爆形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)11600 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
189,800 税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ