カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 機構部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業機械(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 物流用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1a-p34」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    669税込736
    1袋(5個)
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    289税込318
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • ロングマルチドリル(六角軸) エスコ

    ロングマルチドリル(六角軸)

    エスコ
    950税込1,045
    1本
    翌日出荷
    高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
  • その他(JISB2~) SMC

    その他(JISB2~)

    SMC
    139税込153
    1個
    9日以内出荷
  • SSQ1000-4 SMC

    SSQ1000-4

    SMC
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • アウタパネルコンプリート B34-F411A-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    アウタパネルコンプリート B34-F411A-00-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    43税込47
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(16件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • 電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ 三菱電機

    電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ

    三菱電機(5件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
    用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ 三菱電機

    電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ

    三菱電機(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
    用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 アクセサリー ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 アクセサリー

    ゼノア
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3650
  • HCD形ホーム分電盤(ドア付) 日東工業

    HCD形ホーム分電盤(ドア付)

    日東工業
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • IH対応 日東工業

    IH対応

    日東工業
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • ベルト A (L) リヤーシート (U0) MAZDA(マツダ)

    ベルト A (L) リヤーシート (U0)

    MAZDA(マツダ)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
  • (1K0P)ダンパー,フロント MAZDA(マツダ)

    (1K0P)ダンパー,フロント

    MAZDA(マツダ)
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
  • ホイール ディスクーアルミ (1A) MAZDA(マツダ)

    ホイール ディスクーアルミ (1A)

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) シート バック (1A34) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート バック (1A34)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ 日東工業

    HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ

    日東工業
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スチール製 ドア付ホーム分電盤
    用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
  • 電力管理用計器 M2PMシリーズ 三菱電機

    電力管理用計器 M2PMシリーズ

    三菱電機
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アウタパネルコンプリート B34-F411A-00-P3 YAMAHA(ヤマハ)

    アウタパネルコンプリート B34-F411A-00-P3

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • 非常用一次送り回路付(ドア付) 日東工業

    非常用一次送り回路付(ドア付)

    日東工業
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能非常用一次送り回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • 非常用一次送り2回路付(ドアなし) 日東工業

    非常用一次送り2回路付(ドアなし)

    日東工業
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし機能非常用一次送り2回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • 太陽光+エコキュート+IH対応 日東工業

    太陽光+エコキュート+IH対応

    日東工業
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20Aタイププラスチック製・ドア付機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応連結数10連(連結アース端子)予備スペース3主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • スマートコスモ レディ型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ レディ型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
  • スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプ Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124縦(mm)340回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
  • スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
  • スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/フリースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能標準タイプ回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
  • 感震機能付+避雷器付 日東工業

    感震機能付+避雷器付

    日東工業
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、感震ブレーカー対応、高機能ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能感震機能付+避雷器付主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • 穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズ コスモ・テック

    穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズ

    コスモ・テック
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から24日以内出荷
    JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
  • レーザビームエキスパンダー ディオプター補正機能付 LBEDシリーズ シグマ光機

    レーザビームエキスパンダー ディオプター補正機能付 LBEDシリーズ

    シグマ光機
    62,980税込69,278
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    小さなレーザビームを大きなコリメートビームに拡大する光学系です。ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。波面収差を考慮したレンズ設計により干渉計やレーザ加工などの高精度な光学系に使用できます。
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
  • サスペンションアーム 555(スリーファイブ)

    サスペンションアーム

    555(スリーファイブ)
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車種エブリイ エブリイワゴン NV100クリッパー NV100クリッパーリオ スクラム タウンボックス ミニキャブ適合メーカースズキ ニッサン マツダ ミツビシ適合型式DA17V DA17W DR17V DR17W DG17V DG17W DS17W DS17V
  • ポリゴンバンド 5個 最高使用回転数 min-1 r.p.m リューター(日本精密機械工作)

    ポリゴンバンド 5個 最高使用回転数 min-1 r.p.m

    リューター(日本精密機械工作)
    3,500税込3,850
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。、アルミ合金、ステンレス用には、ジルコニアバンドをご用意しています。、研削力に優れ作業効率をアップさせます。、空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。、仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。