カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(370)
- 制御機器(326)
- 自動車純正部品(107)
- 自動車補修部品(57)
- メカニカル部品(44)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- パソコン/周辺機器(24)
- 切削工具(23)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- バイク純正部品(14)
- バイク部品(11)
- 電気材料(10)
- 農業機械(10)
- 機構部品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 建築金物(5)
- 溶接用品(4)
- 測定用品(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 保管用品(2)
- 防犯用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(207)
- Panasonic(パナソニック)(184)
- CKD(110)
- ホンダ(83)
- コガネイ(30)
- フエニックス・コンタクト(27)
- 渡辺電機工業(21)
- Festo(21)
- アソー(20)
- MAZDA(マツダ)(19)
- OSG(オーエスジー)(18)
- THK(18)
- 日東工業(17)
- ダイヤトレンド(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- 住友重機械工業(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 三菱電機(8)
- 三菱電機エンジニアリング(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1a-p8」の検索結果

Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(10個)ほか当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
ロングマルチドリル(六角軸)
エスコ¥1,290税込¥1,4191本翌日出荷高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
(80901)フィニッシャー アッセンブリー,フロント ドア LH
ニッサン¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T11
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~250℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S21
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J11
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~250℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P11
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~100℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R21
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B21
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~1600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K11
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~250℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N11
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~100℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F11
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~100℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W21
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N11
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~250℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E11
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~250℃
ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量1.5kW
住友重機械工業¥259,800~税込¥285,780~1台8日以内出荷から31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。取付方式中空軸電源三相取付け方法中空軸(ホローシャフト)モーター容量(kW)1.5軸方向軸出し無(中空軸)モータ容量記号2変速機タイプハイポニック
...