カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(291)
  • 物流用品(144)
  • 農業機械(142)
  • 制御機器(141)
  • 自動車純正部品(70)
  • 自動車補修部品(43)
  • 測定用品(32)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • バイク部品(27)
  • メカニカル部品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 機構部品(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 電気材料(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 家電(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 作業工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1a-s10」の検索結果

1,112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S10 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S10NOK
29税込32
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0507-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)9.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(3件のレビュー)
68税込75
1袋
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Oリング 1AS型 NOKOリング 1AS型NOK(5件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
Oリング 1A-S 大阪魂Oリング 1A-S大阪魂
667税込734
1袋(48個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S100 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S100NOK
169税込186
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0553-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)99.5内径許容差(mm)±0.4
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S105 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S105NOK
169税込186
1個
4日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0554-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)104.5内径許容差(mm)±0.4
ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 24面 再剥離タイプ エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 24面 再剥離タイプエレコム
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
商品表示やファイルの分類用に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷でき、しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
用途商品表示やファイルの分類用に最適なきれいにはがせるラベルシールです。 適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 DMハガキや長形4号封筒の宛名ラベル、商品表示などのサイズに適しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ホワイト用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)165用紙サイズA4(210mm×297mm)
10 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ10 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AS-10
R 1/4"x 7.0mm 雄ねじステム エスコR 1/4"x 7.0mm 雄ねじステムエスコ
199税込219特価
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)6タケノコ径(Φmm)7
1170mmx5m ナイロンシート(裏面PVCコート/黒) エスコ1170mmx5m ナイロンシート(裏面PVCコート/黒)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
物品カバー、袋、鞄に最適です。
材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート長さ(m)5エスコ品番EA911AS-101厚さ(mm)0.6寸法(幅Wmm×長さLm)1170×5
R 1/4"x 8.5mm 雄ねじステム エスコR 1/4"x 8.5mm 雄ねじステムエスコ
225税込248
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)8タケノコ径(Φmm)8.5
1170mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/黒) エスコ1170mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/黒)エスコ
33,200税込36,520
1個
翌日出荷
物品カバー、袋、鞄に最適です。
材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート長さ(m)5エスコ品番EA911AS-102厚さ(mm)0.6寸法(幅Wmm×長さLm)1170×5
プロセスバルブ (VNB20~) SMCプロセスバルブ (VNB20~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から31日以内出荷
各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2
R 1/4"x11.0mm 雄ねじステム エスコR 1/4"x11.0mm 雄ねじステムエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)10タケノコ径(Φmm)11
R 3/8"x11.0mm 雄ねじステム エスコR 3/8"x11.0mm 雄ねじステムエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)10タケノコ径(Φmm)11
R 1/4"x12.7mm 雄ねじステム エスコR 1/4"x12.7mm 雄ねじステムエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)12タケノコ径(Φmm)12.7
R 1/8"x 7.0mm 雄ねじステム エスコR 1/8"x 7.0mm 雄ねじステムエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)6タケノコ径(Φmm)7
R 3/8"x 8.5mm 雄ねじステム エスコR 3/8"x 8.5mm 雄ねじステムエスコ
395税込435
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)8タケノコ径(Φmm)8.5
R 3/8"x 7.0mm 雄ねじステム エスコR 3/8"x 7.0mm 雄ねじステムエスコ
395税込435
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)6タケノコ径(Φmm)7
R 1/8"x 8.5mm 雄ねじステム エスコR 1/8"x 8.5mm 雄ねじステムエスコ
180税込198
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)8タケノコ径(Φmm)8.5
その他(1A-S~) SMCその他(1A-S~)SMC
72税込79
1個
9日以内出荷
トランスミッション CPT (1A) MAZDA(マツダ)トランスミッション CPT (1A)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
(71100)フロントシートASSY RH トヨタ(71100)フロントシートASSY RHトヨタ
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
(71200)フロントシートASSY LH トヨタ(71200)フロントシートASSY LHトヨタ
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
バッグ エーワン[不織布]バッグエーワン[不織布]
18,980税込20,878
1箱(10袋×10枚)
6日以内出荷
不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
用途カタログや書類の持ち運びに。
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB211AS SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB211ASSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
プロセスバルブ (VNB211A~) SMCプロセスバルブ (VNB211A~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2
EXH.ブロックプレート SMCEXH.ブロックプレートSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB21 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB21SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
巻線抵抗器 3.5W 100Ω 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)巻線抵抗器 3.5W 100Ω 1箱 10個入ARCOL(OHMITE)
129,800税込142,780
1箱(10個)
7日以内出荷
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:3.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-04
巻線抵抗器 3.5W 100Ω ARCOL(OHMITE)巻線抵抗器 3.5W 100ΩARCOL(OHMITE)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:3.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7146-67
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000給排気ブロックアセンブリDサブコネクタ対応
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリDサブコネクタ対応
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリタイプ1連用
JSY31M-1P - 給排気ブロックAss’y SMCJSY31M-1P - 給排気ブロックAss’ySMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
S Series(SY70M-1-11) SMCS Series(SY70M-1-11)SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
給排気ブロックアセンブリ(11)Dサブコネクタ対応
...