カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(302)
- 機構部品(53)
- 農業機械(25)
- メカニカル部品(19)
- 制御機器(18)
- 自動車純正部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- バイク部品(6)
- バイク純正部品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(287)
- LAMP(スガツネ工業)(43)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- エスコ(14)
- 伊東電機(12)
- MAZDA(マツダ)(9)
- UGREEN(8)
- 潤工社(5)
- NOK(4)
- 富士電機(4)
- ホンダ(4)
- brembo(4)
- ナリカ(4)
- 日東工業(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 東洋技研(3)
- AMPHENOL(3)
- SPARKFUN(3)
- Hutchinson(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1as-10」の検索結果

Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥32~税込¥35~1個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥68~税込¥75~1袋当日出荷から9日以内出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S10
NOK¥33税込¥361個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0507-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)9.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S100
NOK¥109税込¥1201個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0553-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)99.5内径許容差(mm)±0.4
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S105
NOK¥159税込¥1751個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0554-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)104.5内径許容差(mm)±0.4
ラベルシール A4 プリンタ兼用 24面 宛名 封筒 再剥離タイプ 10シート
エレコム¥439税込¥4831個当日出荷主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。用途商品表示やファイルの分類用に最適なきれいにはがせるラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。 。手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 。落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 。DMハガキや長形4号封筒の宛名ラベル、商品表示などのサイズに適しています。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ホワイト用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)165用紙サイズA4(210mm×297mm)
1170mmx5m ナイロンシート(裏面PVCコート/黒)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個翌日出荷物品カバー、袋、鞄に最適です。エスコ品番EA911AS-101材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート厚さ(mm)0.6色黒長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)1170×5
プロセスバルブ (VNB20~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から31日以内出荷各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB2
1170mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/黒)
エスコ¥33,200税込¥36,5201個翌日出荷物品カバー、袋、鞄に最適です。エスコ品番EA911AS-102材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート厚さ(mm)0.6色黒長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)1170×5
プロセスバルブ (VNB211A~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から37日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2作動方式パイロット式
巻線抵抗器 3.5W 100Ω 1箱 10個入
ARCOL(OHMITE)¥109,800税込¥120,7801箱(10個)7日以内出荷Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア仕様●抵抗:100Ω●定格電力:3.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-04
巻線抵抗器 3.5W 100Ω
ARCOL(OHMITE)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●抵抗:100Ω●定格電力:3.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7146-67
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB21
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
...



























![バッグ エーワン[不織布]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)