カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(677)
- 農業機械(312)
- 安全標識(206)
- 制御機器(184)
- 物流用品(166)
- 自動車純正部品(99)
- 測定用品(94)
- バイク部品(66)
- 自動車補修部品(63)
- パソコン/周辺機器(37)
- 事務用品(30)
- 機構部品(28)
- バイク純正部品(21)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 電気材料(19)
- 切削工具(19)
- 医療(18)
- メカニカル部品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- オフィス家具(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 建築金物(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 家電(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 保管用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 学童・教育用品(6)
- 作業工具(6)
- バッテリー・電装(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 建材・エクステリア(4)
- カー用品(4)
- 厨房用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(578)
- BIGM(丸山製作所)(312)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(205)
- KITO(キトー)(163)
- MAZDA(マツダ)(84)
- 長野計器(71)
- コガネイ(58)
- CKD(29)
- リヒトラブ(28)
- RS PRO(25)
- IDEC(和泉電気)(22)
- ホンダ(22)
- ALBA(アルバ)(22)
- エスコ(14)
- JST(日本圧着端子製造)(14)
- SUS(エスユーエス)(14)
- 東芝(13)
- omron(オムロン)(11)
- NOK(10)
- ブランドをもっと見る
「1a-s4」の検索結果

Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S4
NOK¥33税込¥361個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0501-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)3.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥24~税込¥26~1個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥55~税込¥61~1袋当日出荷から翌日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S48
NOK¥51税込¥561個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0537-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)47.5内径許容差(mm)±0.25
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S42
NOK¥57税込¥631個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0533-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)41.5内径許容差(mm)±0.25
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S40
NOK¥64税込¥701個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0532-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)39.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S45
NOK¥79税込¥871個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0535-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)44.5内径許容差(mm)±0.25
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S44
NOK¥79税込¥871個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0534-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)43.5内径許容差(mm)±0.25
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S46
NOK¥79税込¥871個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0536-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)45.5内径許容差(mm)±0.25
W1型 サイドテーブルテーブルワゴン
キャニオン¥71,980~税込¥79,178~1台翌日出荷から4日以内出荷ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。仕様ステンレスキャニオンシェルフ仕様材質SUS304タイプレギュラーピッチ(mm)25全高(mm)815使用キャスター100Φゴムキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680グリーン購入法適合
L11型ステンレスカート ゴム車
キャニオン¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。キャスター付なのでレイアウト変更時でも便利です。またH1550なのでカートを動かす時も前方が見渡せて安全です。仕様ソリッド棚材質(本体)SUS304段数5全高(mm)1550材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)125棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
W21型ステンレスワゴン ゴム車
キャニオン¥84,980~税込¥93,478~1台3日以内出荷棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。材質(本体)SUS304段数2全高(mm)950材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
プロセスバルブ (VNB6~)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
W11型 サービスワゴン
キャニオン¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷から7日以内出荷さびに強く耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 棚板は25mmピッチで移動可能です。用途各種工場、クリーンルーム、研究施設、医療施設、厨房材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車高さ(mm)950段数3キャスターΦ100ゴム車スチール金具2個ストッパー付組立時間1人30分支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)66最大積載量(kg/台)200
A4 クリアファイル(マチ付4色セット)
nusign¥669税込¥7361個(4冊)3日以内出荷4色セットで、かわいく仕分け。やさしい色合いで、デスクが整う。マチ付きだから、書類が増えても安心。A4サイズを最大70枚まで収納可能。しっかり縫製、破れにくい安心設計。底板とステッチで、ファイルをしっかり保護。分類しやすく、探しやすい。背幅インデックス付きで、ファイル操作もスムーズ。見えるから、すぐ取り出せる。透明ポケットで分類・保管・伝達までスムーズに。しなやかで、強い。柔軟性と耐久性を兼ね備えたPP素材を使用。仕様マチ付き、背幅インデックス付き色アソートサイズA4質量(g)120枚数最大70枚収納可
フラットワークテーブルワゴン
キャニオン¥119,800~税込¥131,780~1台7日以内出荷コンパクトながら堅牢な作り。落下防止のガード付ワゴンです。 フラットな天板は作業性がよく、軽作業台としても使用できるワゴンです。
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB61
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
フラットワークテーブルワゴン ゴム車
キャニオン¥99,980~税込¥109,978~1台15日以内出荷棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。材質(本体)SUS304段数3全高(mm)815材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
...