カテゴリ
- 物流用品(31)
- 農業機械(25)
- バイク部品(13)
- 測定用品(13)
- 自動車補修部品(13)
- 制御機器(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 機構部品(5)
- メカニカル部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電気材料(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(31)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- 高島計器(12)
- AFAM(アファム)(7)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- ダイヤトレンド(4)
- 協育歯車(2)
- ParkerTAIYO(2)
- 山洋電気(2)
- ミヤコ自動車(2)
- Gechic(ゲシック)(2)
- OSRAM Opto Semiconductors(2)
- セフティー電気用品(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- 大阪魂(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- コガネイ(1)
- 第一計器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1a-s75」の検索結果

Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥359税込¥3951袋当日出荷から翌日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
マイクロニットA AMU6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱)
橋本クロス¥14,980税込¥16,4781箱当日出荷超極細繊維を高密度に編み上げた、拭き取りと吸収性に優れたニットです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。 超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです 端面ヒートカット処理を施しクラス100に対応しています。用途クリーンルーム内でのふき取りに仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番791-9565材質ポリエステル(超極細繊維)長さ(mm)250幅(mm)250厚さ(mm)0.4質量(kg)0.62色白長さ(m)0.07対応クラス100縦(mm)150横(mm)150寸法(inch)6×6
リプレイスメント エアフィルター
K&N(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から92日以内出荷純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
14.4V電池パックLFタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トラスコ品番760-3754適合本体EZ4540LF2S-B/EZ75A7X-R/EZ75A7X-B/EZ79A2X-B/EZ4543LF1S-B/EZ74A2X-R/EZ37A2/EZ75A7X-H/EZ74A2X-B/EZ75A7LF2F-B/EZ45A4LF1F-B/EZ7548LF2S-H質量(kg)0.36アズワン品番65-1997-83
Gechic モバイルモニター On-Lap M141E 14インチ USB Type-C/HDMI 入力 VESA75対応
Gechic(ゲシック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷Gechic 14.0inch M141E モバイルモニター。アスペクト比16:10の1920×1200高解像度パネルを搭載し、A4サイズファイルの閲覧に最適な製品です。独自のクイックリリーススタンド設計で取り外しも自由自在!。0°/ 90°/ 270°から使いやすい表示角度を変更でき、向きや高さをまとめて切り替えできます。効率の良さと同時に「快適性」も向上させ、最高のモニター環境が一瞬で叶います。付属品HDMI-A - Micro-HDMI ビデオケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×1USB-C(メス) - USB-A(オス) アダプター×1クイックリリーススタンド II ×1収納ケース(14A6)×1仕様●DC IN ポート:5V入力電流に対応●JAN:4718785842451●ドットピッ チ:0.157mm (H) ×0.157mm (V)●ビデオ解像度:1920×1200(60Hz);1920×1080(60/59.94/50Hz);1680×1050(60Hz);1600×1024(60Hz);1600×900(60Hz);1440×900(60Hz); 1366×768(60Hz);1280×800(60Hz); 1024×768(60Hz);1024×640(60Hz);800×600(60Hz);640×480(60Hz)●定格電圧/電流:5V---1.2A●消費電力-オフ:<0.2W●消費電力-スタンバイ:<0.3W●表示エリア:301.6mm×188.5mm (WxH)●視野角(水平/垂直):178°(H)/178°(V)(CR>10)質量(g)696消費電力(W)6表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×215×7.1~17.3接続micro-HDMI ×1USB Type-C (DP1.2) ×1DC IN ×1コントラスト比1200:1(標準)解像度1920×1200応答速度12.5 ms接続端子micro-HDMI×1、USB Type-C (DP1.2)×1、DC IN×1スピーカーなし使用環境条件動作 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH色(本体)黒 (表)、勝色 (裏)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1アスペクト比16:10オーディオ出力なしモニターサイズ14インチワイド最大表示色16.2M Colors輝度(cd/m2)250(Typical)
仮設動力分電盤
セフティー電気用品¥189,800~税込¥208,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
仮設電灯分電盤
セフティー電気用品¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷から5日以内出荷用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM 輸入車オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。形状リプレース
広域形限流ヒューズ
エナジーサポート¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷から7日以内出荷PFS-205シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量用途LBS用、PFS-205シリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ性能ストライカー付動作特性広域形
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥43,700~税込¥48,070~1セット3日以内出荷三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DAD01R4H形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥50,000~税込¥55,000~1セット3日以内出荷三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DAD01R4H、DINV-485CAB形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥46,900~税込¥51,590~1セット3日以内出荷三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DFX-422CAB、DAD01R4H形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥53,200~税込¥58,520~1セット3日以内出荷三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DFX-422CAB、DAD01R4H、DINV-485CAB形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m
リアスチールスプロケット 530-39 14902-39
AFAM(アファム)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:14902-39。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05。スズキ[SUZUKI] GS1200SS 01-06。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A] 95-99。スズキ[SUZUKI] GSF1200S/BANDIT1200S [バンディットGV75A] 95-99。スズキ[SUZUKI] INAZUMA1200 [イナズマ1200 GV76A] 98-03。スズキ[SUZUKI] GSX750E 80-83。スズキ[SUZUKI] GSX750S KATANA [カタナ] 82-83。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 92-95。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 90-91。スズキ[SUZUKI] GSX400F/FS IMPULSE [インパルス] 82
リアスプロケット 530-47
AFAM(アファム)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:15902-47。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05。スズキ[SUZUKI] GS1200SS 01-06。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A] 95-99。スズキ[SUZUKI] GSF1200S/BANDIT1200S [バンディットGV75A] 95-99。スズキ[SUZUKI] INAZUMA1200 [イナズマ1200 GV76A] 98-。スズキ[SUZUKI] GSX1100S KATANA [カタナ] 81- 530CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-(REAR 6H)。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 89。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 -95。スズキ[SUZUKI] INAZUMA750 [イナズマ750] 98-03。歯数[丁数]:47。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数47T色ハードアルマイトチェーンサイズ530
リアスプロケット 530-45
AFAM(アファム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:15902-45。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番14902-45)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05。スズキ[SUZUKI] GS1200SS 01-06。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A] 95-99。スズキ[SUZUKI] GSF1200S/BANDIT1200S [バンディットGV75A] 95-99。スズキ[SUZUKI] INAZUMA1200 [イナズマ1200 GV76A] 98-。スズキ[SUZUKI] GSX1100S KATANA [カタナ] 81- 530CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-(REAR 6H)。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 89。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 -95。スズキ[SUZUKI] INAZUMA750 [イナズマ750] 98-03。歯数[丁数]:45。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数45T色ハードアルマイトチェーンサイズ530
リアスチールスプロケット 530-42 14902-42
AFAM(アファム)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:14902-42。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15902-42)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05。スズキ[SUZUKI] GS1200SS 01-06。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A] 95-99。スズキ[SUZUKI] GSF1200S/BANDIT1200S [バンディットGV75A] 95-99。スズキ[SUZUKI] INAZUMA1200 [イナズマ1200 GV76A] 98-03。スズキ[SUZUKI] GSX750E 80-83。スズキ[SUZUKI] GSX750S KATANA [カタナ] 82-83。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 92-95。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 90-91。スズキ[SUZUKI] GSX400F/FS IMPULSE [インパルス] 82。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:100mm。取付穴数:6穴材質スチール(C45鋼)歯数42T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)100チェーンサイズ530
リアスチールスプロケット 530-44 14902-44
AFAM(アファム)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:14902-44。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15902-44)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05。スズキ[SUZUKI] GS1200SS 01-06。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A] 95-99。スズキ[SUZUKI] GSF1200S/BANDIT1200S [バンディットGV75A] 95-99。スズキ[SUZUKI] INAZUMA1200 [イナズマ1200 GV76A] 98-03。スズキ[SUZUKI] GSX750E 80-83。スズキ[SUZUKI] GSX750S KATANA [カタナ] 82-83。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 92-95。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 90-91。スズキ[SUZUKI] GSX400F/FS IMPULSE [インパルス] 82。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:100mm。取付穴数:6穴材質スチール(C45鋼)歯数44T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)100チェーンサイズ530
リアスチールスプロケット 530-43 14902-43
AFAM(アファム)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:14902-43。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15902-43)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05。スズキ[SUZUKI] GS1200SS 01-06。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A] 95-99。スズキ[SUZUKI] GSF1200S/BANDIT1200S [バンディットGV75A] 95-99。スズキ[SUZUKI] INAZUMA1200 [イナズマ1200 GV76A] 98-03。スズキ[SUZUKI] GSX750E 80-83。スズキ[SUZUKI] GSX750S KATANA [カタナ] 82-83。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 92-95。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 90-91。スズキ[SUZUKI] GSX400F/FS IMPULSE [インパルス] 82。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:100mm。取付穴数:6穴材質スチール(C45鋼)歯数43T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)100チェーンサイズ530





















![ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17645723-150519-02.jpg)