「1a1b 30φ オルタネート」の検索結果
形状突形(金属リング)
種類非照光式
保護構造IP65防油形
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式オルタネイト
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
操作力(N)約12(接点構成1a1b)
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性50万回
電気的耐久性50万回
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
材質(リング)金属
耐温性40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
形状中きのこ形(金属リング)
種類非照光式
保護構造IP65防油形
ボタン形状キノコ(中きのこ形)
端子形状ねじ端子
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式モメンタリ
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
操作力(N)約11(接点構成1a1b)
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性500万回
電気的耐久性100万回
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
材質(リング)金属
耐温性40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
形状平形(金属リング)
種類非照光式
保護構造IP65防油形
ボタン形状丸(平形)
端子形状ねじ端子
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式オルタネイト
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
操作力(N)約12(接点構成1a1b)
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性50万回
電気的耐久性50万回
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
材質(リング)金属
耐温性40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)30
受金BA9S
種類非照光式
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
形状平形
ボタン色黒/赤/緑(3色付属)
動作特性モメンタリ
対応標準品
取付穴径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形
材質(リング)金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

押しボタンスイッチΦ30
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
高信頼性かつ豊富なバリエーション。
耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
ボタン形状:丸平形
取付穴径:Φ22
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
本体形状一体形
材質(リング)金属製(アルミ地色)
材質丸リング:樹脂製
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
フレーム丸フレーム
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
機械的耐久性500万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
条件付短絡電流1000A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
ボタン部寸法(mm)Φ24
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
種類非照光式
こんなお得な商品も!

非常停止用押しボタンスイッチΦ30
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
保護構造IP65
端子形状ねじ端子
照光種別LED
受金BA9S
種類照光式
動作方式オルタネイト
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
種類非照光式
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)25
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
本体形状一体形
材質(リング)金属製(クロームメッキ)
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
端子形状ねじ端子
保護構造IP65防油形
形状平形(金属リング)
材質(リング)金属
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
温度上昇40K以下
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
操作力(N)約11(接点構成1a1b)
機械的耐久性500万回
電気的耐久性100万回
RoHS指令(10物質対応)対応
形状突形(金属リング)
種類非照光式
保護構造IP65防油形
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式モメンタリ
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
操作力(N)約11(接点構成1a1b)
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性500万回
電気的耐久性100万回
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
材質(リング)金属
耐温性40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
種類非照光式
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色赤
動作方式プッシュロック/ターンリセット
取付穴径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
形状突形(金属リング)
種類非照光式
保護構造IP65防油形
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式モメンタリ
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
操作力(N)約11(接点構成1a1b)
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性500万回
電気的耐久性100万回
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
材質(リング)金属
耐温性40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
形状小きのこ形(金属リング)
種類非照光式
保護構造IP65防油形
ボタン形状キノコ(小きのこ形)
端子形状ねじ端子
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式モメンタリ
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
操作力(N)約11(接点構成1a1b)
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性500万回
電気的耐久性100万回
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
材質(リング)金属
耐温性40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●定格使用電圧(V):AC100~110V●接点構成:1a1b●照光部色:赤●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:JC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
アズワン品番67-4700-42
1個
¥2,898
税込¥3,188
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
種類照光式
動作方式プッシュロック/ターンリセット
照光色赤
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
端子形状ねじ端子
保護構造IP65防油形
形状プッシュロックきのこ形(金属リング)
材質(リング)金属
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000
定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
温度上昇40K以下
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6
種別全電圧式
電圧(V)AC/DC24
光源LED球(ハイブライトエコノミー)
変圧器二次短絡断線又は発火せず
RoHS指令(10物質対応)対応
種別トランス付
形状プッシュロックきのこ形(金属リング)
種類照光式
保護構造IP65防油形
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式プッシュロック/ターンリセット
温度上昇40K以下
光源LED球(ハイブライトエコノミー)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格二次電圧(V)(照光部)5.5
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
材質(リング)金属
変圧器二次短絡断線又は発火せず
耐温性40℃ 93% 96時間
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
照光色赤
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:1a1b●照光部色:赤●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:JC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
アズワン品番67-4707-50
1個
¥2,898
税込¥3,188
15日以内出荷
種別全電圧式
形状突形(金属リング)
種類照光式
電圧(V)AC/DC24
保護構造IP65防油形
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます)
材質(リング)金属
変圧器二次短絡断線又は発火せず
耐温性40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類照光式
ボタン形状丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
種別全電圧式
形状金属ガード(穴アリ)形(金属リング)
種類照光式
電圧(V)AC/DC24
保護構造IP65防油形
ボタン形状丸(金属ガード(穴有リ)形)
端子形状ねじ端子
定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
材質(リング)金属
変圧器二次短絡断線又は発火せず
耐温性40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000
種類照光式
ボタン形状丸(金属ガード(穴有リ)形)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
端子形状ねじ端子
保護構造IP65防油形
形状金属ガード(穴アリ)形(金属リング)
材質(リング)金属
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
温度上昇40K以下
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
種別トランス付
変圧器二次短絡断線又は発火せず
定格二次電圧(V)(照光部)5.5
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
種別トランス付
形状突形(金属リング)
種類照光式
保護構造IP65防油形
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格二次電圧(V)(照光部)5.5
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
材質(リング)金属
変圧器二次短絡断線又は発火せず
耐温性40℃ 93% 96時間
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色黒
ボタン形状丸(選択形2ノッチ)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
端子形状ねじ端子
保護構造IP65防油形
形状選択形2ノッチ(金属リング)
材質(リング)金属
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
温度上昇40K以下
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
操作力(N)約11(接点構成1a1b)
機械的耐久性500万回
電気的耐久性100万回
RoHS指令(10物質対応)対応
種類照光式
取付穴径(Φmm)30.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
フレーム丸フレーム
種類非照光式
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
取付寸法(mm)Φ30.5
フレーム丸フレーム
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
ボタン形状:大形フルガード付。取付穴径:Φ30
種類非照光式
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)
保護構造IP65
ボタン形状丸(大形フルガード付)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)30
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
接点材質銀接点
材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1
2
3
4
5
次へ