カテゴリ
- 制御機器(5)
- 農業機械(5)
- 機構部品(4)
- バイク部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1ag250」の検索結果

Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥688税込¥7571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ソリッドステート・タイマ H3YN-B
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から69日以内出荷シーケンス制御用超小型マルチタイマ。 形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現。しかも、EN規格に適合。 プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。さらにCSA、CEマーク、LR、CCCにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 形MYパワーリレーとピンコンパチ。 省スペースに貢献する小型サイズ。仕様4時間レンジマルチ種別マルチタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードオンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替色(本体)黒機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)
電源オフディレータイマ H3DT-H Sシリーズ
omron(オムロン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 0.1秒~12秒の間で2種類の時間レンジが選択可能。質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)定格絶縁電圧(V)AC250保存温度(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)制御出力接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷 接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI)EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS)EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間)温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)復帰方式限時復帰復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下動作モード電源オフディレー許容電圧変動定格電圧の85%~110%機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)制御出力種類リレー1c動作/復帰方式瞬時動作/限時復帰
ソリッドステート・タイマ H3Y-B
omron(オムロン)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から69日以内出荷シーケンス制御用超小型タイマ プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。 さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 +-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。仕様時間レンジ固定種別モノファンクションタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)端子の種類プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV復帰電圧電源電圧の10%以上動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回瞬時接点なし端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードパワーオンディレー色(本体)黒機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)動作/復帰方式限時動作/自己復帰
サーモスタット
多摩興業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
電源オフディレータイマ H3DT-H Lシリーズ
omron(オムロン)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 10.0秒~120秒の間で2種類の時間レンジが選択可能。質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)定格絶縁電圧(V)AC250保存温度(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)制御出力接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷 接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI)EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS)EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間)温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)復帰方式限時復帰復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下動作モード電源オフディレー許容電圧変動定格電圧の85%~110%機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)制御出力種類リレー1c動作/復帰方式瞬時動作/限時復帰
ちりめんキット 花しごと3
ちりめん工房¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷用意するもの・・・ピンセット、手芸用はさみ、手芸用ボンド、つまようじ(ボンド塗布に使用)まち針キット内容一越ちりめん(カット済み)土台用(60mm角):茶ねず×1枚花びら用(20mm角):茶ねず×32枚花びら用(12mm角):乳白×32枚スチロール半球(Φ30mm):緑色×1個パールビーズ(Φ4mm)×1個コサージュクリップ(KE250-AG)×1個寸法(高さH×幅W)(cm)5×5所要時間約120分
シユラウド
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷図解NoGS28DX エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品 シユラウド_No.1、GS28MX エンジン(FG150)デンソウヒン、スタータ部品 シユラウド_No.1、MS330CNA-F エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品_No.1、JH301F エンジン デンソウヒン、スタータ部品_No.1、MS330CS-Fクミタテ エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品_No.1、JH205F エンジン デンソウヒン、スタータ部品_No.1、GS205EKA エンジン デンソウヒン、スタータ部品 シユラウド_No.1、GS28MX-1 エンジン(FG150)デンソウヒン、スタータ部品 シユラウド_No.1、JH250F エンジン デンソウヒン、スタータ部品_No.1、MSW1108-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.21、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)デンソウヒン、スタータ部品 シユラウド_No.1
リール リコイルスタータ
BIGM(丸山製作所)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷図解NoGS28DX エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品 リール リコイルスタータ_No.27、JH301F エンジン デンソウヒン、スタータ部品_No.27、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)デンソウヒン、スタータ部品 リール リコイルスタータ_No.27、JH250F エンジン デンソウヒン、スタータ部品_No.27、GS28MX-1 エンジン(FG150)デンソウヒン、スタータ部品 リール リコイルスタータ_No.27、MS330CS-Fクミタテ エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品_No.27、GS205EKA エンジン デンソウヒン、スタータ部品 リール リコイルスタータ_No.27、JH205F エンジン デンソウヒン、スタータ部品_No.27、MS330CNA-F エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品_No.27、GS28MX エンジン(FG150)デンソウヒン、スタータ部品 リール リコイルスタータ_No.27
スリーブ
BIGM(丸山製作所)¥169税込¥1861個8日以内出荷図解NoMS330CS-Fクミタテ エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.5、GS28DX エンジン コントロール装置、キャブレタ部品 スリーブ_No.5、MS330CNA-F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.5、GS205EKA エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品 スリーブ_No.5、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)コントロール装置、キャブレタ部品 スリーブ_No.5、GS28MX-1 エンジン(FG150)コントロールソウチ、キャブレタ部品 スリーブ_No.5、JH250F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.5、GS28MX エンジン(FG150)コントロール装置、キャブレタ部品 スリーブ_No.5、JH301F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.5、JH205F エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品_No.5、GS28EK エンジン コントロール装置、キャブレタ部品 スリーブ_No.5、MSW1108-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.29
シリンダヘッド
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷図解NoJH205F エンジン クランクケース、ピストル、バルブ部品_No.2、MS330CNA-F エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ エンジン シリンダ、クランクシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.2、GS28DX エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、バルブ、カムシャフト部品 シリンダヘッド_No.2、JH301F エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.2、GS28EK エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品 シリンダヘッド_No.2、GS28MX エンジン(FG150)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 シリンダヘッド_No.2、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 シリンダヘッド_No.2、JH250F エンジン クランクケース、ピストン、バルブ部品_No.2、GS28MX-1 エンジン(FG150)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 シリンダヘッド_No.2、GS205EKA エンジン クランクケース、ピストン、バルブ部品 シリンダヘッド_No.2、GS28EK エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、バルブ、カムシャフト部品 シリンダヘッド_No.2、MSW1108-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.1
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741個8日以内出荷図解NoMP5000Eエアクリーナ,キャブレタ部品スプリング_No.12、MSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.21、JH205F エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品_No.53、GS28DX エンジン コントロール装置、キャブレタ部品 スプリング_No.53、MS330CNA-F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.53、JH301F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.53、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)コントロール装置、キャブレタ部品 スプリング_No.53、GS28MX-1 エンジン(FG150)コントロールソウチ、キャブレタ部品 スプリング_No.53、JH250F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.53、MS330CS-Fクミタテ エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.53、MP8000E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 スプリング_No.12、GS28EK エンジン コントロール装置、キャブレタ部品 スプリング_No.53、GS205EKA エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品 スプリング_No.53、GS28MX エンジン(FG150)コントロール装置、キャブレタ部品 スプリング_No.53、MP2520E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 スプリング_No.14、MP2500E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 スプリング_No.14

















![検油棒付オイルキャップ KRM-AG型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)