カテゴリ
- 農業機械(41)
- 自動車純正部品(31)
- 制御機器(14)
- メカニカル部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 機構部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 自動車補修部品(5)
- 科学研究・開発用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(41)
- スバル(13)
- ニッセイ(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ニッサン(8)
- SCHMALZ(シュマルツ)(8)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- エスコ(4)
- SIEMENS(4)
- omron(オムロン)(3)
- 日本ワグナー(3)
- NOK(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- アズワン(2)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 東洋技研(2)
- トヨタ(2)
- 旭製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1ag30」の検索結果

Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥299税込¥3291袋(10個)当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥68~税込¥75~1個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥309税込¥3401袋(10個)当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 1AG
NOK¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)線径(Φmm)5.7±0.13種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305![1370x0.3mmx 5m[PVC製]フィルム(クリア/制電/防炎 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73887337-211117-02.jpg)
1370x0.3mmx 5m[PVC製]フィルム(クリア/制電/防炎
エスコ¥8,890税込¥9,7791本当日出荷仕様防炎、静電、UVカット材質軟質塩化ビニール形状ビニールカーテン幅(mm)1370厚さ(mm)0.3色透明長さ(m)5![1370x0.5mmx 5m[PVC製]フィルム(クリア/制電/防炎 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73887346-211117-02.jpg)
1370x0.5mmx 5m[PVC製]フィルム(クリア/制電/防炎
エスコ¥13,400税込¥14,7401本当日出荷仕様防炎、静電、UVカット材質軟質塩化ビニール形状ビニールカーテン幅(mm)1370厚さ(mm)0.5色透明長さ(m)5![[PVC製]フィルム クリア/制電/防炎 EA911AGシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26074075-230518-02.jpg)
[PVC製]フィルム クリア/制電/防炎 EA911AGシリーズ
エスコ¥6,160税込¥6,7761本翌日出荷材質軟質塩化ビニール形状ロールタイプ幅(mm)1370厚さ(mm)0.2色透明長さ(m)5呼び寸法(縦×横)(m)1.37×5特性制電/防炎
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン)
ノーブランド(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-3839アズワン品番65-7822-37
コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-2372アズワン品番65-7835-37
コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-5203アズワン品番65-7833-69











![1370x0.3mmx 5m[PVC製]フィルム(クリア/制電/防炎 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73887337-211117-02.jpg)
![1370x0.5mmx 5m[PVC製]フィルム(クリア/制電/防炎 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73887346-211117-02.jpg)
![[PVC製]フィルム クリア/制電/防炎 EA911AGシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26074075-230518-02.jpg)