カテゴリ

  • 農業機械(41)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 機構部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ag30」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工

    Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)

    森清化工(15件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCO

    Oリング ニトリルゴム G番(固定用)

    TRUSCO
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 1A-G 大阪魂

    Oリング 1A-G

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング 1AG NOK

    Oリング 1AG

    NOK
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)線径(Φmm)5.7±0.13種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • 縫い付マグネット 日本紐釦貿易

    縫い付マグネット

    日本紐釦貿易
    5,998税込6,598
    1袋(30個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ぬい付けですので、簡単に後付けできます。
    厚さ(mm)5直径(Φmm)10
  • 【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン) ノーブランド

    【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
  • ライトブロック&ホルダ 1NO 6→24V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENS

    ライトブロック&ホルダ 1NO 6→24V ac/dc ねじターミナル Siemens

    SIEMENS
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    5,188税込5,707
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 真空パッド SPB1 SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SPB1

    SCHMALZ(シュマルツ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
    材質エラストドゥールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源オフディレータイマ H3DT-H Sシリーズ omron(オムロン)

    電源オフディレータイマ H3DT-H Sシリーズ

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 0.1秒~12秒の間で2種類の時間レンジが選択可能。
    質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)定格絶縁電圧(V)AC250保存温度(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)制御出力接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷 接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI)EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS)EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間)温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)復帰方式限時復帰復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下動作モード電源オフディレー許容電圧変動定格電圧の85%~110%機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)制御出力種類リレー1c動作/復帰方式瞬時動作/限時復帰
  • 真空パッド SFB1 SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SFB1

    SCHMALZ(シュマルツ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    自動車用コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    319税込351
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    025コンタクト 基板対ケーブル/ ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
  • 電源オフディレータイマ H3DT-H Lシリーズ omron(オムロン)

    電源オフディレータイマ H3DT-H Lシリーズ

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 10.0秒~120秒の間で2種類の時間レンジが選択可能。
    質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)定格絶縁電圧(V)AC250保存温度(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)制御出力接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷 接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI)EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS)EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間)温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)復帰方式限時復帰復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下動作モード電源オフディレー許容電圧変動定格電圧の85%~110%機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)制御出力種類リレー1c動作/復帰方式瞬時動作/限時復帰
  • 真空パッド SFF SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SFF

    SCHMALZ(シュマルツ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブシャフトブーツー69D01 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツー69D01

    丸一ゴム工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番44118-63JA0・44118-61GE0・28496-FE010・28423-FE010・P100-25-530A・44118-69D01・44118-54G10・44118-63B90・28496-AG031・28496-AG030メーカーSUZUKI、MAZDA、SUBARU
  • 包装機械・紙用真空パッド SGPN SCHMALZ(シュマルツ)

    包装機械・紙用真空パッド SGPN

    SCHMALZ(シュマルツ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
    ニップル
  • NH1L-2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • 真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SGON

    SCHMALZ(シュマルツ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ちりめんキット 花しごと3 ちりめん工房

    ちりめんキット 花しごと3

    ちりめん工房
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    用意するもの・・・ピンセット、手芸用はさみ、手芸用ボンド、つまようじ(ボンド塗布に使用)まち針
    キット内容一越ちりめん(カット済み)土台用(60mm角):茶ねず×1枚花びら用(20mm角):茶ねず×32枚花びら用(12mm角):乳白×32枚スチロール半球(Φ30mm):緑色×1個パールビーズ(Φ4mm)×1個コサージュクリップ(KE250-AG)×1個寸法(高さH×幅W)(cm)5×5所要時間約120分
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    8,398税込9,238
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28)

    ニッセイ
    55,980税込61,578
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式脚取付枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付部品 SVS SCHMALZ(シュマルツ)

    取付部品 SVS

    SCHMALZ(シュマルツ)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    プレートを挟み込んで真空パッドを取付可能な隔壁ジョイント
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ32) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ32)

    ニッセイ
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式脚取付枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ22) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ22)

    ニッセイ
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式脚取付枠番22種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ28) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ28)

    ニッセイ
    61,980税込68,178
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式小フランジ取付枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ32) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ32)

    ニッセイ
    76,980税込84,678
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式小フランジ取付枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ18) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ18)

    ニッセイ
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式小フランジ取付枠番18種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ18) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ18)

    ニッセイ
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式脚取付枠番18種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ22) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ22)

    ニッセイ
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式小フランジ取付枠番22種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • プライミングポンプ BIGM(丸山製作所)

    プライミングポンプ

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMDJ6000GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.53、MDJ6001G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.44、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.46、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.48、MDJ8001G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.53、GKD6001キャブレタ,マフラ部品プライミングポンプ_No.44、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.56、MDJ6001GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.53、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.46、GD6000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 プライミングポンプ_No.44、MDJ8000G-30-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.53、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.48、BL8500SP(コクナイ) エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.53、GKD6000TK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品プライミングポンプ_No.46、MDJ6500G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.53、GKD6000TK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品プライミングポンプ_No.48、MDJ6001G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.44
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    79税込87
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMDJ8000G-30-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.37、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.39、MDJ6001G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.37、BL8500SP(コクナイ) エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.37、MDJ6000GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.43、GKD6000TK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品Oリング_No.39、MDJ6001G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.37、MDJ8001G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.37、GKD6001キャブレタ,マフラ部品Oリング_No.37、MDJ6500G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.37、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.39、MDJ6001GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.43、GD6000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 Oリング_No.37
  • VSP-A※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKD

    VSP-A※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット

    CKD
    5,488税込6,037
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
  • Aブロツク WP2520 BIGM(丸山製作所)

    Aブロツク WP2520

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    備考49~56フクム規格WP2520部品名称Aブロツク WP2520図解NoSSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.48、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.40、MK30-3 本体部品_No.45、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.39、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.39、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.45、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.40、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.39、SD90-6 本体部品_No.45、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.42、MS903 -A 本体部品_No.45、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.40
  • シリンダボルト BIGM(丸山製作所)

    シリンダボルト

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    規格M12X135B=19部品名称シリンダボルト図解NoCSD-600NR 動力噴霧機部品_No.39、CGA-6 動力噴霧機部品_No.39、SD90-6 本体部品_No.44、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.44、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.39、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.40、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.47、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.39、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.39、MS903 -A 本体部品_No.44、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.39、MK30-3 本体部品_No.44、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.38、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.38、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.38