カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • メカニカル部品(52)
  • 農業機械(26)
  • 制御機器(20)
  • 建築金物(9)
  • 作業工具(9)
  • 機構部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 測定用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ap10」の検索結果

関連キーワード
273件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEY COMP,BLANK   35121K1AP10 ホンダ

    KEY COMP,BLANK 35121K1AP10

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • (58640)Oリング(1AP10A いすゞ自動車

    (58640)Oリング(1AP10A

    いすゞ自動車
    ¥88税込¥97
    1個
    5日以内出荷
  • Oリング 1AP10 BIGM(丸山製作所)

    Oリング 1AP10

    BIGM(丸山製作所)
    ¥210税込¥231
    1個
    8日以内出荷
    備考P10部品名称Oリング 1AP10図解NoMRS75-501 トランスミッション(2)部品_No.1、MFH-G350(W) ミッション分解1部品_No.42、MFH-G350-1 ミッション分解1部品_No.42、MFH-G350 ミッション分解1部品_No.42、MFH-G350-1(W) ミッション分解1部品_No.42、MHL352 ミッション分解1部品_No.42、MRS75-503 トランスミッション(2)部品_No.1
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥32~税込¥35~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個ほか
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • 1.0mmx 10m ピアノ線 エスコ

    1.0mmx 10m ピアノ線

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥740税込¥814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AP-1.0長さ(m)10線径(Φmm)1
  • 0.4mmx100m ピアノ線 エスコ

    0.4mmx100m ピアノ線

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AP-104長さ(m)100線径(Φmm)0.4
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(51個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 0.5mmx100m ピアノ線 エスコ

    0.5mmx100m ピアノ線

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AP-105長さ(m)100線径(Φmm)0.5
  • 0.3mmx100m ピアノ線 エスコ

    0.3mmx100m ピアノ線

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AP-103長さ(m)100線径(Φmm)0.3
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥24~税込¥26~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 0.2mmx100m ピアノ線 エスコ

    0.2mmx100m ピアノ線

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1巻
    当日出荷
    材質高炭素鋼線径(Φmm)0.2
  • 0.7mmx100m ピアノ線 エスコ

    0.7mmx100m ピアノ線

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1巻
    当日出荷
    材質高炭素鋼線径(Φmm)0.7
  • 0.8mmx100m ピアノ線 エスコ

    0.8mmx100m ピアノ線

    エスコ
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AP-108長さ(m)100線径(Φmm)0.8
  • ロングマルチドリル(六角軸) エスコ

    ロングマルチドリル(六角軸)

    エスコ
    ¥1,620税込¥1,782
    1本
    翌日出荷
    高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
  • 0.6mmx100m ピアノ線 エスコ

    0.6mmx100m ピアノ線

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951AP-106長さ(m)100線径(Φmm)0.6
  • 920mmx10m PVC発泡シート(緑) エスコ

    920mmx10m PVC発泡シート(緑)

    エスコ
    ¥17,200税込¥18,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AP-10G形状ビニールカーテン
  • 0.9mmx100m ピアノ線 エスコ

    0.9mmx100m ピアノ線

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1巻
    翌日出荷
    材質高炭素鋼線径(Φmm)0.9
  • 920mmx10m PVC発泡シート(白) エスコ

    920mmx10m PVC発泡シート(白)

    エスコ
    ¥17,200税込¥18,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AP-10A形状ビニールカーテン
  • 920mmx10m PVC発泡シート(黒) エスコ

    920mmx10m PVC発泡シート(黒)

    エスコ
    ¥17,200税込¥18,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AP-10B形状ビニールカーテン
  • 波動スイッチ ON-OFF タブ端子 GB[制御機器]

    波動スイッチ ON-OFF タブ端子

    GB[制御機器]
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    1回路のON-OFFの波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。
    定格AC250V-6A端子形状タブ表示操作部/○-|表示最大寸法(mm)21×15操作部形状長方形操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF取付穴径(mm)19×12パッケージWAVE-9実装タイプパネルスナップイン
  • バッグ エーワン[不織布]

    バッグ

    エーワン[不織布]
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10袋×10枚)
    4日以内出荷
    不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
    用途カタログや書類の持ち運びに。材質ポリプロピレン
  • R/MT MISSION MAZDA(マツダ)

    R/MT MISSION

    MAZDA(マツダ)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    3日以内出荷
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)3.7モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)3.7モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • グラフイツク 17 1WD-F83AP-10 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 17 1WD-F83AP-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • AP-MNT-MP10-B1 Campus AP mount bracket kit (10-pack) type B1: suspended ceiling rail、flat 15/16 thick HP(日本ヒューレット・パッカード)

    AP-MNT-MP10-B1 Campus AP mount bracket kit (10-pack) type B1: suspended ceiling rail、flat 15/16 thick

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    8日以内出荷
  • (1次元) CCDタッチスキャナ FFTA10AP USB接続 日栄インテック

    (1次元) CCDタッチスキャナ FFTA10AP USB接続

    日栄インテック
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    翌日出荷
    付属品ご利用の手引き仕様●PCS値:0.25●ケーブル長:ストレートケーブル:2.2m●バーコードタイプ:有線●本体サイズ(D):80mm●本体サイズ(H):52mm●本体サイズ(W):170mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:CCDリニアイメージセンサ●読取可能コード(一次元):JAN/EAN/UPC、定期刊行物コード(新雑誌コード)、CODE39(フルASCII含む)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、MATRIX 2 of 5、CODE128、GS1-128、CODABAR/NW-7、CODE93、CODE11、MSI/Plessey、Telepen、Pharmacode、GS1-DataBar(RSS)●読取可能コード(二次元):なし●読取角度:ピッチ±65° スキュー±65°●読取距離:接触~最大381mm(コード39 ナローバー:0.508mm)●読取速度:300スキャン/秒●電気用品安全法(備考):対商品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:公衆回線に接続しないため備考USB仮想COMで使用する場合は、メーカーHPからDriverをダウンロードしてください。電源PCのコネクタより供給本体質量(g)199対応OSWindows 10/11コネクタ形状USB(Aタイプ) オス対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種分解能0.1mm(CODE39 PCS0.9 接触読取時)光源赤色LED(625nm)インターフェースUSB(HID/仮想COM)
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1袋(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量3.7kW 住友重機械工業

    ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量3.7kW

    住友重機械工業
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    取付方式中空軸電源三相取付け方法中空軸(ホローシャフト)モーター容量(kW)3.7軸方向軸出し無(中空軸)モータ容量記号5変速機タイプハイポニック
  • ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量2.2kW 住友重機械工業

    ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量2.2kW

    住友重機械工業
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    取付方式中空軸電源三相取付け方法中空軸(ホローシャフト)モーター容量(kW)2.2軸方向軸出し無(中空軸)モータ容量記号3変速機タイプハイポニック
  • HPE Aruba Networking AP-POE-BT10 1-port 10G 60W Midspan 802.3bt PoE Injector HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking AP-POE-BT10 1-port 10G 60W Midspan 802.3bt PoE Injector

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    翌日出荷
  • DINレール取付用端子アクセサリ カバー AP-NLSシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ カバー AP-NLSシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact AP-NLS 透明カバープロファイル(中性バスバー用)は、長さが 300 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:AP-NLS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-3779アズワン品番65-7752-81
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    34日以内出荷から76日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー AP RSCシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー AP RSCシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥38,980税込¥42,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。IEC60947-7-1、DIN EN50155 (VDE 0115-200):2008-03、DIN EN45545-2。IEC、UL、cUL。RSCねじ接続端子台。Phoenix ContactのRSCねじ端子台は、リングタイプ及びフォークタイプのケーブルラグ付きの導体を接続するのに適しています。標準のDINレール取り付け用のユニバーサルスナップ式脚を備えています。 スイッチボックスなどへの直接取り付け用に便利なエクスポート機能により、フランジ端子台を用意していて、これは嵌入ピンを使用して端子台に連結できます。特長と利点。フランジ端子台の簡単なグループ化 制御ボックスに直接取り付け可能なフランジ端子台 標準DINレールへの取り付け UL94 V0難燃性等級 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:AP RSC●コード番号:871-7719アズワン品番65-7589-67
  • Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0 エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0

    エレコム(10件のレビュー)
    ¥2,409税込¥2,650
    1個
    当日出荷
    5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。付属品かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック質量(g)約2備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応チャンネル数5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト方式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×8消費電流(mA)最大176インターフェースUSB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。動作環境0~40℃/20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格VCCI ClassB、TELECセキュリティWPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)転送速度(Mbps)最大433※理論値伝送方法IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM周波数(GHz)5.2帯 : 5.15~5.25、5.3帯 : 5.25~5.35、5.6帯 : 5.47~5.725アクセス方式インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。無線LANIEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)