「1ap-15」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    539税込593
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    279税込307
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 1.5mmx 10m ピアノ線 エスコ

    1.5mmx 10m ピアノ線

    エスコ(1件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AP-1.5長さ(m)10線径(Φmm)1.5
  • ねじ切り工具PSCシャンク 三菱マテリアル

    ねじ切り工具PSCシャンク

    三菱マテリアル
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    一般機械・パイプ結合用・機械作動用・高空中産業・ガス管など、さまざまなねじ規格に対応します。
    用途内径用全長ミディアムタイプシート無し勝手右勝手リード角(°)1.5クーラント吐出タイプ:すくい面
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • 帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ アズピュア(アズワン)

    帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    1,598税込1,758
    1袋(100枚)
    当日出荷
    静電気対策を施したPE(ポリエチレン)を使用しています。静電気対策が必要な物の保管・輸送などで使用可能です。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.06ピンク表面抵抗値(Ω)<1.0×10^11Ω
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P15-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P15-N

    NOK
    26税込29
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP15N部品番号NOK:CO00014-AJIS呼び旧JIS:P15太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)14.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下