カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • 機構部品(6)
  • 制御機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ap-20」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    589税込648
    1袋(10個)
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(23個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    21税込23
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    399税込439
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • ASSMANN WSW ピンヘッダ APシリーズ 20極 2.54mm 1列 ストレート ASSMANN WSW

    ASSMANN WSW ピンヘッダ APシリーズ 20極 2.54mm 1列 ストレート

    ASSMANN WSW
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチピッチ(mm)2.54シリーズAP端子種別はんだ定格電流(A)3行数1コンタクト数20RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)【対応】7.9テールピン長さ(mm)3ボディ向きストレートコンタクトめっき
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状-回路-
  • 部品 カッタ CM6 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 カッタ CM6

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • CKIT-OD-CON-AD Outdoor AP Metric to Standard M20 to 1/2 inch NPT 5-pk Thread Adapter HP(日本ヒューレット・パッカード)

    CKIT-OD-CON-AD Outdoor AP Metric to Standard M20 to 1/2 inch NPT 5-pk Thread Adapter

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ 鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様カム指定記号:無指定適合-適合機種-形状-文字内容-品名鍵付セレクタスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止ランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形(ディスクタンブラー)回路-標準鍵(231)耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 潤工社

    軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1

    潤工社
    4,905税込5,396
    1巻
    当日出荷
    2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
    用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用材質軟質ナイロンーフッ素ポリマー乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ NACHI(不二越)

    チェックバルブ

    NACHI(不二越)
    13,580税込14,938
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【CASIO カシオ】。★キーボード。WK-110。WK-200。WK-500。WK-210。WK-220。WK-245。WK-3800。WK-6500。WK-6600。CTK-800。CTK-810。CTK-2000。CTK-2200。CTK-3500。CTK-4000。CTK-5000。CTK-4200。CTK-4400。CTK-7000。CTK-7500。CTK-7200。CTK-6000。CTK-6500。CTK-6200。CTK-6250。★Casiotone 光ナビゲーションキーボード。LK-515。LK-41。LK-105。LK-107。LK-108。LK-111。LK-113。LK-114。LK-115。LK-116。LK-118。LK-121。LK-122。LK-123。LK-180TV。LK-201TV。LK-202TV。LK-203TV。LK-205。LK-207。LK-208。LK-211。LK-215。LK-218。LK-221。LK-222。LK-223。LK-228。LK-280CDTV。LK-301BB。LK-511。LK-512。LK-516。CT-X。CT-X3000。CT-X5000。CT-X700。CDP。CDP-S100BK。CDP-S110BK。CDP-S110WE。CDP-S150。★CELVIANO Grand Hybrid。GP-300BK。GP-300WE。GP-310BK。GP-310WE。GP-500BP。GP-510BP。GP-1000。★シンセサイザー。XW-G1。XW-P1。★Privia。PX-3。PX-3BK。PX-3SBK。PX-5S。PX-7WE。PX-1200。PX-130BK。PX-130WE。PX-135WE。PX-135BK。PX-150。PX-1500GP。PX-160。PX-200。PX-320。PX-330BK。PX-350M。PX-360M。PX-400R。PX-410R。PX-560M。PX-730BK。PX-730CY。PX-735BK。PX-735WE。PX-735BN。PX-750BK。PX-750WE。PX-750BN。PX-760。PX-770BK。PX-770BN。PX-770WE。PX-800。PX-830BP。PX-850BK。PX-850WE。PX-860。PX-870BK。PX-870BN。PX-A100RD。PX-A100BE。PX-A800BN。PX-S1000BK。PX-S1000RD。PX-S1000WE。PX-S1100BK。PX-S1100RD。PX-S1100WE。PX-S3000BK。PX-S3100BK。PX-S6000。PX-S6000BK。PX-S7000。PX-S7000BK。PX-S7000HM。PX-S7000WE。★デジタルピアノ。PL-40R。★CELVIANO。AP-6BP。AP-80R。AP-220BN。AP-250BN。AP-260。AP-270BN。AP-270WE。AP-420BK。AP-420BN。AP-450BK。AP-450BN。AP-450WE。AP-460。AP-470BK。AP-470BN。AP-470WE。AP-620BK。AP-650MBK。AP-700。AP-710BK。★ラベルライター。KL-E20。★デジタル ダンスミュージック ギア。XW-DJ1。XW-PD1。★プロジェクター。XJ-F100W。XJ-F10X。XJ-F200WN。XJ-F210WN。XJ-H1650。XJ-H1750。XJ-ST145。XJ-ST155。XJ-UT310WN。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • Oリング(1AP) ヤンマー

    Oリング(1AP)

    ヤンマー
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 洗濯機用横水栓(緊急止水) TOTO

    洗濯機用横水栓(緊急止水)

    TOTO
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • ツイストシリンダ コガネイ

    ツイストシリンダ

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。
    作動方式複動形
  • スイベルジョイント AP 昭和技研工業

    スイベルジョイント AP

    昭和技研工業
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類Rc
  • 空冷TIGトーチ用延長ケーブル エクセル貿易

    空冷TIGトーチ用延長ケーブル

    エクセル貿易
    75,980税込83,578
    1式
    6日以内出荷
    空冷TIGトーチ用の延長ケーブルです。ワンタッチ式です。結束済みですぐに伸ばして使えます。
  • TLジョイント AP おすアダプター 標準品 リケン

    TLジョイント AP おすアダプター 標準品

    リケン
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
    材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状おすアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-498最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80最大流速(m/s)3.5
  • TLジョイント AP おすアダプター 蒸気還水用 リケン

    TLジョイント AP おすアダプター 蒸気還水用

    リケン
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
    材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状おすアダプター最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~130最大流速(m/s)3.5
  • アイドルスプリング BIGM(丸山製作所)

    アイドルスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    759税込835
    1個
    8日以内出荷
    部品名称アイドルスプリング図解NoMCZ353AV(14)-AP キャブレタ部品_No.20、MCZ425-1(18) キャブレタ部品_No.19、MCZ353AV(14) キャブレタ部品_No.20、MCZ375(16) キャブレタ部品_No.19、MCZ353AV(16)-AP キャブレタ部品_No.20、MCZ255T(10) キャブレタ部品_No.22、MCZ375-1(16) キャブレタ部品_No.19、MCZ353AV(16) キャブレタ部品_No.20、MCZ325(14) キャブレタ部品_No.20、MCZ300AV(12) キャブレタ部品_No.219、MCZ330AV(16) キャブレタ部品_No.19、MCZ310AV(12) キャブレタ部品_No.219、MCZ355(16) キャブレタ部品_No.20、MCZ330AV(14) キャブレタ部品_No.19、MCZ325(12) キャブレタ部品_No.20、MCZ310AV(14) キャブレタ部品_No.219、MCZ300AVT(10) キャブレタ部品_No.219、MCZ300AV(10) キャブレタ部品_No.219、MCZ425(18) キャブレタ部品_No.19、MCZ355(14) キャブレタ部品_No.20、MCZ254T キャブレタ部品_No.22
  • スロットルレバー BIGM(丸山製作所)

    スロットルレバー

    BIGM(丸山製作所)
    759税込835
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スロツトルレバー図解NoMCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.7、MCZ425(18) ハンドルマワリ部品_No.7、MCZ355(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.17、MCZ353AV(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.20、MCZ353AV(14)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.20、MCZ355(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.17、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.7、MCZ375(16) ハンドル部品_No.7、MCZ353AV(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.20、MCZ353AV(16)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.20、MCZ425-1(18) ハンドル回り部品_No.11、MCZ375-1(16) ハンドル回り部品_No.11
  • スプリング BIGM(丸山製作所)

    スプリング

    BIGM(丸山製作所)
    359税込395
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スプリング図解NoMCZ425-1(18) チェンカバー部品_No.20、MCZ355(14) チェンカバー部品_No.12、MCZ355(16) チェンカバー部品_No.12、MCZ353AV(16)-AP チェンカバー部品_No.12、MCZ425(18) チェンカバー部品_No.20、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.50、MCZ375(16) チェンカバー部品_No.20、MCZ353AV(16) チェンカバー部品_No.12、MCZ325(12) ガイドバートリツケブ部品_No.16、MCZ375-1(16) チェンカバー部品_No.20、MCZ353AV(14)-AP チェンカバー部品_No.12、MCZ353AV(14) チェンカバー部品_No.12、MCZ325(14) ガイドバートリツケブ部品_No.16、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.50
  • トラスネジ1シキ BIGM(丸山製作所)

    トラスネジ1シキ

    BIGM(丸山製作所)
    359税込395
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格46、47フクム図解NoMH10P-R ラウンドスプレー部品_No.20、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.20、GH15P 人力噴霧機部品 トラスネジ1シキ_No.45、MH10AP 本体部品_No.12、MH15P-2 本体部品_No.45、セオイ15Aガタ 本体部品_No.15、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.20、背負い10A型部品_No.11、MH15AP 本体部品_No.12、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.20、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.45
  • ガイド BIGM(丸山製作所)

    ガイド

    BIGM(丸山製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    備考OP ブレーキスプリング脱着部品名称ガイド図解NoMCZ353AV(16)-AP ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.20、MCZ375-1(16) ソーチェン、ガイドバー、工具部品_No.18、MCZ325(12) ガイドバー、ソーチェン、付属品、ベツバイヒン部品_No.11、MCZ330AV(14) ツールセット部品_No.21、MCZ330AV(16) ツールセット部品_No.21、MCZ353AV(16) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.20、MCZ353AV(14) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.20、MCZ353AV(14)-AP ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.20、MCZ425(18) ガイドバー、ソーチェン、コウグ、ベツバイヒン部品_No.20、MCZ325(14) ガイドバー、ソーチェン、付属品、ベツバイヒン部品_No.11、MCZ355(14) ガイドバー、ソーチェン、付属品、別売品部品_No.15、MCZ355(16) ガイドバー、ソーチェン、付属品、別売品部品_No.15、MCZ375(16) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.19、MCZ425-1(18) ソーチェン、ガイドバー、工具部品_No.19
  • ローラ BIGM(丸山製作所)

    ローラ

    BIGM(丸山製作所)
    129税込142
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ローラ図解NoMCZ353AV(16) チェンカバー部品_No.18、MCZ353AV(16)-AP チェンカバー部品_No.18、MCZ425-1(18) チェンカバー部品_No.22、MCZ353AV(14)-AP チェンカバー部品_No.18、MCZ325(12) ガイドバートリツケブ部品_No.20、MCZ425(18) チェンカバー部品_No.22、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.52、MCZ355(16) チェンカバー部品_No.18、MCZ355(14) チェンカバー部品_No.18、MCZ353AV(14) チェンカバー部品_No.18、MCZ325(14) ガイドバートリツケブ部品_No.20、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.52、MCZ375(16) チェンカバー部品_No.22、MCZ375-1(16) チェンカバー部品_No.22
  • マツダ アテンザ/セダン/スポーツワゴン用カーAVインストレーションセットオーディオレス車用 カナテクス

    マツダ アテンザ/セダン/スポーツワゴン用カーAVインストレーションセットオーディオレス車用

    カナテクス
    4,875税込5,363
    1個
    9日以内出荷
    オーディオレス車/異形オーディオ付車に市販カーAVを取付けするインストレーションセットです。
    主な適合車輌型式(マツダ)アテンザセダン/アテンザスポーツ/アテンザスポーツワゴン[H22/1~H24/11](GH5AP,GH5AS,GH5AW,GH5FP,GH5FS,GH5FW,GHEFP,GHEFW)、[H20/1~H22/1](GH5AP,GH5AS,GH5AW,,GH5FP,GH5FS,GH5FW,,GHEFP,GHEFS,GHEFW)構成部品ブラケット(L)(R)、コネクター(24P)、その他適合メーカーマツダ
  • マツダ車純正サウンドアップ用コード(24P) カナテクス

    マツダ車純正サウンドアップ用コード(24P)

    カナテクス
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
    主な適合車輌型式(マツダ)CX-3[H27/2~現在](DK5AW,DK5FW,DK8AW,DK8FW,DKEAW,DKEFW)、CX-5[H27/1~H29/2](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEFW)、[H24/2~H27/1](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEAW,KEEFW)、CX-7[H21/9~H23/12](ER3P)、MAZDA2[R1/9~現在](DJ5AS,DJ5FS,DJLAS,DJLFS)、MPV[H18/2~H28/3](LY3P)、[H14/4~H18/2](LW3W,LWFW)、[H13/10~H14/4](LW5W,LWEW)、[H11/6~H13/10](LW5W,LWEW)、RX-7[H12/10~H14/8](FD3S)、RX-8[H20/3~H25/4](SE3P)、[H15/4~H20/3](SE3P)、アクセラ[H25/11~R1/5](BM2AP,BM2FP,BM5AP,BM5FP,BMLFP)、[H21/6~H25/11](BL5FP,BLEAP,BLEFP,BLFFP)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラスポーツ[H25/11~R1/5](BM2FS,BM5AS,BM5FS,BMEFS)、[H21/6~H25/11](BL3FW,BL5FW,BLEAW,BLEFW,BLFFW)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラ[H25/11~R1/5(ハイブリッド)](BYEFP)、アテンザスポーツ[H20/1~H24/11](GH5AS,GH5FS,GHEFS)、[H14/5~H20/1](GG3S,GGES)、アテンザスポーツワゴン[H20/1~H24/11](GH5AW,GH5FW,GHEFW)、[H14/6~H20/1](GY3W,GYEW)、アテンザセダン[H27/1~H28/8](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H24/11~H27/1](GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H20/1~H24/11](GH5AP,GH5FP,GHEFP)、[H14/5~H20/1](GG3P,GGEP)、アテンザワゴン[H27/1~H28/8](GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、[H24/11~H27/1](GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、カペラ[H13/2~H14/8](GF8P,GFEP,GFER)、カペラワゴン[H13/2~H14/8](GW5R,GW8W,GWER,GWEW)、デミオ[H26/9~R1/7](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H26/9~H28/11](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H23/6~H26/9](DE3AS,DE3FS,DE5FS,DEJFS)、[H19/7~H23/6](DE3AS,DE3FS,DE5FS)、[H17/4~H19/7](DY3R,DY3W,DY5R,DY5W)、[H12/9~H14/8](DW3W,DW5W)、トリビュート[H15/12~H17/10](EP3W,EPFW)、[H12/11~H15/12](EPEW,EPFW)、ビアンテ[H25/5~H30/3](CCEAW,CCFFW)、[H20/7~H25/5](CC3FW,CCEAW,CCEFW)、ファミリア[H12/10~H15/10](BJ3P,BJ5P)、ファミリアS-ワゴン[H12/10~H15/10](BJ5W,BJFW)、プレマシー[H22/7~H30/3](CWEAW,CWEFW,CWFFW)、[H21/7~H22/7](CREW)、[H19/9~H21/7](CR3W,CREW)、[H17/2~H19/9](CR3W,CREW)、[H13/7~H17/2](CP8W,CPEW)、ベリーサ[H22/7~H27/10](DC5R,DC5W)、[H16/6~H22/7](DC5R,DC5W)、ボンゴフレンディ[H12/9~H17/11](SG5W,SGE3,SGEW,SGL3,SGL5,SGLR,SGLW)、マツダスピードアテンザ[H17/6~H20/1](GG3P)、マツダスピードアクセラ[H21/6~H25/11](BL3FW)、[H18/6~H21/6](BK3P)、ミレーニア[H12/7~H15/8](TA5P,TAFP)、ロードスター[H30/7~現在](ND5RC,NDERC)、[H27/5~H30/7](ND5RC,NDERC)、[H18/8~H27/5](NCEC)、[H17/8~H18/8](NCEC)、[H12/7~H17/8](NB6C,NB8C)構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)適合メーカーマツダ
  • 継手セットPE管L2継手セット ノーリツ

    継手セットPE管L2継手セット

    ノーリツ
    33,980税込37,378
    1個
    36日以内出荷
    2系統用部材のセット
    セット内容PE管L2継手 ×1、Φ6.5アタッチメント ×2、PE管バンドΦ10 ×5、PE管4Pヘッダ継手Φ10 ×3、サドル用モクネジ ×46、ウォールカバー GKWS-70M ×1、カベ貫通パイプ GKWP-60 ×1、配管ダクト GK-70MS 0.5M ×1、コーナカバー GKC-70M ×1、シャネツ管サドル LSY-14 ×2、配管セット ユカ上梱包ケース ×1、サドルバンド30用 ×20、ウォールコーナ SW-66 ×1、パテ(AP200I) ×1、工事説明書床上搬送部材 ×1メーカー商品コード502941
  • 継手セットPE管L1継手セット ノーリツ

    継手セットPE管L1継手セット

    ノーリツ
    31,980税込35,178
    1個
    36日以内出荷
    1系統用部材のセット
    セット内容PE管L継手 Φ10 ×Φ7 ×2、Φ6.5アタッチメント ×2、PE管バンドΦ10 ×5、PE管4Pヘッダ継手Φ10 ×3、サドル用モクネジ ×46、ウォールカバー GKWS-70M ×1、カベ貫通パイプ GKWP-60 ×1、配管ダクト GK-70MS 0.5M ×1、コーナカバー GKC-70M ×1、シャネツ管サドル LSY-14 ×1、配管セット ユカ上梱包ケース ×1、サドルバンド30用 ×20、ウォールコーナ SW-66 ×1、パテ(AP200I) ×1、工事説明書床上搬送部材 ×1メーカー商品コード502952
  • SLEEVE KIT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    SLEEVE KIT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中