カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 機構部品(6)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「1ap-34」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    669税込736
    1袋(5個)
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    289税込318
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • ロングマルチドリル(六角軸) エスコ

    ロングマルチドリル(六角軸)

    エスコ
    950税込1,045
    1本
    翌日出荷
    高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
  • その他(JISB2~) SMC

    その他(JISB2~)

    SMC
    139税込153
    1個
    9日以内出荷
  • SSQ1000-4 SMC

    SSQ1000-4

    SMC
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(92件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L01) SMC

    KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L01)

    SMC
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    13,000税込14,300
    1本
    翌日出荷
  • KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H01) SMC

    KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H01)

    SMC
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T01) SMC

    KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T01)

    SMC
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P34-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P34-N

    NOK
    65税込72
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP34N部品番号NOK:CO00033-AJIS呼び旧JIS:P34太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)33.7内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング(1AP) ヤンマー

    Oリング(1AP)

    ヤンマー
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数1 安全接点5 シュナイダーエレクトリック

    セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数1 安全接点5

    シュナイダーエレクトリック
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP34AP です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品番号 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 48 ~ 240 V AC/DC です -10 ~ 10% 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A
    仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1475アズワン品番65-8064-59
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    。Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBRシール及び230Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7641アズワン品番65-7981-46
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBRシール及び110Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7794アズワン品番65-8009-98
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレス
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7658アズワン品番65-7988-48
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレス
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7753アズワン品番65-7980-09
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジング、EPDMシールを備え、110Vac動作電圧に対応しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7651アズワン品番65-7981-50
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジングと EPDM シールを使用し、230 V ac 動作電圧に対応しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7696アズワン品番65-8006-74
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジングとEPDMシールを使用し、230Vac動作電圧に対応しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7685アズワン品番65-7979-75
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジング、EPDM シールを備え、110 V ac 動作電圧に対応しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7675アズワン品番65-8013-51
  • スクリユ BIGM(丸山製作所)

    スクリユ

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称スクリユ図解NoMCZ353AV(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ355(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.6、MCZ353AV(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ375-1(16) 電装、スタータ部品_No.34、MCZ330AV(16) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.34、MCZ353AV(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.9、MCZ425-1(18) 電装、スタータ部品_No.34、MCZ353AV(16)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ425-1(18) ハンドル回り部品_No.30、MCZ425(18) エンジンブロック、マフラ部品_No.8、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.73、MCZ353AV(14)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ375(16) 吸気、燃料供給系部品_No.5、MCZ375-1(16) ハンドル回り部品_No.30、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.73、MCZ375-1(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.8、MCZ425-1(18) 吸気、燃料供給系部品_No.5、MCZ353AV(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.9、MCZ355(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.29、MCZ353AV(16)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.9、MCZ355(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.6、MCZ330AV(14) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.34、MCZ375(16) デンソウ、スタータ部品_No.33、MCZ355(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.29、MCZ375-1(16) 吸気、燃料供給系部品_No.5、MCZ375(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.8、MCZ425(18) デンソウ、スタータ部品_No.33、MCZ425-1(18) エンジンブロック、マフラ部品_No.8、MCZ353AV(14)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.9、MCZ425(18) キュウキ、ネンリョウキョウキュウケイ部品_No.5
  • スクリユ バルブ BIGM(丸山製作所)

    スクリユ バルブ

    BIGM(丸山製作所)
    195税込215
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スクリユ バルブ図解NoMCZ353AV(16) キャブレタ部品_No.34、MCZ330AV(14) キャブレタ部品_No.33、MCZ375-1(16) キャブレタ部品_No.15、MCZ355(16) キャブレタ部品_No.16、MCZ425(18) キャブレタ部品_No.15、MCZ353AV(14) キャブレタ部品_No.34、MCZ325(14) キャブレタ部品_No.16、MCZ254T キャブレタ部品_No.18、MCZ255T(10) キャブレタ部品_No.18、MCZ325(12) キャブレタ部品_No.16、MCZ375(16) キャブレタ部品_No.15、MCZ355(14) キャブレタ部品_No.16、MCZ330AV(16) キャブレタ部品_No.33、MCZ425-1(18) キャブレタ部品_No.15、MCZ353AV(14)-AP キャブレタ部品_No.34、MCZ353AV(16)-AP キャブレタ部品_No.34
  • Hニードルスプリング BIGM(丸山製作所)

    Hニードルスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    489税込538
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Hニードルスプリング図解NoMCZ300AV(12) キャブレタ部品_No.225、MCZ255T(10) キャブレタ部品_No.34、MCZ310AV(12) キャブレタ部品_No.225、MCZ300AV(10) キャブレタ部品_No.225、MCZ310AV(14) キャブレタ部品_No.225、MCZ425-1(18) キャブレタ部品_No.25、MCZ375-1(16) キャブレタ部品_No.25、MCZ300AVT(10) キャブレタ部品_No.225、MCZ353AV(14)-AP キャブレタ部品_No.26、MCZ254T キャブレタ部品_No.34、MCZ355(16) キャブレタ部品_No.26、MCZ375(16) キャブレタ部品_No.25、MCZ330AV(16) キャブレタ部品_No.25、MCZ353AV(16) キャブレタ部品_No.26、MCZ325(14) キャブレタ部品_No.26、MCZ425(18) キャブレタ部品_No.25、MCZ330AV(14) キャブレタ部品_No.25、MCZ353AV(16)-AP キャブレタ部品_No.26、MCZ355(14) キャブレタ部品_No.26、MCZ325(12) キャブレタ部品_No.26、MCZ353AV(14) キャブレタ部品_No.26
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L01 SMC

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L01

    SMC
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状エルボユニオンねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/8
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y01 SMC

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y01

    SMC
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF01 SMC

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF01

    SMC
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2K01 SMC

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2K01

    SMC
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VT01 SMC

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VT01

    SMC
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
  • KQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z01) SMC

    KQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z01)

    SMC
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状ブランチユニバーサルエルボ管接続口径1/8シール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/8
  • KQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V01) SMC

    KQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V01)

    SMC
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状ユニバーサルエルボユニオン
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2V01 SMC

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2V01

    SMC
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    9日以内出荷から16日以内出荷
    形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T01 SMC

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T01

    SMC
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VS01 SMC

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VS01

    SMC
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2W01 SMC

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2W01

    SMC
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8