カテゴリ
- 切削工具(20)
- 農業機械(16)
- 制御機器(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 自動車補修部品(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 機構部品(7)
- バッテリー・電装(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク部品(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 潤工社(11)
- Apacer(11)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- イスカル(7)
- 京セラ(6)
- タンガロイ(5)
- ワイドミュラー(5)
- ミヤコ自動車(4)
- ケルヒャー(3)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(3)
- キャニオン(2)
- NOK(2)
- 富士電機(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ハスクバーナ(2)
- KVK(2)
- Vesrah(2)
- ゼノア(2)
- AMPHENOL(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1ap-4」の検索結果

Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥32~税込¥35~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10個)ほか当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング 1AP
NOK¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
W1型 サイドテーブルテーブルワゴン
キャニオン¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。滑らかなフレームで線材をカバーしたデザインです。さびにくく美しい輝きを保つ、経済性優先。広範囲の細菌に抗菌効果を発揮します。厚さ(mm)34(棚)ワイヤー径(Φmm)3.5~6(棚板)表面処理棚板:高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ、ホーミングフレーム柱:#400研磨仕上げ板厚(mm)2.3ストッパーあり(×2)ポール高さ(mm)680材質(棚板)スチール材質(支柱)SUS430(18クロム系)支柱厚さ(mm)1.2支柱25Φ
Schneider Electric カバー GSシリーズ用
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Cover併用可能製品:GS Seriesヒューズスイッチ遮断器GS1シリーズ. NFC / DINヒューズ用のスイッチ遮断器装置です。 ねじ接続 DINレールで組み立て 別売りとして接続製品向けの保護用端子カバーがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
トマトみかんキウイ用VFT1-AP.4H(8百枚)
エフピコチューパ¥23,980税込¥26,3781セット(800枚)3日以内出荷本体フタ一体型ボタン嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。用途青果物容器(トマト、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)142×143×57耐熱温度(℃)60入数800
バッテリ内蔵SIMカメラソーラーパネル付
水鏡¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷付属品充電用USBケーブルA/C(約0.3m)、SIMカード、ステンレスバンド、固定用マウント、ネジセット仕様【画像反転】水平/垂直その他【FDD】B1/B3/B5/B8【TDD】B34/B38/B39/B40/B41寸法(mm)【ソーラーパネル】265×175×18(ブラケット含まず)質量(g)【ソーラーパネル】475+157(ブラケット)備考【PC】Windows/Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード出力(W)7電圧(V)6ケーブル長(m)【USB Type-C】3表示【残電量】LEDインジケータランプ(赤/緑)接続【NVR】未対応対応PIR / プライバシーマスキング、双方向通話、移動追跡(被写体位置や環境により動作しない場合があります)端末ios/Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード ※回線プラン料金がかかりますモード切替【昼夜切替】ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替インターフェース【充電】DC 5V/1A USB Type-C ※アダプター(Type-A)は付属品ではありませんバッテリー充電式リチウムイオン電池(21700×4)使用時間約300日(1日1回3分の録画の場合)充電時間ソーラーパネル使用で満充電まで8~10時間検知範囲120° 10m解像度【メインストリーム】2560×1440【サブストリーム】800×448使用環境【温度】-20~50℃【湿度】95%未満 (結露なきこと)視野角水平 350°/垂直 150°防塵防水性能IP66焦点距離(mm)4警報方式プッシュ通知 / 【スマートアラート】PIR+動体検知による警報USBケーブル(m)【USB Type-A/C】0.3LEDデュアルLED(IRLED×4 白色LED×4)バッテリー容量(mAh)10400光束(Lm)【白色LED】144画素数400万画素首振り左右266° / 上下90°映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)【白色LED】15(環境によって異なる)フレームレート15fps(通信状況により自動調整)画角水平76.2°垂直41.3°対角90°赤外線投光距離20m(環境によって異なる)ダイナミックレンジDWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)音声圧縮方式AAC/G711デジタルノイズリダクション3DNR(3Dデジタルノイズリダクション)イメージセンサー1/3" CMOS センサー雷ガード4000V雷サージ対応microSDカード最大256GB対応(付属品ではありません)
フラットワークテーブルワゴン SUS430
キャニオン¥79,980~税込¥87,978~1台15日以内出荷天板・支柱はSUS430製、ワイヤー棚はスチール製になります。材質(天板・柱)SUS430、(棚板)スチール段数3全高(mm)815材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
ゴールド噴口AP-1 G1/4
麻場(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷片手サイズだから取り回しが楽です。付属品Φ1.5ノズルチップ質量(g)400穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】~65°到達距離(m)【2.0pa/直】11
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,290~税込¥3,619~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
MagSafeマウント 25W対応Ver.&Stubby カップホルダーベースセット(標準アーム) 内径Φ65.3-88.9mm対応 1インチボール RAP-B-299-4-AP-MAG1U
ラムマウント¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAP-B-299-4-AP-MAG1U。Apple純正MagSafeワイヤレス充電器を取り付け可能な専用マウントパーツ。主に車内や室内で対応するiPhoneを充電しながら設置することが可能です。
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から8日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 不等すくい角 ロングリーチラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPLC
京セラ¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から6日以内出荷仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
スーパータイマMS4Sシリーズ
富士電機(5件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から42日以内出荷首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリ-電源 0目盛瞬時動作機能
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ステンレス継手 ニップル(ミリ系列)
潤工社¥969~税込¥1,066~1個当日出荷耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (JetStreamタイプ)
京セラ¥33,980~税込¥37,378~1本6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (ウェルドンシャンク)
京セラ¥17,980~税込¥19,778~1本6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ウェルドンクーラントJetStreamタイプ
チップ TNMGR/L-S
タンガロイ(9件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
ステンレス継手 エルボ(ミリ系列)
潤工社¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
ベンディングパイプ
ケルヒャー¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷業務用掃除機用のベンディングパイプ。 。 入数 (個):1。 パイプ径:(5.031-939.0:ID 35)、(5.031-904.0:ID 40)、(2.889-199.0:ID 35)。 材質:樹脂製。 バージョン:帯電防止(5.031-939.0のみ)。 アクセサリー側の接続:コーン。 吸引ホース接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)。 重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):(5.031-939.0:240 x 70 x 50)、(5.031-904.0:245 x 75 x 55)、(2.889-199.0:295 x 85 x 51)。 。 適合機種。 【5.031-939.0】NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact。 【5.031-904.0】NT 65/2 Tact²、サクションホース、サクションホース 旧ホース径40mm 油濁用4m。 【2.889-199.0】NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 48/1。
M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 256GB R:2100MB/s W:1300MB/s 3D TLC 3年保証
Apacer¥15,980税込¥17,5781個当日出荷PCIe Gen3 x4インターフェイス採用。NVMe 1.3規格準拠。超薄型・軽量M.2インターフェイス。最大2100/1300 MB/秒の読み出し/書き込み速度。
SGS 4枚刃 不等すくい角 ミディアムリーチラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPIC
京セラ¥22,980~税込¥25,278~1本6日以内出荷仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ウェルドン
BS・CS用 低損失75Ω接続ケーブル(4Cケーブル)
マスプロ電工(5件のレビュー)¥3,690~税込¥4,059~1個当日出荷仕様片端に防水F型コネクター付、アンテナプラグ(AP4C):1個付属ケーブル4C(S4CFB)
ステンレス継手 ニップル(インチ系列)
潤工社¥1,198税込¥1,3181個当日出荷耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
SGS 4枚刃 不等すくい角 ロングリーチラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPLC (ウェルドンシャンク)
京セラ¥24,980~税込¥27,478~1本6日以内出荷仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ウェルドン