カテゴリ

  • 清掃用品(19)
  • 機構部品(7)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「1ap-45」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    779税込857
    1袋(5個)
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    359税込395
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング 1AP NOK

    Oリング 1AP

    NOK
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    629税込692
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • コーナーノズル ケルヒャー

    コーナーノズル

    ケルヒャー
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番794-1722適合機種NT 27/1、NT 48/1、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 35/1 Tact TE、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 35/1 Tact H材質プラスチック長さ(mm)195質量(g)32内径(Φmm)35
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エコフィルター ケルヒャー

    エコフィルター

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    細かなホコリやチリもキャッチするエコフィルターは、塵除去率99.9%です。BIA-Cクラス。水洗い不可。
  • サクションホース ベンディングパイプ付 ID 35mm 2.5m ケルヒャー

    サクションホース ベンディングパイプ付 ID 35mm 2.5m

    ケルヒャー
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    標準 2.5m 内径 35mm 。ベンディングパイプ付 ※本体側差込みコネクター付。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続。入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):0.6、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):560 x 460 x 75。適合機種:NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)
  • エコフィルター 強化タイプ ケルヒャー

    エコフィルター 強化タイプ

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナー用のエコフィルターです。強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができ、経済的です。塵除去率は99.9%。
    適合機種KM 70/30 C Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、BR 120/250 R Bp DOSE (販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×57×240入数1
  • ヘパフィルター(NT361ECOH) ケルヒャー

    ヘパフィルター(NT361ECOH)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    本体の排気口に取付けると、排気の渦を低下させ、ゴミの除去効率が高まります。
    仕様NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 35/1 Tact TE、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tactトラスコ品番794-1927適合機種NT25/1、NT35/1、NT45/1、NT55/1種別乾湿両用クリーナーオプションアクセサリー幅(mm)57高さ(mm)240質量(g)400奥行(mm)140
  • ノズルセット 径35mm ケルヒャー

    ノズルセット 径35mm

    ケルヒャー
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    業務用掃除機でご利用いただける、コーナーノズル、ハンドノズル、サクションブラシのセットです。ブラシ内径35mmのケルヒャードライ掃除機、乾湿両用掃除機に接続することが可能です。
    適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×120×40パイプ径(Φmm)35
  • サクシヨンホース 4M (NT) ケルヒャー

    サクシヨンホース 4M (NT)

    ケルヒャー
    8,398税込9,238
    1個
    欠品中
    標準 2.5m 内径 35mm 。ベンディングパイプ付 ※本体側差込みコネクター付。長さ (m):4、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続、入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):0.8、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):430 x 430 x 110。適合機種:NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact
    対応機種NT 27/1・NT 48/1・NT 25/1・NT 35/1 Ap・NT 35/1 Tact 帯電防止・NT 45/1・NT 55/1 Tact・NT 65/2 Tact2・NT 35/1 Tact H※仕様変更後(シリアルNo.100000番台)のNT 65/2 Tact2に旧固定ノズルを使用する際は、アダプター5031-4360が必要です
  • 延長サクションホース 2.5M ケルヒャー

    延長サクションホース 2.5M

    ケルヒャー
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    内径:35mm、長さ:2.5m。延長用ホース。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、バージョン:延長ホース、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、サクションホースへの接続:接続アダプター、入り数:1個、梱包重量 (kg):0.6。適合機種:NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact
    対応機種T 7/1 Plus (S/N 507672以降)・T 9/1 Bp・T 10/1 (S/N 500359以降)・T 12/1 (S/N 500239以降)・NT 27/1・NT 48/1・NT 25/1・NT 35/1 Ap・NT 35/1 Tact 帯電防止・NT 45/1・NT 55/1 Tact・NT 65/2 Tact2・NT 35/1 Tact H※仕様変更後(シリアルNo.100000番台)のNT 65/2 Tact2に旧固定ノズルを使用する際は、アダプター5031-4360が必要です
  • サクションホース(帯電防止) ケルヒャー

    サクションホース(帯電防止)

    ケルヒャー
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    サクションホース(帯電防止)。。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、バージョン:帯電防止、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続。入り数:1個、色:黒、重量 (kg):0.5、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :480 x 470 x 80。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact。
  • サクションホース2.5m ケルヒャー

    サクションホース2.5m

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    帯電防止用 2.5m 内径 35mm。ベンディングパイプ付※本体側差込みコネクター付。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続、入数 (個) :1、色:黒、重量 (kg) :0.6、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :470 x 470 x 90。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact
  • サクションパイプ ステンレス製 ケルヒャー

    サクションパイプ ステンレス製

    ケルヒャー
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のサクションパイプ。長さ505m、パイプ内径35mm。ケルヒャー業務用掃除機用。
    適合機種NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)材質ステンレス製長さ(mm)505質量(kg)0.3シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×37×37パイプサイズID 35入数1
  • サクションパイプ プラスチック製 ケルヒャー

    サクションパイプ プラスチック製

    ケルヒャー
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    乾湿両用クリーナー用サクションパイプ。プラスチック製。パイプ内径35mm、長さ500mm。
    適合機種NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)材質樹脂製長さ(mm)500質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×37×37パイプサイズID 35入数1
  • アダプター電動工具用 ケルヒャー

    アダプター電動工具用

    ケルヒャー
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    NT電動工具アダプター(2.889-151.0)用 3段階の径変換アダプター。内径26-27mm、32-34mm、35-37mm(アダプターの外側からかぶせる場合)、外径21.5mm、27mm、31mm(アダプターの内側に差し込む場合)に対応します。
    適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×45×45パイプ径(Φmm)35
  • アダプタ 内径35mm→40mm変換 ケルヒャー

    アダプタ 内径35mm→40mm変換

    ケルヒャー
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    パイプ内径35mmを40mmに変換し、径を拡張するNT用アダプターです。プラスチック製、非帯電防止仕様。
    適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)幅(mm)(標準規格)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)36×40×40パイプ径(Φmm)35
  • サクションホース径61、4m、パイプ直結型 ケルヒャー

    サクションホース径61、4m、パイプ直結型

    ケルヒャー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    ベンディングパイプはありません。サクションパイプに直接お繋ぎください。6.906-852.0(メタル製パイプ)、6.906-851.0(ステンレス製パイプ)。旧接続のホースです(通称クリップシステム)。現行の乾湿両用掃除機(通称 NEW クリップシステム)に接続するには、ホースアダプター( 5.031-436.0 )が必要です。 。 適合機種:NT 27/1、NT48/1、NT25/1、NT35/1 Ap、NT35/1 Tact 帯電防止、NT45/1、NT55/1 Tact、NT65/1 Tact2(旧仕様のオプション)、NT35/1 Tact H
  • NT用ステンレス製ベンディングパイプ 径35mm ケルヒャー

    NT用ステンレス製ベンディングパイプ 径35mm

    ケルヒャー
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    砂や少量の金属切粉など、比較的堅い粉じんを吸引する場合にご利用ください。使用に際しNT接続コーン径35mm(5.407-005.0)が必要です。
    適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)材質ステンレス製質量(kg)0.2径(Φ)【パイプ】ID 35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×75×34接続【アクセサリー側】コーン【サクションホース】コーン入数(個)1
  • 掃除機用塵埃アダプターノズル ケルヒャー

    掃除機用塵埃アダプターノズル

    ケルヒャー
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    乾湿両用掃除機 NT 用塵埃アダプターノズル。ドリルの使用などで出る粉塵を外に漏らさず吸引します。ドリル直径 15mm まで。
    適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×106×117パイプ径(Φmm)ID 35入数1
  • アルミ製フロアノズルID35、W370 ケルヒャー

    アルミ製フロアノズルID35、W370

    ケルヒャー
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    金属製のフロアノズル、内径35mm
    適合機種NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact幅(mm)370質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×200×85パイプサイズパイプ径:ID 35
  • ターボフロアツール DN 35/32 ケルヒャー

    ターボフロアツール DN 35/32

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ノズル内のブラシがゴミをかき出し、絡まったゴミもしっかり吸い取ります。
    用途掃除機の先端に取り付けるのノズルです。ブラシで強力にゴミを掻き出し、吸引します。適合機種CV 38/1、LVS 1/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1 Bp、T 15/1、T 7/1 Classic、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus
  • CS 40 Me(サイクロンセパレーター) ケルヒャー

    CS 40 Me(サイクロンセパレーター)

    ケルヒャー
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    建築現場、木材加工現場など粉じんの多い現場に適しています。40Lステンレス製コンテナ、2mの接続ホース、NEWクリップシステム採用マシン接続用アダプター5.031-436.0、(旧)電動工具アダプター(5.453-042.0)が同梱されています。サイクロンセパレーター側で99%の粉じんを吸引するため掃除機側の負担が減ります。フィルター機能(Tact、Ap機能)は必要ありません。設備等の間で作業しづらい場合は掃除機本体は定位置に固定し、サイクロンセパレーター側で動き回りながら掃除する等も可能です。別売りでNEWクリップシステム用電動工具アダプター(2.889-151.0)、径変換アダプター(5.453-016.0)もございます。
    適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)8シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×545×835
  • トラスネジ1シキ BIGM(丸山製作所)

    トラスネジ1シキ

    BIGM(丸山製作所)
    359税込395
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格46、47フクム図解NoMH10P-R ラウンドスプレー部品_No.20、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.20、GH15P 人力噴霧機部品 トラスネジ1シキ_No.45、MH10AP 本体部品_No.12、MH15P-2 本体部品_No.45、セオイ15Aガタ 本体部品_No.15、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.20、背負い10A型部品_No.11、MH15AP 本体部品_No.12、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.20、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.45
  • ナット テンショナ BIGM(丸山製作所)

    ナット テンショナ

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ナツト テンシヨナ図解NoMCZ353AV(16)-AP チェンカバー部品_No.24、MCZ355(14) チェンカバー部品_No.24、MCZ353AV(14)-AP チェンカバー部品_No.24、MCZ425(18) チェンカバー部品_No.4、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.45、MCZ375-1(16) チェンカバー部品_No.4、MCZ353AV(14) チェンカバー部品_No.24、MCZ353AV(16) チェンカバー部品_No.24、MCZ425-1(18) チェンカバー部品_No.4、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.45、MCZ355(16) チェンカバー部品_No.24、MCZ255T(10) エアクリーナ、チェンカバー、スタータ部品_No.33、MCZ254T エアクリーナ、チェンカバー、スタータ部品_No.21、MCZ375(16) チェンカバー部品_No.4
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    499税込549
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    備考P-8部品名称Oリング図解Noセオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.45、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.56、MH10AP 本体部品_No.8、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.16、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.16、背負い10A型部品_No.7、MH15P-2 本体部品_No.28、MH15P-1 本体部品_No.28、MH15AP 本体部品_No.8、セオイ15Aガタ 本体部品_No.11、MHD10P-1 本体部品_No.46、セオイ10Xガタ 本体部品_No.45、セオイ15Xガタ 本体部品_No.45、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.28、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.28、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.45、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.45、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.16、MHD15P-1 本体部品_No.46、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.56、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.45、MH15P 本体部品_No.28、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.16