カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「1ap-53」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    539税込593
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    279税込307
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • ロングマルチドリル(六角軸) エスコ

    ロングマルチドリル(六角軸)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1本
    翌日出荷
    高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
  • ポジドライブビット エスコ

    ポジドライブビット

    エスコ
    380税込418
    1本
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。高負荷時に刃先を舐めないよう、柔らかいバイトーションゾーンを備えているので、寿命が大きく伸びます。形状によって色分けされています。
  • SSQ1000-4 SMC

    SSQ1000-4

    SMC
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • PPカバー 13cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 13cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32適合サイズ(cm)最大径13.7電子レンジ×食器洗浄機
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P53-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P53-N

    NOK
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP53N部品番号NOK:CO00051-AJIS呼び旧JIS:P53太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)52.6内径許容差(mm)±0.48バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング(1AP) ヤンマー

    Oリング(1AP)

    ヤンマー
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • スラストプレート BIGM(丸山製作所)

    スラストプレート

    BIGM(丸山製作所)
    589税込648
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スラストプレート図解NoMCZ353AV(14)-AP クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.2、MCZ355(14) クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.2、MCZ355(16) クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.2、MCZ425(18) クラッチオイルキョウキュウケイ部品_No.10、MCZ330AV(16) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.53、MCZ425-1(18) クラッチ、オイル供給系部品_No.13、MCZ353AV(16)-AP クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.2、MCZ375-1(16) クラッチ、オイル供給系部品_No.13、MCZ353AV(14) クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.2、MCZ330AV(14) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.53、MCZ353AV(16) クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.2、MCZ375(16) クラッチ、オイルキョウキュウケイ部品_No.10