カテゴリ
- 機構部品(5)
- 農業機械(2)
- 卓上消耗品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「1ap-53」の検索結果

Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥539税込¥5931袋(2個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
ポジドライブビット
エスコ¥380税込¥4181本翌日出荷丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。高負荷時に刃先を舐めないよう、柔らかいバイトーションゾーンを備えているので、寿命が大きく伸びます。形状によって色分けされています。
PPカバー 13cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)¥259税込¥2851個当日出荷から6日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32適合サイズ(cm)最大径13.7電子レンジ×食器洗浄機○
スラストプレート
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481個8日以内出荷部品名称スラストプレート図解NoMCZ353AV(14)-AP クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.2、MCZ355(14) クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.2、MCZ355(16) クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.2、MCZ425(18) クラッチオイルキョウキュウケイ部品_No.10、MCZ330AV(16) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.53、MCZ425-1(18) クラッチ、オイル供給系部品_No.13、MCZ353AV(16)-AP クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.2、MCZ375-1(16) クラッチ、オイル供給系部品_No.13、MCZ353AV(14) クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.2、MCZ330AV(14) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.53、MCZ353AV(16) クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.2、MCZ375(16) クラッチ、オイルキョウキュウケイ部品_No.10