カテゴリ

  • 農業機械(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 機構部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 清掃用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ap12」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (58640)Oリング(1AP12.0 いすゞ自動車

    (58640)Oリング(1AP12.0

    いすゞ自動車
    76税込84
    1個
    5日以内出荷
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    529税込582特価
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    249税込274
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 1.2mmx 10m ピアノ線 エスコ

    1.2mmx 10m ピアノ線

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    線径(Φmm)1.2長さ(m)10エスコ品番EA951AP-1.2
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    21税込23特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • PZ2x50mm[Pozidriv]ドライバービット エスコ

    PZ2x50mm[Pozidriv]ドライバービット

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)50仕様木ネジ用先端サイズ#2両頭機能片頭
  • チェックバルブ NACHI(不二越)

    チェックバルブ

    NACHI(不二越)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • その他(JISB2~) SMC

    その他(JISB2~)

    SMC
    429税込472
    1個
    9日以内出荷
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    399,800税込439,780
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)3.7モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    299,800税込329,780
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    349,800税込384,780
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)3.7モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量3.7kW 住友重機械工業

    ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量3.7kW

    住友重機械工業
    349,800税込384,780
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相モーター容量(kW)3.7軸方向軸出し無(中空軸)取付方式中空軸モータ容量記号5
  • ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量2.2kW 住友重機械工業

    ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量2.2kW

    住友重機械工業
    299,800税込329,780
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相モーター容量(kW)2.2軸方向軸出し無(中空軸)取付方式中空軸モータ容量記号3
  • 小型スリム パワーリレー G6D Aratas(旧:omron)

    小型スリム パワーリレー G6D

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。
    用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
  • バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ ケルヒャー

    バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ

    ケルヒャー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    クリップシステムのためのベンディングパイプです。空気弁付、静電気防止設計です。
    トラスコ品番314-8540適合機種NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp幅(mm)290高さ(mm)60奥行(mm)70
  • ノズルセット 径35mm ケルヒャー

    ノズルセット 径35mm

    ケルヒャー
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    業務用掃除機でご利用いただける、コーナーノズル、ハンドノズル、サクションブラシのセットです。ブラシ内径35mmのケルヒャードライ掃除機、乾湿両用掃除機に接続することが可能です。
    適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×120×40パイプ径(Φmm)35
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    129,800税込142,780
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12-N

    NOK
    24税込26特価
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP12N部品番号NOK:CO00011-AJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ハーフユニオン SMC

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ハーフユニオン

    SMC
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
  • G7EB omron(オムロン)

    G7EB

    omron(オムロン)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    AC480V・100A(基準形/高容量120A形)、AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現。正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現。AC480V・100A(基準形/高容量120A形)、AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現。正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現
  • G9TA omron(オムロン)

    G9TA

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    コンパクトサイズ。プリント基板端子タイプを品揃え。UL508規格に準拠。コンパクトサイズ。プリント基板端子タイプを品揃え。UL508規格に準拠
  • G9TA omron(オムロン)

    G9TA

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から60日以内出荷
    コンパクトサイズ。プリント基板端子タイプを品揃え。UL508規格に準拠。コンパクトサイズ。プリント基板端子タイプを品揃え。UL508規格に準拠
  • 部品 タッカ N2510M HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 タッカ N2510M

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 延長サクションホース 2.5M ケルヒャー

    延長サクションホース 2.5M

    ケルヒャー
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    内径:35mm、長さ:2.5m。延長用ホース。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、バージョン:延長ホース、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、サクションホースへの接続:接続アダプター、入り数:1個、梱包重量 (kg):0.6。適合機種:NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact
    対応機種T 7/1 Plus (S/N 507672以降)・T 9/1 Bp・T 10/1 (S/N 500359以降)・T 12/1 (S/N 500239以降)・NT 27/1・NT 48/1・NT 25/1・NT 35/1 Ap・NT 35/1 Tact 帯電防止・NT 45/1・NT 55/1 Tact・NT 65/2 Tact2・NT 35/1 Tact H※仕様変更後(シリアルNo.100000番台)のNT 65/2 Tact2に旧固定ノズルを使用する際は、アダプター5031-4360が必要です
  • フロアノズル ケルヒャー

    フロアノズル

    ケルヒャー
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。幅 270mm ブラシ & ステンレスプレート切り替えスイッチ、ローラー付
    適合機種BVL 5/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)幅(mm)270質量(kg)0.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×250×75パイプサイズID 35入数1
  • フライス 座繰りカッタ R417.19 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 座繰りカッタ R417.19

    セコ・ツールズ・ジャパン
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    止まり穴と皿穴の座繰り加工するためのカッタです。4コーナー仕様で強力な SPMX インサートは、ほとんどの被削材種にさまざまな材種で利用可能です。スポットフェースミルは、止まり穴と座繰り穴を加工するためのカッタです。 。主な利点には、スムーズな切削加工、バランスのとれた工具による主軸への負荷低減、センタロッククランプによる高い安全性、これらすべてが経済的なソリューションで設計されています。
    取付部(形状)ウェルドンRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 144 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 144 Ω

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 144 Ω長さ = 50.29mm奥行き = 27.43mm高さ = 27.94mm寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm動作温度範囲 = -55 → +85℃UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可RoHS指令(10物質対応)対応
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
  • LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS40K3) SMC

    LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS40K3)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    爪数3爪ボディサイズ40mmストローク(mm)12
  • Oリング(1AP) ヤンマー

    Oリング(1AP)

    ヤンマー
    999税込1,099
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • KEY COMP,BLANK   35121K1AP10 ホンダ

    KEY COMP,BLANK 35121K1AP10

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • 刃先交換式エンドミル EMP01 株洲工具

    刃先交換式エンドミル EMP01

    株洲工具
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    用途フライス加工
  • センサー一体形ストール便器 スプレッダー一体形センサー (床排水) INAX(LIXIL)

    センサー一体形ストール便器 スプレッダー一体形センサー (床排水)

    INAX(LIXIL)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    スプレッダー一体型のセンサーを搭載した、意匠性と使いやすさの両立を実現した小便器です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    ピュアホワイトタイプ一般地用電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×390×980排水方式排水塩ビ排水管用洗浄水量(L)(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4排水芯(mm)225洗浄方式スプレッダー洗浄
  • ターボフロアツール DN 35/32 ケルヒャー

    ターボフロアツール DN 35/32

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ノズル内のブラシがゴミをかき出し、絡まったゴミもしっかり吸い取ります。
    用途掃除機の先端に取り付けるのノズルです。ブラシで強力にゴミを掻き出し、吸引します。適合機種CV 38/1、LVS 1/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1 Bp、T 15/1、T 7/1 Classic、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus
  • ステンレス継手 テー TAシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 テー TAシリーズ

    潤工社
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用