カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 機構部品(6)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「1as-70」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用)

    森清化工(3件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1袋
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
  • Oリング 1AS型 NOK

    Oリング 1AS型

    NOK(5件のレビュー)
    ¥88税込¥97
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
  • Oリング 1A-S 大阪魂

    Oリング 1A-S

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mm Beta

    T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mm

    Beta
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3661材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)179材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)70材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)1/8サイズ規格インチ
  • 圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥6,390税込¥7,029
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ 潤工社

    ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ

    潤工社(11件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60材質軟質ナイロン使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4

    AMPHENOL
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウント
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(6m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
  • FIRST GAUGE鉄ケース 第一計器

    FIRST GAUGE鉄ケース

    第一計器
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
  • ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
    用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS3 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS3

    AMPHENOL
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2AS2 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2AS2

    AMPHENOL
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = AIP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュンロンA 潤工社

    ジュンロンA

    潤工社
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻(20m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
  • ストップスイッチ BIGM(丸山製作所)

    ストップスイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥789税込¥868
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMLSE-51H 100M 本体部品 ストップスイッチ_No.9、AS51TR-50 本体部品 ストップスイッチ_No.22、MS071EHR(70M) 本体部品 ストップスイッチ_No.14、MSE-51H ホンタイ部品_No.9、MS057E 本体部品 ストップスイッチ_No.23、MS071EHR 本体部品 ストップスイッチ_No.14、MS071EH 本体部品 ストップスイッチ_No.15、MS072EH-A 本体部品 ストップスイッチ_No.15、MS073EHR(70M) 本体部品_No.17、MLSE-30HR 本体部品 ストップスイッチ_No.12、MS072EHR-1 本体部品_No.14、MS058SPE-A 本体部品 ストップスイッチ_No.11、MS058E 本体部品 ストップスイッチ_No.11、MS073EHR 本体部品_No.17、MSE-30HR ホンタイ部品_No.12、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.14、AS51EMR-20 本体部品 ストップスイッチ_No.14、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.14、MLSE-51H 本体部品 ストップスイッチ_No.9、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.12、MS072EHR-A 本体部品 ストップスイッチ_No.14、SD057E 本体部品_No.23、MSE-30HR ホンタイ部品_No.28、MK057E 本体部品 ストップスイッチ_No.23、AS51TR-20 本体部品 ストップスイッチ_No.20、MSE-25H エンジン、ポンプ組立部品_No.9、MS073EH 本体部品_No.16、MS071EH-R(60L) 本体部品 ストップスイッチ_No.12、AS51ET-20 本体部品 ストップスイッチ_No.20
  • フランジツキ6カクタツピンネジ BIGM(丸山製作所)

    フランジツキ6カクタツピンネジ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥309税込¥340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X203シユ, M5X20図解NoAS51TR-50 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.12、MSE-30HR ホンタイ部品_No.7、MS073EHR(70M) 本体部品_No.12、MLSE-51H 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.4、MS072EHR-1 本体部品_No.9、MS073EHR 本体部品_No.12、AS51EMR-20 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.4、MLSE-51H 100M 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.4、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.9、AS51ET-20 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.10、MLSE-30HR 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.7、MS073EH 本体部品_No.4、MSE-51H ホンタイ部品_No.4、AS51TR-20 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.10
  • スイッチキャップ BIGM(丸山製作所)

    スイッチキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥769税込¥846
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スイッチキャップ図解NoBSA-420LDASH 電装品1部品_No.44、BSA-420JDS 電装品部品_No.40、BSA-410 セルスタータ パネル部品_No.40、BSA-420JDSG G-4 電装品部品_No.40、BSA-411SG G-3 セルスタータ パネル部品_No.40、BSA-420JWG G-3 エンジン 付属品1部品_No.70、BSA-420JESG G-4S 電装品部品_No.40、BSA-410S セルスタータ パネル部品_No.40、BSA-411CS セルスタータ パネル部品_No.40、BSA-420LDASH エンジン 付属品1部品_No.70、BSA-420JSG G-3 電装品部品_No.40、BSA-410AS セルスタータ パネル部品_No.40、BSA-420JDESG G-3 エンジン 付属品1部品_No.70、BSA-420JESG G-3 電装品部品_No.40、BSA-420JES エンジン 付属品1部品_No.70、BSA-420JDESG G-3 電装品部品_No.40、BSA-420JSG G-4S 電装品部品_No.40など
  • ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)

    ブラケットマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS072EH-A 本体部品 ブラケットマトメ_No.2、MS072EHR-1 本体部品_No.8、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.8、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.6、MS073EHR 本体部品_No.11、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.8、MSE-30HR ホンタイ部品_No.6、AS51ET-20 本体部品 ブラケットマトメ_No.9、MLSE-30HR 本体部品 ブラケットマトメ_No.6、MLSE-51H 本体部品 ブラケットマトメ_No.3、AS51TR-50 本体部品 ブラケットマトメ_No.11、MSE-51H ホンタイ部品_No.3、MS073EHR(70M) 本体部品_No.11、MSE-30HR ホンタイ部品_No.3、MS072EHR-A 本体部品 ブラケットマトメ_No.8、MLSE-51H 100M 本体部品 ブラケットマトメ_No.3、AS51EMR-20 本体部品 ブラケットマトメ_No.3、MS073EH 本体部品_No.3、AS51TR-20 本体部品 ブラケットマトメ_No.9
  • メタリングレバー BIGM(丸山製作所)

    メタリングレバー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥199税込¥219
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.20、AS51EMR-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 メタリングレバー_No.25、MS072EH-R-A(60L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.20、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.27、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 メタリングレバー_No.27、MKF-265H キャブレタ,フューエルタンク部品_No.20、MS7300H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.25、MS072EHR-A(70M) エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.20、BCS250H エンジン GX25 キャブレータ、エアクリーナ部品_No.12、MS072EHR-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 メタリングレバー_No.20、MB-220HU エンジン キャブレータなど
  • スパツク BIGM(丸山製作所)

    スパツク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥69税込¥76
    1個
    8日以内出荷
    規格ヨビ63ゴウ, ヨビ6図解NoMS072EH-A ポンプ 減速機部品 スパツク_No.12、GS51TR-50 ポンプ ゲンソクキ部品 スパツク_No.12、GS251S ポンプ 減速機部品 スパツク_No.12、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 スパツク_No.12、MS072EHR-1 ポンプ 減速機部品_No.12、MS072EHR(70M)-1 ポンプ 減速機部品_No.12、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 スパツク_No.12、GS20EM ポンプ 減速機部品 スパツク_No.12、AS20TP ポンプ(減速機)部品 スパツク_No.12、GS25S ポンプ 減速機部品 スパツク_No.12、MSE-25H ポンプ 減速機部品_No.12
  • ラベル(チヨーク) BIGM(丸山製作所)

    ラベル(チヨーク)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥599税込¥659
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ラベル(チヨーク)図解NoMSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.62、BSA-410S キャブレタ エアクリーナ部品_No.42、MP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.20、BSA-411CS キャブレタ エアクリーナ部品_No.42、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.42、MP4020E-2K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ラベル(チヨーク)_No.9、FHD-35-3M エアクリーナ、キャブレタ部品_No.70、BSA-410AS キャブレタ エアクリーナ部品_No.42、BSA-410 キャブレタ エアクリーナ部品_No.42、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.42、BSA-411SG G-3 キャブレタ エアクリーナ部品_No.42、BSA-411S キャブレタ エアクリーナ部品_No.42、VSA-310M 走行用エンジン(エアクリーナ分解)部品_No.10、MRS30-130T エンジン エアクリーナ部品_No.7、FHD-35 エアクリーナ部品_No.70、MS171EMK-1 キャブレタ エアクリーナ部品_No.43、BSA-411AS キャブレタ エアクリーナ部品_No.42、MSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.62、MRS30-130 エンジン エアクリーナ部品_No.7、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.62、FHD-6-3M エアクリーナ、キャブレタ部品_No.70、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.42
  • ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥54税込¥59
    1個
    8日以内出荷
    規格M5X8(SMK)図解NoMS7300H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.32、AS51EMR-20 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.16、MSE-30HR ホンタイ部品_No.14、AS51TR-50 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.24、MS073EHR(70M) 本体部品_No.19、MS072EHR-A 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.19、MS072EHR-1 本体部品_No.19、MK057E 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.20、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.49、MSE-25H エンジン、ポンプ組立部品_No.11、MLSE-30HR 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.14、MS072EH-A 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.20、SD057E 本体部品_No.20、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.19、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.32、AS51ET-20 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.22、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.19、MSE-51H ホンタイ部品_No.11、MLSE-51H 100M 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.11、MS057E 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.20、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.17、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.36、AS51TR-20 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.22、MS073EHR 本体部品_No.19、MLSE-51H 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.11、MSE-30HR ホンタイ部品_No.30、MS073EH 本体部品_No.21
  • バネザガネ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥179税込¥197
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    部品名称バネザガネ図解NoBSA-420S エンジン 速度調整レバー部品_No.70、SSA-F616 エンジン(エキゾーストマニホールド)部品_No.7、BSA-411AS ガバナ部品_No.24、SSA-F616M エンジン エキゾーストマニホールド部品_No.7、SSA-α604MA エンジン(シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.5、FHD-6-3M コンテナ台部品_No.80、BSA-420JDASH エンジン (速度調整レバー)部品_No.70、SSA-α1003-1 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.9、BSA-536シリーズ -A エンジン スタータ部品_No.4、BSA-410AS エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.20、BSA-420JDSG G-4S エンジン 速度調整レバー部品_No.70、SSA-α1003-1 エンジン(シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.5、BSA-420JDSG G-3 エンジン マフラ部品_No.50、MSV313B-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.5など
  • Cガタトメワ アナヨウ 47 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ アナヨウ 47

    BIGM(丸山製作所)
    ¥319税込¥351
    1個
    8日以内出荷
    規格アナヨウ47図解NoMS513DNR-Y 整列巻組立部品_No.10、SSA-V1000C 給水ポンプ(2)部品_No.4、MSD40 チヨウアツベンツキ クランクケース,キュウスイベン部品_No.16、G-4S ベアリングケース部品 Cガタトメワ アナヨウ 47_No.22、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.19、SSA-F617MAT-1 テンション部品_No.12、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(1)部品_No.10、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(2)部品_No.7、BSA-410AS 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.20、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.14、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.14、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 Cガタトメワ アナヨウ 47_No.15、SSA-α1000ST 給水ポンプ部品_No.42、SSA-G600 テンション(ミッション側)部品_No.14、BSA-950シリーズ クラッチ組立部品_No.21、SSA-F615 テンション部品_No.14など